絞り込み
ブランド
  • ファーステック(2)
  • モトユキ(1)
  • ニシガキ工業(1)
電源(V)
  • 100(4)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 4300
  • 0~3000(3)
  • 1800(4)
  • 2000(8)
  • 2000~5000(3)
  • 3400(7)
  • 3450(6)
  • 3500(10)
  • 3600(10)
  • 4000(4)
  • 4800(5)
  • 5000(4)
  • 9000(4)
  • 10000(16)
  • 11000(6)
  • 12000(25)
  • 14000(7)
  • 15000(4)
  • 18500(3)
  • 20000(3)
消費電力(W)
  • 200~300未満(1)
  • 500~600未満(1)
コード長さ(m)
  • 2.4(1)
電流(A)
  • 5.5(1)
5.5
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
研磨とは、金属の研削、研磨などの際に使用する電動工具です。電気やすりは、電気の力で金属を研削・研磨したり、農機具の刃を研いだりするときに使います。 ヘッド部の角度調節が可能で、削りすぎや刃焼けを防止できる変速機能が特長です。最も人気がある研磨は、自動車塗装面に使用される電動ポリッシャー。電源は一般家庭用のコンセントからとることができ、軽量コンパクトで、プロ並みの仕上がりが楽しめます。床・家具のツ出し、車のワックスがけに最適な電動ポリッシャーでは、指の操作でスピードをコントロールできる無段変速のタイプの需要が高いです。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
早研ぎ ニシガキ工業早研ぎニシガキ工業(2件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
モーター回転数(min-1[r.p.m])4300モーター電圧(V)AC100(一般家庭用)定格消費電力(W)210定格周波数(Hz)(モーター)50/60定格時間(分)(モーター)30質量(kg)約4.9トラスコ品番853-6392
中型ドリル研磨機 ファーステック中型ドリル研磨機ファーステック
229,800税込252,780
1台
4日以内出荷
汎用性の高いドリル径3.0~20.0mm 小型ドリル研磨機よりも研磨できる範囲が広い 1年間の保証付き ホイールの交換でハイスドリル・超硬ドリルともに研磨可能
付属品研磨ホイール:CBN#200(ハイスドリル用)、ERコレット(標準付属) 12個:3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、9.0、10.0、11.0、12.0、13.0、14.0、15.0、16.0、17.0、18.0、19.0、20.0mm、ホルダーユニット(増し締め用ハンドル付き)・六角レンチ(M4×1・M5×1)質量(kg)19径(Φmm)研磨可能:3.0~20.0先端角(°)85~140寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)175×385×210電源(単相/V)AC100モーター出力(W)1/2HP 450モーター回転数(min-1[r.p.m])4300ドリル先端角度(°)85~140
鉄骨用ドリル研磨機 ファーステック鉄骨用ドリル研磨機ファーステック
229,800税込252,780
1台
4日以内出荷から37日以内出荷
通常の刃先形状のドリルで薄板に穴あけを行うと裏面にバリが出やすくなりますが、ローソク刃立て(一文字)形状のドリルを使うことで、裏面にバリが出にくくスムーズな穴あけが可能となります。 1年間の保証付き 仕様頻度の高いサイズのコレットのみに絞ったタイプになります
先端角(°)165~180ドリル先端角度(°)165~180
グローバルソー ハイローラー ローラーサンダー モトユキグローバルソー ハイローラー ローラーサンダーモトユキ
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷から9日以内出荷
60mm幅のワイドタイプ仕様で、研削・研磨精度が向上します。 研磨ベルトの交換が簡単にできます。 ベルト式なので加工物に馴染みやすく便利です。 研削・研磨時の振動が少なく作業負担が軽減します。
電源(V)AC100(50/60Hz)奥行(mm)390
研磨(電動)