研磨(電動) :「小型 バフ 研磨」の検索結果
特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
全長165mm・2.1kgの小型・軽量モデルです。金属・プラスチックのツヤだし・各種金属の研削・道具の手入れから工作・ホビーに用途は色々です。
砥石によるバリ取り・研削作業、バフによる研磨・ツヤ出し作業が机の上でできます。屋内でも作業できる低振動・低騒音設計です。
用途金属の研削・研磨・バリ取り。
電圧(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)40
電流(A)0.4
コード長さ(m)1.8
研削砥石寸法(mm)(外径)75
研削砥石寸法(mm)(内径)12.7
研削砥石寸法(mm)(厚さ)13
回転数(min-1[r.p.m])2850/3450
セット内容両口スパナ・スパークブレーカー(調整片)×2・アイシールド×2・刃物台×2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×130×155
定格時間(分)15
外径×内径×厚さ(mm)フェルトバフ:75×12.7×19
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
『電動工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。