絞り込み
電源(V)
  • 100(2)
電流(A)
  • 10.6
  • 0.7(2)
  • 0.8(2)
  • 1(2)
  • 2(5)
  • 4(4)
  • 4.2(6)
  • 5.3(3)
  • 5.8(3)
  • 6.3(3)
  • 7.5(11)
  • 7.6(3)
  • 9.5(3)
  • 10.5(3)
  • 11(39)
  • 12(22)
  • 13(4)
  • 13.5(2)
  • 14(12)
  • 15(30)
コード長さ(m)
  • 2.5(2)
消費電力(W)
  • 1000~1100未満(2)
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セーバーソー HiKOKI(ハイコーキ)セーバーソーHiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
握りやすいフロントカバー。 無段変速機構付で切断速度が調整可能。 ブレード着脱ツールレス機構採用(工具なしでブレードの交換可能)。 ブレード逆付け可能(ブレードを上下反転させて取付けることで、床上・壁際の切断作業が簡単にできます)。
対応材質鉄工用/木工用ストローク数(min-1[回/分])0~2800最大ストローク(mm)29切断能力(mm)軟鋼板19切断能力(mm)パイプ130切断能力(mm)木材120電源(V)単相100電流(A)10.6消費電力(W)1010コード長さ(m)2心・2.5質量(kg)3.2付属品湾曲ブレード150mm×1、ケース、六角棒スパナ本体寸法(全長×高さ)(mm)435×170トラスコ品番377-9441
セーバーソー HiKOKI(ハイコーキ)セーバーソーHiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
当日出荷
断然速い切断スピード ブレード着脱ツールレス(新機構) 3重シール構造で防じん・防滴性を大幅に向上。 ブレード反転取付可能 滑りにくいフロントカバー ダイヤル式無段変速機構付
対応材質鉄工用/木工用ストローク数(min-1[回/分])0~2800最大ストローク(mm)29切断能力(mm)軟鋼板19切断能力(mm)パイプ130切断能力(mm)木材120電源(V)単相100電流(A)10.6消費電力(W)1010コード長さ(m)2心・2.5カーボンブラシ番号(下二桁)43質量(kg)3.3付属品湾曲ブレード150mm×1、ケース本体寸法(全長×高さ)(mm)435×165トラスコ品番354-4168
切断/曲げ