絞り込み
電源(V)
  • 100(38)
電流(A)
  • 11
  • 0.7(2)
  • 0.8(2)
  • 1(2)
  • 2(5)
  • 4(4)
  • 4.2(6)
  • 5.3(3)
  • 5.8(3)
  • 6.3(3)
  • 7.5(11)
  • 7.6(3)
  • 9.5(4)
  • 10.5(3)
  • 10.6(2)
  • 12(22)
  • 13(4)
  • 13.5(2)
  • 14(12)
  • 15(30)
コード長さ(m)
  • 0.7(3)
  • 2.5(8)
  • 3(1)
  • 4(2)
  • 5(22)
消費電力(W)
  • 1000~1100未満(39)
ブランド
  • マキタ(23)
  • DIAMOND(8)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(5)
  • オグラ(2)
  • エスコ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸のこ アルミベース ブレーキ付 HiKOKI(ハイコーキ)丸のこ アルミベース ブレーキ付HiKOKI(ハイコーキ)(11件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
プロ並みの機能を搭載。切込の深さの調整がスムーズに出来る切込み調整ワンタッチレバー。 切粉をまとめて排出する後方排出方式(集塵機接続可能)。 高剛性アルミベース採用。墨線とのこ刃の位置が調整できる調整式ガイドピース。
消費電力(W)1050無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500コード長さ(m)5(2心)定格電流(A)11仕様・用途集じん機接続可能ベースアルミ取付穴径(mm)20
電気マルノコ マキタ電気マルノコマキタ(13件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
ハイパワーモータ搭載で切り粉を後部排出!周囲への切り粉の飛散を少なくし、クリーンに作業できます。ワンタッチ固定なので次の作業へ素早く移行できます。墨線上の切り粉等を吹き飛ばし、墨線が追いやすくなるブロワ機能。
ノコ刃外径(Φmm)165ノコ刃内径(Φmm)20(19も可)最大切込深さ(mm)(45°時)38最大切込深さ(mm)(90°時)57回転数(min-1[r.p.m])5500電源(V)単相100電流(A)11消費電力(W)1050コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号322材質(ベース)アルミ全長(mm)273仕様二重絶縁、LEDライト付、通電表示ライト付、低騒音、強力型、ブレーキ付、集じん機接続可能質量(kg)2.9仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
190ミリチップソー切断機 マキタ190ミリチップソー切断機マキタ(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1台
当日出荷
現場に手軽に持ち込んで、各種軟鋼材をシャープに切断。
用途アングル、チャンネル、ライニング鋼管、ガス管、丸棒など仕様二重絶縁、蛍光灯、ブレーキ付付属品六角棒レンチ5(783203-8)、レンチホルダトラスコ品番422-7875長さ(mm)406幅(mm)246質量(kg)8.1高さ(mm)333電流(A)11対応材質鉄工用切断能力(mm) 角(90°)正方形:50、長方形:90×45、L型:60切断能力(mm) 丸(90°)61切断能力(mm) 角(45°)正方形:50、長方形:65×45、L型:50切断能力(mm) 丸(45°)61カーボンブラシ呼び番号322充電時間(分)22
電気マルノコ マキタ電気マルノコマキタ
16,980税込18,678
1個
当日出荷
電圧(V)単相交流100消費電力(W)1050電流(A)11使用可能ノコ刃外径(mm)Φ155~165付属品ノコ刃(チップソーブレード)(本機取り付け)、平行定規、六角棒レンチ5(本機取り付け)質量(kg)3周波数(Hz)50/60本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)282×221×227最大切込深さ(mm)57(0°)/38(45°)傾斜切断(°)0~45電動機直巻整流子電動機回転数(min-1[回/分])5500刃物内径(Φmm)20刃物外径(Φmm)165
卓上スライド丸のこ HiKOKI(ハイコーキ)卓上スライド丸のこHiKOKI(ハイコーキ)(8件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
当日出荷
持ち運びに便利な軽量11kg! 「傾斜」+「角度」の複合切断!
用途各種木材の切断。各種合板、化粧板、ハードボードの切断。ノコ刃直径(mm)190取付穴径(Φmm)20対応材質木工用/樹脂用/アルミ用無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000傾斜切断(°)左45~右5電源(V)単相100消費電力(W)1050コード長さ(m)2心・4最大切断寸法(mm)【ターンテーブル角度0°(直角)】のこ刃傾斜左45°:H35×W240/H45×W180(25)、のこ刃傾斜0°(直角):H50×W305/H60×W250(25)、のこ刃右傾斜5°:H35×W305/H45×W270(25)【ターンテーブル角度左右45°】のこ刃傾斜左45°:H35×W165/H45×W95(20)(左)、H35×W165/H45×W130(20)(右)、のこ刃傾斜0°(直角):H50×W215/H60×W170(20)、のこ刃右傾斜5°:H35×W215/H40×W170(20)【ターンテーブル角度右57°】のこ刃傾斜左45°:-、のこ刃傾斜0°(直角):H50×W165/H60×W125(20)、のこ刃傾斜右5°:-質量(kg)11付属品190mmチップソー(刃数72)、ダストバッグ、バイス組、ボックススパナ(10mmボックス)電流(A)11アズワン品番65-0294-62
丸のこ HiKOKI(ハイコーキ)丸のこHiKOKI(ハイコーキ)
16,980税込18,678
1台
当日出荷から翌々日出荷
鉄板製ベース、集じん機接続可能
取付穴径(Φmm)20対応材質木工用回転数(min-1[r.p.m])5500電源(V)単相100電流(A)11消費電力(W)1050コード長さ(m)2心・5材質(ベース)鉄板仕様・用途集じん機接続可
165mm 深切り丸のこ HiKOKI(ハイコーキ)165mm 深切り丸のこHiKOKI(ハイコーキ)
25,980税込28,578
1台
9日以内出荷
集じん性能が大幅にUPし、切粉の清掃がラク!ベース操作性がアップしスムーズな深さ調整が可能!新平行度微調整機構で深さによる平行度のズレを低減ベースの耐久性がUP新構造ダストアダプタ対応(別売:品番379511)フッ素プレート対応(別売:品番379784)コードの出口を横出しから後方出しへクリップで簡単に切替可能切断作業時に出る墨線上の切粉を吹き飛すブロワ機構搭載のこ刃を左右から照らすツインLEDのこ刃とベース側面の平行度が調整可能逆5°傾斜機構
電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])5000対応材質木工用コード長さ(m)2心・5最大切込深さ(mm)(45°時)46最大切込深さ(mm)(90°時)66仕様・用途ライトつき取付穴径(Φmm)20材質(ベース)アルミノコ刃直径(mm)165関連資料メーカーカタログ(0.38MB)
185ミリ 防じんマルノコ マキタ185ミリ 防じんマルノコマキタ
39,980税込43,978
1台
当日出荷から4日以内出荷
45°傾斜可能
ノコ刃外径(Φmm)185ノコ刃内径(Φmm)20(25)最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)61回転数(min-1[r.p.m])4300電源(V)単相100電流(A)11消費電力(W)1050コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号251全長(mm)334仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に接続可能、アルミベース、ダストボックス仕様質量(kg)4仕様・用途集じん機接続可
防じんマルノコ マキタ防じんマルノコマキタ
31,980税込35,178
1台
当日出荷から5日以内出荷
さらなる「最適化」を実現したボディ!パワーアップ&高回転化の強力タイプ!切り落とし時まで、本体は部材の上で安定!
ノコ刃外径(Φmm)125ノコ刃内径(Φmm)20最大切込深さ(mm)(45°時)26最大切込深さ(mm)(90°時)39.5回転数(min-1[r.p.m])7000電源(V)単相100電流(A)11消費電力(W)1050コード長さ(m)0.7カーボンブラシ呼び番号408全長(mm)321仕様二重絶縁、LEDライト(トップガイド2灯、刃先1灯)、ブレーキ付、集じん機に接続可能、45°傾斜可能質量(kg)2.7仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
防じんマルノコ マキタ防じんマルノコマキタ
32,980税込36,278
1台
当日出荷から7日以内出荷
「小型、軽量」で抜群の取り回し。機能満載で使いやすい!軽快な取り回し&軽量コンパクト。モータを大幅に小型化。軽快で優れた作業性を実現。
ノコ刃外径(Φmm)125ノコ刃内径(Φmm)20最大切込深さ(mm)(45°時)25.5最大切込深さ(mm)(90°時)39回転数(min-1[r.p.m])7000電源(V)単相100電流(A)11消費電力(W)1050コード長さ(m)0.7カーボンブラシ呼び番号408全長(mm)267仕様二重絶縁、LEDライト(トップガイド2灯、刃先1灯)、ブレーキ付、集じん機に接続可能、45°傾斜可能質量(kg)2.6仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
190ミリスライドマルノコ マキタ190ミリスライドマルノコマキタ(1件のレビュー)
66,980税込73,678
1台
3日以内出荷
対応材質木工用本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×655×458カーボンブラシ呼び番号322切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)ノコ刃傾斜0°(直角)/50×312、60×275(当て木20mm)ノコ刃傾斜左45°/35×312、45×275(当て木20mm)ノコ刃傾斜右45°/40×312、50×275(当て木20mm)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°ノコ刃傾斜0°(直角)/50×220、60×190(当て木15mm)ノコ刃傾斜左45°/35×220、45×190(当て木15mm)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)ノコ刃傾斜0°(直角)/62×170、70×150(当て木10mm)
スライドマルノコ マキタスライドマルノコマキタ(1件のレビュー)
89,980税込98,978
1台
3日以内出荷
165mmで312mm幅を一発切断!余裕の切断能力と充実の機能を満載。 小型・軽量。新2段スライド構造。 左右45°傾斜さらに1°傾斜可能。 高輝度LEDライト。
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)ノコ刃傾斜左45°/30×312、36×275(当て木20mm)ノコ刃傾斜左0°(直角)/46×312、55×275(当て木20mm)ノコ刃傾斜右45°/15×312、20×275(当て木20mm)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°ノコ刃傾斜左45°/30×215、36×190(当て木15mm)ノコ刃傾斜左0°(直角)/46×215、55×190(当て木15mm)ノコ刃傾斜右45°/15×215、20×190(当て木15mm)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)ノコ刃傾斜0°(直角)/46×165、55×145(当て木10mm)ノコ刃外径(Φmm)165(使用できる刃物外径/155~165)ノコ刃内径(Φmm)20対応材質木工用回転数(min-1[r.p.m])4200電源(V)単相100電流(A)11消費電力(W)1050コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号408本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×550×465付属品レーザーダブルスリットチップソー(A-50762)・ダストバッグ・ボックスレンチ10・補助プレート・三角定規・たてバイス・六角棒レンチ2.5
スライドマルノコ マキタスライドマルノコマキタ(1件のレビュー)
53,980税込59,378
1台
当日出荷
角材や板材のあわせや寸法取りが高精度にきれいに仕上がります。
仕様右5°傾斜機能付、ブレーキ付集じん機接続可能、キャリングハンドル付付属品チップソー(A-19794)、ボックスレンチ10、バイスアッセンブリ(たて)、ダストバック、ホルダ金具、三角定規質量(kg)12.3対応材質木工用本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×670×458カーボンブラシ呼び番号322切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)ノコ刃傾斜0°(直角)/50×312、60×275(当て木20mm)ノコ刃傾斜左45°/35×312、45×275(当て木20mm)ノコ刃傾斜右5°/40×312、50×275(当て木20mm)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°ノコ刃傾斜0°(直角)/50×220、60×190(当て木15mm)ノコ刃傾斜左45°/35×220、45×190(当て木15mm)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)ノコ刃傾斜0°(直角)/60×150(当て木10mm)
曲面カンナ マキタ曲面カンナマキタ
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
入母屋・宮造りの凹面切削に最適!凹面曲率半径/最小800mm、最大3000mm!
回転数(min-1[r.p.m])15000最大切削深さ(mm)4最大切削幅(mm)110電源(V)単相100電流(A)11消費電力(W)1050コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号CB-154仕様研磨式二重絶縁ブレーキ付付属品カンナ刃1組(本機)カンナ刃取付工具一式質量(kg)5.5
165ミリマルノコ マキタ165ミリマルノコマキタ
30,980税込34,078
1台
4日以内出荷
吹き飛ばし性能アップ切断時の墨線視認性が向上。 排出性能アップ切り粉飛散を、さらに低減。 切込み深さを記憶し、素早く調整。 作業に合わせて向きを変更可能。 墨線位置の確認に便利。 フロア材の付け合わせに便利。 通電状況を確認可能。
ノコ刃外径(Φmm)165(使用できる刃物径155~165)ノコ刃内径(Φmm)20最大切込深さ(mm)(5°時)55.5最大切込深さ(mm)(45°時)46最大切込深さ(mm)(90°時)66回転数(min-1[r.p.m])5000電源(V)単相100電流(A)11消費電力(W)1050コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号408本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)273×226×242質量(kg)2.8
190ミリマルノコ マキタ190ミリマルノコマキタ
35,980税込39,578
1台
3日以内出荷
ノコ刃外径(Φmm)190(180~190)ノコ刃内径(Φmm)20(19)最大切込深さ(mm)(45°時)46最大切込深さ(mm)(90°時)68回転数(min-1[r.p.m])4700電源(V)単相100電流(A)11消費電力(W)1050コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号322全長(mm)297仕様二重絶縁、ライト(電球)付、ブレーキ付、アルミベース、逆勝手付属品レーザーダブルスリットチップソー52T(A-15104)、ボックスレンチ10(782223-9)、平行定規質量(kg)3.5仕様・用途ライト付き
スライドマルノコ マキタスライドマルノコマキタ(1件のレビュー)
72,980税込80,278
1台
3日以内出荷
軽量&小型ボディで高精度切断・持ち運び便利 円滑性に優れたリニアボールベアリング採用により、滑らかで高精度な切断を実現。 215mm(7寸1分)までの材料を一発切断! 切り粉がダストバッグから逆流しにくい「新構造逆止弁」採用 ターンベース面とベース面の高さが調整可能 切断材料が安定する大型ターンベース採用
付属品チップソー(A-48393)・ダストバッグ・ボックスレンチ10・補助プレート・三角定規・たてバイス・六角棒レンチ2.5対応材質木工用本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×500×419カーボンブラシ呼び番号408切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)【ノコ刃傾斜左45°(当て木)】30×215、36×180(20mm)、【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】40×215、50×180(20mm)、【ノコ刃傾斜右5°(当て木)】35×215、45×180(20mm)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°【ノコ刃傾斜左45°(当て木)】30×152、36×125(15mm)、【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】40×152、50×125(15mm)
電気カンナ マキタ電気カンナマキタ(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
電源(V)単相100
鉄筋カッター DIAMOND鉄筋カッターDIAMOND
169,800税込186,780
1台
4日以内出荷
標準刃でSD390・D19(20mm)までの鉄筋が切断可能で耐久性に優れたモデルです。 オプション刃を使用する事でSD490・D19鉄筋の切断も可能です。 リリースバルブ機構の搭載で鉄筋噛み込み時にも油圧の解除が可能です。 飛散防止ガードの装着で鉄筋切断片による事故を低減します。
切断能力(mm)鉄工SD390鉄筋 D19以下(4~20)電源(V)単相100電流(A)11消費電力(W)1050コード長さ(m)5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)410×110×210付属品工具セット・油圧オイル・専用樹脂ケース・標準カッターブロック:1C1311(No.2)機構リリースバルブ機構・飛散防止ガード切断時間(秒)3質量(kg)11.4(3芯・5.0mコードを含む)
卓上スライド丸のこ HiKOKI(ハイコーキ)卓上スライド丸のこHiKOKI(ハイコーキ)
73,980税込81,378
1台
翌々日出荷
軽量14kg! 傾斜範囲左0°~48°、右0°~5°で フロア材等の合わせ作業に便利! 高集じん・低騒音dB
用途現場作業に付属品チップソー(刃数80 コードNo.0031-4258)ダストバッグ、ホルダ(B)、ボックススパナ(10mm)、バイス装置対応材質木工用最大切断寸法(mm)ターンテーブル角度:[0°(直角)](のこ刃傾斜左45°)45×312/50×252(30)、(のこ刃傾斜0°(直角))65×312/75×262(30)、(のこ刃傾斜右5°)60×312/70×252(30)ターンテーブル角度:[左45°](のこ刃傾斜左45°)45×220/50×170(30)、(のこ刃傾斜0°(直角))65×220/75×185(20)、ターンテーブル角度:[右45°](のこ刃傾斜右45°)60×220/70×170(30)ターンテーブル角度:[右57°](のこ刃傾斜左45°)-、(のこ刃傾斜0°(直角))65×170/75×140(20)、(のこ刃傾斜右45°)-材質(ベース)鉄板アズワン品番64-7055-18
防じんマルノコ マキタ防じんマルノコマキタ
34,980税込38,478
1台
3日以内出荷
ノコ刃外径(Φmm)125ノコ刃内径(Φmm)20最大切込深さ(mm)(45°時)25.5最大切込深さ(mm)(90°時)39回転数(min-1[r.p.m])7000電源(V)単相100電流(A)11消費電力(W)1050コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号408全長(mm)319仕様二重絶縁、LEDライト(トップガイド2灯、刃先1灯)、ブレーキ付、集じん機に接続可能、45°傾斜可能質量(kg)2.9仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
防じんマルノコ マキタ防じんマルノコマキタ
33,980税込37,378
1台
3日以内出荷
「小型、軽量」&「ダストボックス」。高所作業や狭い現場にも便利!ダストボックス取付け時でも傾斜切断可能。切り抜き作業に便利!ボックス取付け時でもセーフティカバーの開閉が行えます。
ノコ刃外径(Φmm)100ノコ刃内径(Φmm)20最大切込深さ(mm)(45°時)17最大切込深さ(mm)(90°時)27回転数(min-1[r.p.m])9000電源(V)単相100電流(A)11消費電力(W)1050コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号408全長(mm)293仕様二重絶縁、LEDライト(トップガイド2灯、刃先1灯)、ブレーキ付、集じん機に接続可能、45°傾斜可能質量(kg)2.7仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
鉄筋ベンター DIAMOND鉄筋ベンターDIAMOND
249,800税込274,780
1台
4日以内出荷
現場から現場への持ち運び自在の軽量タイプです。 フープ・スタラップ、段筋曲げも可能です。 0~180°までのすべての角度が曲げられます。
曲げ能力(鉄筋)(mm)SD345 D10~D16曲げ角度(鉄筋)(°)0~180電源(V)単相100電流(A)11消費電力(W)1050コード長さ(m)3本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×350×245曲げ速度(180°曲げ)(秒)1.5質量(kg)20(3芯・3.0mコードを含む)トラスコ品番280-0136
電気カンナ マキタ電気カンナマキタ
24,980税込27,478
1台
6日以内出荷
研磨不要、取付け簡単な替刃式!:刃の交換は締付けボルトを緩めて差し替えるだけ!面倒な刃高調整をする必要がありません。また、替刃は両面使えて経済的です。V溝入りフロントベース:フロントベース(前定盤)の中央のV溝により、面取り作業が容易にできます。切削深さ調節ノブ:手元で容易に深さ調整ができます。
用途平面切削や面取り、木製品の寸法修正に。回転数(min-1[r.p.m])16000電源(V)単相100付属品替刃式カンナ刃(本機取付)、予備カンナ刃(1組)、ボックスレンチ9
鉄筋カッター DIAMOND鉄筋カッターDIAMOND
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷
コードを除けば4.85Kgと軽量化を実現しました。 標準刃でSD390・D16までの鉄筋を切断可能です。 リリースバルブ機構の搭載で鉄筋噛み込み時にも油圧の解除が可能です。 飛散防止ガードの装着で鉄筋切断片による事故を低減します。 360度回転式で狭場所。
付属品工具セット、油圧オイル(VG32)、サイドハンドル、樹脂ケース質量(kg)5.15(2芯・2.5mコードを含む)電流(A)11電圧(V)単相100消費電力(W)1050寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)358×88×182電源コード(m)2.5機構二重絶縁、油圧解除機構、リリースバルブ機構、飛散防止ガード、ハウジングブ360度回転切断能力(mm)鉄筋4~16/SD390鉄筋 D16以下切断時間(秒)2
鉄筋カッター DIAMOND鉄筋カッターDIAMOND
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷
D22までの鉄筋を3秒で切断可能です。 安全設計の二重絶縁モーター採用で、アースせずに使用できます。 リリースバルブ機構の搭載で鉄筋噛み込み時にも油圧の解除が可能です。 飛散防止ガードの装着で鉄筋切断片による事故を低減します。
電源(V)単相100消費電力(W)1050電流(A)11A切断能力(mm)鉄筋(SD390鉄筋/D22以下)4~22付属品工具セット、油圧オイル、専用樹脂ケース、標準カッターブロック(1C1311(No.2))質量(kg)11.1(コード含む)構造二重絶縁、リリースバルブ機構、飛散防止ガード寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)408×109×215アズワン品番64-8482-52切断速度4秒
鉄筋ストライナー DIAMOND鉄筋ストライナーDIAMOND
289,800税込318,780
1台
4日以内出荷
D32までの鉄筋を無段階で「押し」または「引き」で修正できます。 ハウジング部は360度回転自在。狭い現場や柱筋の内側部分などでも活躍します。 コンクリートの打設や柱芯墨出しの狂いから生じた鉄筋の曲がりを修正する”台直し”作業用の強力版です。
曲げ能力(鉄筋)(mm)SD345 D32以下出力(t)押修正・押曲げ11/引修正・引曲げ8.5電源(V)単相100電流(A)11消費電力(W)1050コード長さ(m)5曲げR25本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)650×265×200付属品工具セット ・油圧オイル・専用トライウォールケース仕様(曲げ可能径)SD345 D32以下質量(kg)26.0(3芯・5.0mコードを含む)
ハンドベンダー DIAMONDハンドベンダーDIAMOND
199,800税込219,780
1台
4日以内出荷
135度までの角度を無段階で自在に曲げられます。 D10鉄筋なら3本・D13鉄筋なら2本までの同時曲げが可能です。 配筋済みでも曲げられます。 質量15.0kgのハンディタイプで持ち運び楽々です。
曲げ能力(鉄筋)(mm)SD345 D16以曲げ角度(鉄筋)(°)0~135(自在)電源(V)単相100電流(A)11消費電力(W)1050コード長さ(m)2.5曲げR15本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)590×175×205付属品工具セット・油圧オイル・専用トライウォールケース仕様(曲げ速度)135度 8.0秒、(曲げ可能径)SD345 D16以下曲げ速度(135°曲げ)(秒)8質量(kg)15.0(2芯・2.5mコードを含む)
鉄筋カッター DIAMOND鉄筋カッターDIAMOND
189,800税込208,780
1台
5日以内出荷
D型ハンドルタイプで持ちやすく、SD390・D19鉄筋に対応しています。 D13までの鉄筋なら2本同時に切断が可能です。 オプションのスタンドベースセットを使用すれば、同時切断の効率がアップします。 リリースバルブ機構の搭載で鉄筋噛み込み時にも油圧の解除が可能です。 飛散防止ガードの装着で鉄筋切断片による事故を低減します。
切断能力(mm)鉄工SD390鉄筋 D19以下(4~20)電源(V)単相100電流(A)11消費電力(W)1050コード長さ(m)2.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)495×150×115付属品工具セット・油圧オイル・サイドハンドル・専用樹脂ケース・標準カッターブロック・ハウジング側(1C4195700(No.20DH)・ピストン側(1C4195800(No.20DP)機構二重絶縁・リリースバルブ機構・飛散防止ガード切断時間(秒)3質量(kg)10.8(2芯・2.5mコードを含む)アズワン品番64-8482-51
鉄筋ベンダ マキタ鉄筋ベンダマキタ
459,800税込505,780
1台
3日以内出荷
曲げ能力対応JIS規格材料(SD490相当品)Φ8(5/16インチ)~Φ19(3/4インチ)曲げ角度(鉄筋)(°)0~180(任意無段階)電源(V)単相100電流(A)11消費電力(W)1050コード長さ(m)2.5曲げR(最小~最大)Φ8(R16~R69)~Φ19(R38~R59)曲げ時間(S)5一度に曲げられる本数(SD345相当品)D10(3/8インチ)4本、D13(1/2インチ)3本、D16(5/8インチ)2本、D19(3/4インチ)1本付属品ローラー(Φ10、13、16、19)、カラー(Φ10、13、16、19)、防水カバー、(+)(-)ドライバ、両口スパナ、六角レンチ17、付属品用スチールケース質量(kg)54.5(ローラ、カラー除く)
鉄筋ベンダ マキタ鉄筋ベンダマキタ
319,800税込351,780
1台
3日以内出荷
曲げ能力対応JIS規格材料(SD345相当品)Φ8(5/16インチ)~Φ16(5/8インチ)曲げ角度(鉄筋)(°)0~180(任意無段階)電源(V)単相100電流(A)11消費電力(W)1050コード長さ(m)2.5曲げR(最小~最大)Φ8(R10~R31)~Φ16(R19~R31)曲げ時間(S)4一度に曲げられる本数(SD345相当品)D10(3/8インチ)3本、D13(1/2インチ)2本、D16(5/8インチ)1本付属品ローラー(Φ10、13、16)、カラー(Φ10、13、16)、(+)(-)ドライバ、六角レンチ8、接地アダプタ、六角棒レンチ2質量(kg)27.5
電動油圧式マルチパーパスツール 本体 オグラ電動油圧式マルチパーパスツール 本体オグラ
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷
アングル加工機本体です。
用途アングル加工に。消費電力(W)1050電源(V)AC100入力電圧(V)AC100定格電流(A)11仕様誤作動防止センサー付付属品スパナ(14×17)、油圧オイル、商品ケーストラスコ品番456-8583質量(kg)7.2寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)227×467×102
鉄筋カッタ マキタ鉄筋カッタマキタ
179,800税込197,780
1台
6日以内出荷
異形棒鋼を能率よく切断!ハイパワーモータで切断が速い!
切断能力(mm)鉄工3~16電源(V)単相100電流(A)11消費電力(W)1050コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号251切断時間(秒)1.5仕様二重絶縁付属品六角棒レンチ3、4、5(各1本)、両口スパナ14-17、油圧オイル(35mL入)、プラスチックケース質量(kg)8
防じんマルノコ マキタ防じんマルノコマキタ
32,980税込36,278
1台
3日以内出荷
「小型、軽量」で抜群の取り回し。機能満載で使いやすい!軽快な取り回し&軽量コンパクト。モータを大幅に小型化。軽快で優れた作業性を実現。
ノコ刃外径(Φmm)100ノコ刃内径(Φmm)20最大切込深さ(mm)(45°時)17最大切込深さ(mm)(90°時)27回転数(min-1[r.p.m])9000電源(V)単相100電流(A)11消費電力(W)1050コード長さ(m)0.7カーボンブラシ呼び番号408全長(mm)254仕様二重絶縁、LEDライト(トップガイド2灯、刃先1灯)、ブレーキ付、集じん機に接続可能、45°傾斜可能質量(kg)2.5仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
アングル加工機 マキタアングル加工機マキタ
189,800税込208,780
1台
3日以内出荷
手軽に現場に持ち込めるコンパクト設計!ハイパワーモータ採用で加工スピードが速い!
電源(V)単相100電流(A)11消費電力(W)1050コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号251本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)446×227×102仕様二重絶縁付属品両口スパナ14-17、油圧オイル(35mL入)、プラスチックケース質量(kg)7.2
オグラ 油圧式鉄筋カッター オグラオグラ 油圧式鉄筋カッターオグラ
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷
SD490鉄筋に対応可能です。ハードな現場に耐える衝撃吸収ボディー採用しています。 回二重絶縁です。
用途鉄筋の切断加工切断能力SD490 最大D16切断能力(mm)SD490、D16トラスコ品番375-0787寸法(mm)492×165×120質量(kg)8.8消費電力(W)1050コード長さ(m)5定格電流(A)11モーター単相100V、1050W、50/60Hz、回 二重絶縁入力電圧(V)100切断速度1.5秒
電動丸鋸 エスコ電動丸鋸エスコ
24,400税込26,840
1個
翌日出荷
ノコ刃外径(Φmm)165ノコ刃内径(Φmm)20最大切込深さ(mm)(90°時)57/(45°時)38回転数(min-1[r.p.m])5500電源(V)AC100電流(A)11消費電力(W)1050コード長さ(m)5(2心)質量(kg)3.4エスコ品番EA851EB-2
鉄筋カッター DIAMOND鉄筋カッターDIAMOND
149,800税込164,780
1台
翌日出荷
特別設計されたハイパワーモーターを搭載しています。 安心の二重絶縁です。接地(アース)せずにご使用になれます。
切断能力(mm)鉄工SD390鉄筋 D16以下 (4~16)電源(V)単相100定格電流(A)11.0消費電力(W)1050コード長さ(m)2.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)460×150×115付属品工具セット、油圧オイル、サイドハンドル、専用樹脂ケース切断時間(秒)2.5質量(kg)8.0(2芯・2.5mコードを含む)トラスコ品番284-4150
際切マルノコ マキタ際切マルノコマキタ
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
二重絶縁ライト付床、壁、天井の木製部材をすばやくきれいに際切り!一般のマルノコとしても使用可能!低騒音強力型後部固定ネジ付墨線合わせ微調整可ブレーキ付集じん機に接続できます。
ノコ刃外径(Φmm)190ノコ刃内径(Φmm)20(19も可)最大切込深さ(mm)(15°時)25最大切込深さ(mm)(45°時)46最大切込深さ(mm)(90°時)64回転数(min-1[r.p.m])4700電源(V)単相100電流(A)11消費電力(W)1050コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号322鋸身厚(mm)1.4対応刃先厚さ(mm)2.0付属品リフォーム用チップソー(A-34992)、ボックスレンチ10質量(kg)4.4仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
切断/曲げ