絞り込み
電源(V)
  • 100(3)
電流(A)
  • 13
  • 0.7(2)
  • 0.8(2)
  • 1(2)
  • 2(5)
  • 4(4)
  • 4.2(6)
  • 5.3(3)
  • 5.8(3)
  • 6.3(3)
  • 7.5(11)
  • 7.6(3)
  • 9.5(3)
  • 10.5(3)
  • 10.6(2)
  • 11(39)
  • 12(22)
  • 13.5(2)
  • 14(12)
  • 15(30)
コード長さ(m)
  • 5(2)
消費電力(W)
  • 1200~1300未満(3)
ブランド
  • マキタ(2)
  • モトユキ(1)
  • 三共コーポレーション(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ルーター マキタルーターマキタ
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
電源(V)単相100
スライド丸ノコ 190mm 三共コーポレーションスライド丸ノコ 190mm三共コーポレーション
27,980税込30,778
1台
翌々日出荷
持ち運びに便利なコンパクト設計一般木材・合板の切断・各種角度切りに最適ブラックフッ素+レーザースリット入消音チップソー付(山真製鋸 BLACK PEARL サイレント 付属)
付属品●縦バイス●ダストパック●ボックスレンチ●カーボンブラシ●六角棒レンチ(6mm・3mm 各1)適合ターンテーブル回転範囲:左右45°定格電圧(V)AC100構造絶縁:二重絶縁無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000本体寸法(mm)H320×W520×D700(収納時)、H510×W710×D700(開放時)定格電流(A)13定格周波数(Hz)50-60定格消費電力(W)1200本体質量(kg)約12使用可能ノコ刃外径(mm)185~190ノコ刃サイズ(mm)外径190×厚さ2.0×内径20×刃数72P定格時間30分配線長2.0mm2×2C×約2m高さ×幅(mm)【最大切断能力】ターンテーブル角度0° 〇直角:65×340〇左傾斜(45°):38×340●ターンテーブル角度45° 〇直角:65×240 〇左傾斜(45°):38×240※切断能力の数値はのこ刃サイズが190mmの場合です。傾斜角度(°)ノコ刃:最大左45切断方法●スライド切断●角度切断●傾斜切断●複合切断関連資料(1.2MB)
オートリターン超仕上カンナ(替刃式) マキタオートリターン超仕上カンナ(替刃式)マキタ
649,800税込714,780
1台
3日以内出荷
小型オートリターン超仕上カンナ
用途電子制御+インダクションモーター質量(kg)43電流(A)13電源(V)AC100コード長さ(m)5最大切削幅(mm)180
グローバルソー 低速型チップソー切断機 モトユキグローバルソー 低速型チップソー切断機モトユキ(1件のレビュー)
36,980税込40,678
1台
5日以内出荷
軽量形鋼のチョイ切りに。 早くキレイに切れて花粉・粉じんが少ない。
消費電力(W)1280定格電流(A)13チップソー外径(Φmm)185(180)無負荷回転速度(min-1[r.p.m])3800付属品FR-185N、保護メガネ、六角レンチ(6mm)質量(kg)7.8使用電源(V)AC100(50/60Hz)切断能力(mm) 角(90°)45×45切断能力(mm) 丸(90°)50切断能力(mm) 角(45°)32×32切断能力(mm) 丸(45°)32RoHS指令(10物質対応)対応
切断/曲げ