カテゴリ
作業工具/電動・空圧工具
電動工具
電動工具 本体
切断/曲げ
丸ノコ
(8)
ベンダー
(1)
セーバーソー/レシプロソー
(1)
鉄筋/コンクリートカッター
(2)
絞り込み
電源(V)
100
(12)
電流(A)
14
0.7
(2)
0.8
(2)
1
(2)
2
(5)
4
(4)
4.2
(6)
5.3
(3)
5.8
(3)
6.3
(3)
7.5
(11)
7.6
(3)
9.5
(3)
10.5
(3)
10.6
(2)
11
(39)
12
(22)
13
(4)
13.5
(2)
15
(30)
電流(A)をもっと見る
コード長さ(m)
2.5
(2)
5
(9)
消費電力(W)
1300~1400未満
(12)
1400~1500未満
(1)
ブランド
マキタ
(4)
DIAMOND
(3)
新ダイワ
(2)
HiKOKI(ハイコーキ)
(2)
サンコー(サンコーミタチ)
(1)
商品レビュー
以上
(4)
以上
(5)
以上
(5)
以上
(5)
価格
10,000-50,000円
(4)
50,000-100,000円
(2)
100,000円以上
(6)
~
適用
価格で絞り込む
出荷目安
当日
翌日以内
翌々日以内
3日以内
4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く
個人購入不可商品を除く
工具の通販モノタロウ
作業工具/電動・空圧工具
電動工具
電動工具 本体
切断/曲げ
切断/曲げ
商品豆知識
チェーンソーの種類と選定ポイント
丸ノコ・チップソー切断機の特長
12
件中 1~12件
画像
一覧
詳細
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸ノコ
(8)
ベンダー
(1)
セーバーソー/レシプロソー
(1)
鉄筋/コンクリートカッター
(2)
電流(A):
14
すべて解除
チップソーカッタ
マキタ
¥
37,980
税込
¥
41,778
1台
当日出荷
最適回転数&高トルク化により刃物寿命向上!
ノコ刃外径(Φmm)
185
ノコ刃内径(Φmm)
20
最大切込深さ(mm)(90°時)
63
回転数(min
-1
[r.p.m])
3500
電源(V)
単相100
電流(A)
14
消費電力(W)
1330
コード長さ(m)
5
カーボンブラシ呼び番号
322
仕様
二重絶縁・ブレーキ付
付属品
軟鋼材用チップソー(A-33560)、ボックスレンチ10、平行定規
質量(kg)
4.5
トラスコ品番
422-7387
バスケットへ
防塵カッター
新ダイワ
(1件のレビュー)
¥
46,980
税込
¥
51,678
1台
当日出荷
切り粉が飛散しない快適切断機。丸鋸のようにデッキプレートや床鋼板が切れる! 握りやすく、滑りにくい ソフトグリップ 明るいLEDライト付(スイッチ連動)。切断方向(ケガキ線)を明るく照らします。 開閉が楽なダストケース。大型ノブで中心をしっかり押さえて隙間なく楽に装着できます。 優れた集塵能力。メーカー独自の慣性集塵方式で確実に切り粉をキャッチ。 きれいな切断面。焼けない、溶けない、バリが出ない。 耐熱に優れた軽合金製ダストケース。 強力1300Wモーター 電気ブレーキ付
対応材質
鉄工用
刃物外径(mm)
180
刃物内径(mm)
20
最大切込深さ(mm)
60
回転速度(min
-1
[r.p.m])
4300
電源(V)
単相100
電流(A)
14.0
消費電力(W)
1300
コード長さ(m)
5.0
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
325×272×267
付属品
鉄工用チップソー
質量(kg)
4.3
トラスコ品番
359-7202
バスケットへ
チップソーカッタ(軟鋼材用チップソー付)
HiKOKI(ハイコーキ)
(4件のレビュー)
¥
49,980
税込
¥
54,978
1台
当日出荷
小形・軽量・高耐久! 握りが重心に近い最適バランス設計! ケガキ線の見やすいLEDライト付! ワンタッチ式着脱カバーで切粉の排出もらくらく!
ノコ刃外径(Φmm)
180/185
取付穴径(Φmm)
20
対応材質
鉄工用
回転数(min
-1
[r.p.m])
3700
切断能力(mm)L鋼
60×60
切断能力(mm)パイプ
Φ60.5
切断能力(mm)パイプ角
60
切断能力(mm)丸棒
板材厚さ12
電源(V)
単相100
電流(A)
14
消費電力(W)
1330
コード長さ(m)
2心・5
質量(kg)
4.0
付属品
チップソー(180mm コードNo.0032-5635)、保護メガネ、ボックススパナ、ガイド
トラスコ品番
360-8701
バスケットへ
防塵カッター
新ダイワ
¥
92,980
税込
¥
102,278
1台
翌日出荷
切り粉が飛散しない快適切断機。ALCやブロックなどの外壁材から側溝材のコンクリートまで多用途! 握りやすく、滑りにくい ソフトグリップ 明るいLEDライト付(スイッチ連動)。切断方向(ケガキ線)を明るく照らします。 優れた集塵能力。メーカー独自の慣性集塵方式で確実に切り粉をキャッチ。 高耐久設計。 歪や錆に強いステンレス製ベッド 折り曲げに強い電源コード(直径Φ10mm) 集塵量がよく見える、透明ダストケース 掃除機と接続可能 強力1300Wモーター 電気ブレーキ付
対応材質
コンクリート用
刃物外径(mm)
180
刃物内径(mm)
20
最大切込深さ(mm)
60
回転速度(min
-1
[r.p.m])
4300
電源(V)
単相100
電流(A)
14.0
消費電力(W)
1300
コード長さ(m)
5.0
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
325×272×267
付属品
ダイヤモンドブレード
質量(kg)
4.2
トラスコ品番
824-7952
バスケットへ
チップソーカッタ
HiKOKI(ハイコーキ)
(1件のレビュー)
¥
44,980
税込
¥
49,478
1台
当日出荷
小型・軽量。 ワンタッチ式着脱カバーで切粉の排出もらくらく。
ノコ刃外径(Φmm)
180/185
取付穴径(Φmm)
20
対応材質
鉄工用
回転数(min
-1
[r.p.m])
3700
切断能力(mm)L鋼
60×60
切断能力(mm)パイプ
Φ60.5
切断能力(mm)パイプ角
60
切断能力(mm)丸棒
板材厚さ12
電源(V)
単相100
電流(A)
14
消費電力(W)
1330
コード長さ(m)
2心・5
質量(kg)
4.0
付属品
保護メガネ、ボックススパナ、ガイド
アズワン品番
64-7055-29
バスケットへ
鉄筋カッタ
マキタ
¥
209,800
税込
¥
230,780
1台
3日以内出荷
1330Wモータでパワフル切断!
切断能力(mm)鉄工
3~19
電源(V)
単相100
電流(A)
14
消費電力(W)
1330
コード長さ(m)
5
カーボンブラシ呼び番号
167
切断時間(秒)
2.5
仕様
二重絶縁
付属品
六角棒レンチ3、4、5、6(各1本)、両口スパナ17-19、油圧オイル(150mL入)、木箱
質量(kg)
12.8
バスケットへ
15型卓上マルノコ
マキタ
(1件のレビュー)
¥
189,800
税込
¥
208,780
1台
4日以内出荷
接触予防装置検定合格品火打ち、とめ切り加工に最適!
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)
ノコ刃傾斜0°(直角)/122×185、150×80(当て木38mm)
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°
ノコ刃傾斜0°(直角)/122×137、150×57(当て木34mm)
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)
ノコ刃傾斜0°(直角)/122×110、150×45(当て木32mm)
ノコ刃外径(Φmm)
380(使用できる刃物外径/350~380)
ノコ刃内径(Φmm)
25.4(25も可)
対応材質
木工用
回転数(min
-1
[r.p.m])
3200
電源(V)
単相100
電流(A)
14
消費電力(W)
1340
コード長さ(m)
5
カーボンブラシ呼び番号
154
仕様
二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に接続可能
付属品
ボックスレンチ13(782212-4)、リング18(ノコ穴径25mm用)、ダストバッグ、よこバイス、セットプレート
質量(kg)
23
バスケットへ
レシプロソー
DIAMOND
¥
249,800
税込
¥
274,780
1台
4日以内出荷
鋳鉄管はもちろん、塩ビ管、軽量H形鋼、アングルまで様々な材料を切断できます。 小型でクランプ式なので狭い場所でも作業ができ、ほとんど火花も発生しません。 切断材料に合わせてマシンソーを各サイズ用意しています。 エアータイプ、電動モータータイプの2種類を用意しました。
ストローク長(mm)
70
バリエーション一覧へ(2)
鉄筋ベンダーカッター
DIAMOND
¥
679,800
税込
¥
747,780
1台
翌々日出荷
SD345・D25までの鉄筋を「切断」「曲げ」加工可能です。 定置型なので、安定した曲げ加工と切断ができます。 スイッチ一つで「曲げ」「切断」を切り替え可能です。 スタンドセットが標準装備です。
曲げ能力(鉄筋)(mm)
SD345 D25以下
曲げ角度(鉄筋)(°)
0~180
電源(V)
単相100
電流(A)
ベンダー使用時/15、カッター使用時/14
消費電力(W)
ベンダー使用時/1430、カッター使用時/1330
曲げR
20~48
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
550×690×800
付属品
工具セット・ローラーセット・アースロット棒
仕様
曲げ速度:180度曲げ 6秒、加工可能径:SD345 D25以下
曲げ速度(180°曲げ)(秒)
6
質量(kg)
129
アズワン品番
64-8481-71
バスケットへ
鉄筋カッター
DIAMOND
¥
199,800
税込
¥
219,780
1台
4日以内出荷
標準刃でSD390・D25までの鉄筋が切断可能で耐久性に優れたモデルです。 オプション刃を使用する事でSD490・D25鉄筋の切断も可能です。 リリースバルブ機構の搭載で鉄筋噛み込み時にも油圧の解除が可能です。 飛散防止ガードの装着で鉄筋切断片による事故を低減します。
切断能力(mm)鉄工
SD390鉄筋 D25以下(4~25)
電源(V)
単相100
電流(A)
14
消費電力(W)
1330
コード長さ(m)
5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
510×145×250
付属品
工具セット・油圧オイル・専用スチールケース・標準カッターブロック:1C1911(No.3)
機構
リリースバルブ機構・飛散防止ガード
切断時間(秒)
5
質量(kg)
22.5(3芯・5.0mコードを含む)
バスケットへ
MC180A 防塵カッター 二重絶縁
サンコー(サンコーミタチ)
¥
57,980
税込
¥
63,778
1台
9日以内出荷
刃物外径(Φmm)
180
刃物内径(Φmm)
20
最大切込深さ(mm)
60
対応材質
鉄工用
回転数(min
-1
[r.p.m])
4300
電圧(V)
単相100
定格電流(A)
14
消費電力(W)
1300
コード長さ(m)
5
芯数
2
トラスコ品番
433-0323
質量(kg)
4.3
バスケットへ
マルノコ盤
マキタ
(4件のレビュー)
¥
159,800
税込
¥
175,780
1台
3日以内出荷
スライドテーブル付!ミゾキリカッタ取付可!(120×2.4~21mm 迄)接触予防装置検定合格品
切断能力(mm)(45°時)
63
切断能力(mm)(90°時)
91
ノコ刃外径(Φmm)
255
ノコ刃内径(Φmm)
25.4(25も可)
最大切込深さ(mm)
91
回転数(min
-1
[r.p.m])
3800
電源(V)
単相100
電流(A)
14
消費電力(W)
1350
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
154
使用可能ノコ刃外径(mm)
208~260
テーブル高さ(mm)
310
縦挽最大切込幅(平行定規使用)(mm)
右610
寸法(幅W×奥行D)(mm)
1090×715
仕様
ブレーキ付、集じん機に接続可能
付属品
チップソー(A-16134)、平行定規、ルーラーガイド、六角穴付ボルト、六角棒レンチ5(783203-8)、スパナ19(781010-3)、メガネレンチ13-22(782021-1)、○+ドライバ
質量(kg)
32.5
バスケットへ
『電動工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
締付/穴あけ(電動工具)
切断/曲げ
研削
研磨(電動)
工作機械/木工旋盤
はつり工具
集塵/ブロワ
電動工具攪拌機/バイブレーター
タッカー/ネイラー
ねじ供給機/トレー
マルチツール/セット品