絞り込み
ブランド
  • マキタ(4)
  • DIAMOND(3)
  • 新ダイワ(2)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(2)
  • サンコー(サンコーミタチ)(1)
電源(V)
  • 100(12)
消費電力(W)
  • 1300~1400未満(12)
  • 1400~1500未満(1)
電流(A)
  • 14
  • 1(3)
  • 2(5)
  • 3(3)
  • 3.5(3)
  • 4(4)
  • 4.2(7)
  • 4.4(3)
  • 4.8(4)
  • 5.3(3)
  • 6.3(3)
  • 7(3)
  • 7.5(11)
  • 9.5(4)
  • 10.5(10)
  • 11(47)
  • 11.6(3)
  • 12(27)
  • 13(3)
  • 15(40)
コード長さ(m)
  • 2.5(2)
  • 5(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防塵カッター 新ダイワ防塵カッター新ダイワ(1件のレビュー)
46,980税込51,678
1台
当日出荷
切り粉が飛散しない快適切断機。丸鋸のようにデッキプレートや床鋼板が切れる! 握りやすく、滑りにくい ソフトグリップ 明るいLEDライト付(スイッチ連動)。切断方向(ケガキ線)を明るく照らします。 開閉が楽なダストケース。大型ノブで中心をしっかり押さえて隙間なく楽に装着できます。 優れた集塵能力。メーカー独自の慣性集塵方式で確実に切り粉をキャッチ。 きれいな切断面。焼けない、溶けない、バリが出ない。 耐熱に優れた軽合金製ダストケース。 強力1300Wモーター 電気ブレーキ付
対応材質鉄工用刃物外径(mm)180刃物内径(mm)20最大切込深さ(mm)60回転速度(min-1[r.p.m])4300電源(V)単相100電流(A)14.0消費電力(W)1300コード長さ(m)5.0外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)325×272×267付属品鉄工用チップソー質量(kg)4.3トラスコ品番359-7202
チップソーカッタ マキタチップソーカッタマキタ
37,980税込41,778
1台
当日出荷
最適回転数&高トルク化により刃物寿命向上!
ノコ刃外径(Φmm)185ノコ刃内径(Φmm)20最大切込深さ(mm)(90°時)63回転数(min-1[r.p.m])3500電源(V)単相100電流(A)14消費電力(W)1330コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号322仕様二重絶縁・ブレーキ付付属品軟鋼材用チップソー(A-33560)、ボックスレンチ10、平行定規質量(kg)4.5トラスコ品番422-7387
チップソーカッタ(軟鋼材用チップソー付) HiKOKI(旧:日立工機)チップソーカッタ(軟鋼材用チップソー付)HiKOKI(旧:日立工機)(4件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
欠品中
小形・軽量・高耐久! 握りが重心に近い最適バランス設計! ケガキ線の見やすいLEDライト付! ワンタッチ式着脱カバーで切粉の排出もらくらく!
ノコ刃外径(Φmm)180/185取付穴径(Φmm)20対応材質鉄工用回転数(min-1[r.p.m])3700切断能力(mm)L鋼60×60切断能力(mm)パイプΦ60.5切断能力(mm)パイプ角60切断能力(mm)丸棒板材厚さ12電源(V)単相100電流(A)14消費電力(W)1330コード長さ(m)2心・5質量(kg)4.0付属品チップソー(180mm コードNo.0032-5635)、保護メガネ、ボックススパナ、ガイドトラスコ品番360-8701
チップソーカッタ HiKOKI(旧:日立工機)チップソーカッタHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
44,980税込49,478
1台
欠品中
小型・軽量。 ワンタッチ式着脱カバーで切粉の排出もらくらく。
ノコ刃外径(Φmm)180/185取付穴径(Φmm)20対応材質鉄工用回転数(min-1[r.p.m])3700切断能力(mm)L鋼60×60切断能力(mm)パイプΦ60.5切断能力(mm)パイプ角60切断能力(mm)丸棒板材厚さ12電源(V)単相100電流(A)14消費電力(W)1330コード長さ(m)2心・5質量(kg)4.0付属品保護メガネ、ボックススパナ、ガイドアズワン品番64-7055-29
防塵カッター 新ダイワ防塵カッター新ダイワ
92,980税込102,278
1台
当日出荷
切り粉が飛散しない快適切断機。ALCやブロックなどの外壁材から側溝材のコンクリートまで多用途! 握りやすく、滑りにくい ソフトグリップ 明るいLEDライト付(スイッチ連動)。切断方向(ケガキ線)を明るく照らします。 優れた集塵能力。メーカー独自の慣性集塵方式で確実に切り粉をキャッチ。 高耐久設計。 歪や錆に強いステンレス製ベッド 折り曲げに強い電源コード(直径Φ10mm) 集塵量がよく見える、透明ダストケース 掃除機と接続可能 強力1300Wモーター 電気ブレーキ付
対応材質コンクリート用刃物外径(mm)180刃物内径(mm)20最大切込深さ(mm)60回転速度(min-1[r.p.m])4300電源(V)単相100電流(A)14.0消費電力(W)1300コード長さ(m)5.0外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)325×272×267付属品ダイヤモンドブレード質量(kg)4.2トラスコ品番824-7952
鉄筋カッタ マキタ鉄筋カッタマキタ
209,800税込230,780
1台
3日以内出荷
1330Wモータでパワフル切断!
切断能力(mm)鉄工3~19電源(V)単相100電流(A)14消費電力(W)1330コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号167切断時間(秒)2.5仕様二重絶縁付属品六角棒レンチ3、4、5、6(各1本)、両口スパナ17-19、油圧オイル(150mL入)、木箱質量(kg)12.8
15型卓上マルノコ マキタ15型卓上マルノコマキタ(1件のレビュー)
189,800税込208,780
1台
4日以内出荷
接触予防装置検定合格品火打ち、とめ切り加工に最適!
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)ノコ刃傾斜0°(直角)/122×185、150×80(当て木38mm)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°ノコ刃傾斜0°(直角)/122×137、150×57(当て木34mm)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)ノコ刃傾斜0°(直角)/122×110、150×45(当て木32mm)ノコ刃外径(Φmm)380(使用できる刃物外径/350~380)ノコ刃内径(Φmm)25.4(25も可)対応材質木工用回転数(min-1[r.p.m])3200電源(V)単相100電流(A)14消費電力(W)1340コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号154仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に接続可能付属品ボックスレンチ13(782212-4)、リング18(ノコ穴径25mm用)、ダストバッグ、よこバイス、セットプレート質量(kg)23
レシプロソー DIAMONDレシプロソーDIAMOND
249,800税込274,780
1台
4日以内出荷
鋳鉄管はもちろん、塩ビ管、軽量H形鋼、アングルまで様々な材料を切断できます。 小型でクランプ式なので狭い場所でも作業ができ、ほとんど火花も発生しません。 切断材料に合わせてマシンソーを各サイズ用意しています。 エアータイプ、電動モータータイプの2種類を用意しました。
ストローク長(mm)70
鉄筋ベンダーカッター DIAMOND鉄筋ベンダーカッターDIAMOND
679,800税込747,780
1台
翌々日出荷
SD345・D25までの鉄筋を「切断」「曲げ」加工可能です。 定置型なので、安定した曲げ加工と切断ができます。 スイッチ一つで「曲げ」「切断」を切り替え可能です。 スタンドセットが標準装備です。
曲げ能力(鉄筋)(mm)SD345 D25以下曲げ角度(鉄筋)(°)0~180電源(V)単相100電流(A)ベンダー使用時/15、カッター使用時/14消費電力(W)ベンダー使用時/1430、カッター使用時/1330曲げR20~48本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)550×690×800付属品工具セット・ローラーセット・アースロット棒仕様曲げ速度:180度曲げ 6秒、加工可能径:SD345 D25以下曲げ速度(180°曲げ)(秒)6質量(kg)129アズワン品番64-8481-71
鉄筋カッター DIAMOND鉄筋カッターDIAMOND
199,800税込219,780
1台
4日以内出荷
標準刃でSD390・D25までの鉄筋が切断可能で耐久性に優れたモデルです。 オプション刃を使用する事でSD490・D25鉄筋の切断も可能です。 リリースバルブ機構の搭載で鉄筋噛み込み時にも油圧の解除が可能です。 飛散防止ガードの装着で鉄筋切断片による事故を低減します。
切断能力(mm)鉄工SD390鉄筋 D25以下(4~25)電源(V)単相100電流(A)14消費電力(W)1330コード長さ(m)5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)510×145×250付属品工具セット・油圧オイル・専用スチールケース・標準カッターブロック:1C1911(No.3)機構リリースバルブ機構・飛散防止ガード切断時間(秒)5質量(kg)22.5(3芯・5.0mコードを含む)
MC180A 防塵カッター 二重絶縁 サンコー(サンコーミタチ)MC180A 防塵カッター 二重絶縁サンコー(サンコーミタチ)
57,980税込63,778
1台
9日以内出荷
刃物外径(Φmm)180刃物内径(Φmm)20最大切込深さ(mm)60対応材質鉄工用回転数(min-1[r.p.m])4300電圧(V)単相100定格電流(A)14消費電力(W)1300コード長さ(m)5芯数2トラスコ品番433-0323質量(kg)4.3
マルノコ盤 マキタマルノコ盤マキタ(4件のレビュー)
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷
スライドテーブル付!ミゾキリカッタ取付可!(120×2.4~21mm 迄)接触予防装置検定合格品
切断能力(mm)(45°時)63切断能力(mm)(90°時)91ノコ刃外径(Φmm)255ノコ刃内径(Φmm)25.4(25も可)最大切込深さ(mm)91回転数(min-1[r.p.m])3800電源(V)単相100電流(A)14消費電力(W)1350コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号154使用可能ノコ刃外径(mm)208~260テーブル高さ(mm)310縦挽最大切込幅(平行定規使用)(mm)右610寸法(幅W×奥行D)(mm)1090×715仕様ブレーキ付、集じん機に接続可能付属品チップソー(A-16134)、平行定規、ルーラーガイド、六角穴付ボルト、六角棒レンチ5(783203-8)、スパナ19(781010-3)、メガネレンチ13-22(782021-1)、○+ドライバ質量(kg)32.5
切断/曲げ