絞り込み
切断能力(mm)鉄工
  • D19(1)
  • D25(1)
消費電力(W)
  • 1300~1400未満(2)
電源(V)
  • 100(2)
コード長さ(m)
  • 5(2)
電流(A)
  • 14
  • 7(1)
  • 7.5(1)
  • 10.5(3)
  • 11(11)
  • 12(2)
  • 20(2)
切断時間(秒)
  • 2.5(1)
  • 5(1)
2.5・5
ブランド
  • マキタ(1)
  • DIAMOND(1)
マキタ・DIAMOND
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 鉄筋カッター DIAMOND

    鉄筋カッター

    DIAMOND
    219,800税込241,780
    1台
    5日以内出荷
    標準刃でSD390・D25までの鉄筋が切断可能で耐久性に優れたモデルです。 オプション刃を使用する事でSD490・D25鉄筋の切断も可能です。 リリースバルブ機構の搭載で鉄筋噛み込み時にも油圧の解除が可能です。 飛散防止ガードの装着で鉄筋切断片による事故を低減します。
    切断能力(mm)鉄工SD390鉄筋 D25以下(4~25)電源(V)単相100電流(A)14消費電力(W)1330コード長さ(m)5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)510×145×250付属品工具セット・油圧オイル・専用スチールケース・標準カッターブロック:1C1911(No.3)機構リリースバルブ機構・飛散防止ガード切断時間(秒)5質量(kg)22.5(3芯・5.0mコードを含む)
  • 鉄筋カッタ マキタ

    鉄筋カッタ

    マキタ
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷
    1330Wモータでパワフル切断!
    切断能力(mm)鉄工3~19電源(V)単相100電流(A)14消費電力(W)1330コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号167切断時間(秒)2.5仕様二重絶縁付属品六角棒レンチ3、4、5、6(各1本)、両口スパナ17-19、油圧オイル(150mL入)、木箱質量(kg)12.8
鉄筋/コンクリートカッター