全高199mm 低重心ボディ!。新、工具レスブレード交換で装着、取りはずしもワンタッチ!。オービタル3段+ストレート切替え!
切断能力(mm)軟鋼板10
切断能力(mm)木材90
切断能力(mm)アルミ板20
ストローク数(min-1[回/分])500~3100
ストローク(mm)23
対応材質鉄工用/木工用/アルミ用
傾斜切断(°)左右45
電源(V)単相100
電流(A)6.8
消費電力(W)650
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号75
刃の種別ジグソー刃Bタイプ
全長(mm)236
幅(mm)77
高さ(mm)199
仕様二重絶縁、無段変速、オービタル機構、集じん機に接続可能
付属品ブレードB-10(木工用)、六角棒レンチ、定規セット品(円切可能)、プラスチックケース
質量(kg)2.3
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
小型、細グリップの使いやすい丸ノコです。現行品より回転数アップ、チップソーの歯数アップ、もちろんブレーキ付きです。
用途木材、合板等の切断の際に
付属品チップソー(本体接続済み)、平行定規、六角レンチ
質量(kg)2.5
周波数(Hz)50/60
電流(A)6.8
電圧(V)単相100
消費電力(W)650
コード長さ(m)2
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4600
ノコ刃外径(Φmm)147
最大切込深さ(mm)約47(0°)・約32(45°)
絶縁種別回二重絶縁
ノコ刃サイズ(mm)外径147×内径20 (刃数52P)
定格時間(分)30(木材切断の場合)
傾斜角度(°)0~45
1台
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
『電動工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。