43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Φ120mmパイプも余裕で固定。高さ78mmの大形バイスで、材料がより固定しやすくなりました。 ワンタッチバイス付。クラッチ操作により、切断材の幅に応じて素早くバイスの移動・固定が可能です。 床面とトイシの接触を防止するアンダーカバー付。ベース底面のアンダーカバーが床面とトイシの思わぬ接触を防止します。 操作性の良い大形トリガースイッチ採用。指が掛けられる範囲を広くし、スイッチを引きやすくしました。スイッチロックボタンで連続運転も可能です。 0~45°までの角度切断ができます。 トイシの着脱が簡単にできるスピンドルロック付。
付属品本体装着/トイシ、六角棒スパナ(8mm) 質量(kg)17(コードを除く) 全負荷電流(A)15 傾斜切断(°)0°(直角)~45° 切断能力(mm)パイプ[0°]Φ120、[45°]Φ115 砥石寸法(mm)厚さ4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×300×640 切断能力(mm)パイプ角[0°]120×120/95×200、[45°]104×104/115×104 バイス 高さ(mm)78 バイス最大口幅(mm)235 切断能力(mm)L鋼[0°]130×130、[45°]100×100
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

定評のある強力な切断力!耐久力! 握りやすいソフトグリップ採用!
仕様二重絶縁、スピンドルロック付 付属品六角棒スパナ トラスコ品番354-4010 質量(kg)15.5 切断能力(mm)パイプ(0°)Φ102、(45°)Φ60 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×468×603 カーボンブラシ番号(下二桁)44 電流(A)(50/60Hz)15.0 切断能力(mm)丸棒(0°)Φ60、(45°)Φ45 バイス最大口幅(mm)240 切断能力(mm)L鋼[0°]100×100、[45°]75×75
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

HiKOKI(日立工機)高速切断機
握りやすいソフトグリップ採用。
タイプワンタッチバイス付 砥石寸法(Φmm)外径355 砥石寸法(Φmm)穴径25.4 回転数(min-1[r.p.m])3800 切断角度0°、45° 切断能力(mm)L鋼[0°]130×130、[45°]100×100 切断能力(mm)パイプ[0°]Φ120、[45°]Φ100 切断能力(mm)丸棒[0°]Φ65、[45°]Φ45 電源(V)単相200 電流(A)7.5 消費電力(W)1450 コード長さ(m)2心・2.3 バイス最大口幅(mm)240 質量(kg)16 付属品トイシ(本体装着済み)、六角棒スパナ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×468×603
1台
特価
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

持ち運びに便利な軽量11kg! 「傾斜」+「角度」の複合切断!
用途各種木材の切断。各種合板、化粧板、ハードボードの切断。 ノコ刃直径(mm)190 取付穴径(Φmm)20 対応材質木工用/樹脂用/アルミ用 無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000 傾斜切断(°)左45~右5 電源(V)単相100 全負荷電流(A)11 消費電力(W)1050 コード長さ(m)2心・4 最大切断寸法(mm)ターンテーブル角度:[0°(直角)](のこ刃傾斜左45°)H35×W240/H45×W180(25)、(のこ刃傾斜0°(直角))H50×W305/H60×W250(25)、(のこ刃右傾斜5°)H35×W305/H45×W270(25)ターンテーブル角度:[左右45°](のこ刃傾斜左45°)H35×W165/H45×W95(20)(左)、H35×W165/H45×W130(20)(右)、(のこ刃傾斜0°(直角))H50×W215/H60×W170(20)、(のこ刃右傾斜5°)H35×W215/H40×W170(20)ターンテーブル角度:[右57°](のこ刃傾斜左45°)-、(のこ刃傾斜0°(直角))H50×W165/H60×W125(20)、(のこ刃傾斜右5°)- 質量(kg)11 付属品190mmチップソー(刃数72)、ダストバッグ、バイス組、ボックススパナ(10mmボックス) アズワン品番65-0294-62
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

HiKOKI(日立工機)卓上丸のこ
105mm幅間柱の一発切断可能 アルミダイカストベースで高精度切断 両傾斜切断で作業効率向上
ノコ刃直径(mm)190 取付穴径(Φmm)20 回転数(min-1[r.p.m])4000 電源(V)単相100 電流(A)11 消費電力(W)1050 コード長さ(m)2心・5 最大切断寸法(mm)(直角)H50×W105、H61×W70、(左右45°)H50×W70、H61×W50、(左右52°)H50×W60、(左傾斜45°)H38×W105、(右傾斜45°)H12×W105、(角度45°傾斜45°)左傾斜H38/右傾斜H12×W70 仕様レーザーマーカー付、LEDライト付 質量(kg)8 付属品スーパーチップソー(刃数72)、ダストバック、ボックススパナ(10mm)、サイドハンドル、プレート(B)、バイス組 トラスコ品番494-3040
1台
62,980 税込69,278
翌々日出荷

手にやさしいソフトグリップ!操作性の良い大形スイッチ!無段変速機構付!
用途木材の切断や窓抜き、合成樹脂板、薄物鉄板、非鉄金属などの切断。 対応材質鉄工用/木工用/樹脂用 無負荷ストローク数(min-1)0~3000 最大ストローク(mm)18 最小切断半径(mm)25 傾斜切断(°)左右0~45 切断能力(mm)軟鋼板6 切断能力(mm)木材65 電源(V)単相100 全負荷電流(A)4.2 消費電力(W)400 コード長さ(m)2芯・1.8 質量(kg)1.5(コードを除く) 付属品ブレード(No.31)、刃口板、防じんカバー、円直線兼用ガイド六角棒スパナ アズワン品番65-0294-63
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

高精度・高剛性の追及により使いやすさの向上と持続を実現! パワーモード時の回転数を10%アップし切断速度が約1.2倍! ダイカスト製ベベルピース採用で高精度な切断 ベース耐久性向上 「新」平行度微調整構造でベースの上げ下げがスムーズになり、精度も向上 ブラシレスモーター採用で重不可作業や電圧降下時にも強く、安定した切断が可能 サブレバー採用でベース高さを調整した際の仮留めが容易に スイッチロックの操作性向上 新型ダストアダプタ対応 集じん性能向上 サイレントモード搭載 キックバック軽減システム搭載 逆5°傾斜機構付 のこ刃付仕様はチップソー「黒鯱」が標準装備
用途木材の切断 質量(kg)2.8 電流(A)12 電源(V)100 消費電力(W)1050 コード長さ(m)2心・5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])200 ノコ刃外径(Φmm)165 最大切込深さ(mm)(45°時)46 最大切込深さ(mm)(90°時)66 取付穴径(Φmm)20 関連資料(1.31MB)
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HiKOKI(日立工機)卓上スライド丸のこ
黒鯱仕様ついに登場! 軽快切断で最大2.3倍の作業効率アップ 両傾斜八寸切断で様々な内装材の切断が可能。 トリプルベアリングで高精度切断。 クラス最高水準の低騒音 & スムーズ切断。 照射範囲が広くて作業しやすい、内蔵式ツインLEDライト搭載。 狭い現場でも作業しやすいスライド方式採用。 墨線合わせに役立つレーザーマーカ(自動消灯機能付)。
付属品チップソー黒鯱(外径190/穴径20/刃数75)、10mmボックススパナ、ダストバッグ、ホルダ、サブテーブル組、ノブボルト、バイス組 質量(kg)13 全長×全幅W×全高(mm)750×455×430 切断範囲(°)【ターンテーブル角度】左:0~45、右:0~57、【傾斜】左:0~45、右:0~45、【複合】左傾斜:0~45のとき 左右回転:0~45、右傾斜:0~45のとき 左回転:031、右回転:0~45
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷

握りやすいフロントカバー。 無段変速機構付で切断速度が調整可能。 ブレード着脱ツールレス機構採用(工具なしでブレードの交換可能)。 ブレード逆付け可能(ブレードを上下反転させて取付けることで、床上・壁際の切断作業が簡単にできます)。
対応材質鉄工用/木工用 ストローク数(min-1[回/分])0~2800 最大ストローク(mm)29 切断能力(mm)軟鋼板19 切断能力(mm)パイプ130 切断能力(mm)木材120 電源(V)単相100 電流(A)10.6 消費電力(W)1010 コード長さ(m)2心・2.5 質量(kg)3.2 付属品湾曲ブレード150mm×1、ケース、六角棒スパナ 本体寸法(全長×高さ)(mm)435×170 トラスコ品番377-9441
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

持ち運びに便利な軽量1.7kg! 「傾斜」+「角度」の複合切断!
用途各種木材の切断 各種合板、化粧板、ハードボードの切断 付属品216mmチップソー(刃数80)、ダストバッグ、バイス組、ボックススパナ(10mmボックス) 質量(kg)7.7 対応材質木工用/樹脂用/アルミ用 全負荷電流(A)11 傾斜切断(°)0~左45 最大切断寸法(mm)ターンテーブル角度:[0°(直角)](のこ刃傾斜左45°)H45×W110、(のこ刃傾斜0°(直角))H60×W115ターンテーブル角度:[左右45°](のこ刃傾斜左45°)W45×H75、(のこ刃傾斜0°(直角))H60×W80、ターンテーブル角度:[左右52°](のこ刃傾斜左45°)-、(のこ刃傾斜0°(直角))H60×W70
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

振動を抑えたスムーズな切断。刃先を照らすLEDライト付。切断効率の良い新オービタル機構採用。 ブレード交換ツールレス。
対応材質鉄工用/木工用 ストローク数(min-1[回/分])850~3000 最大ストローク(mm)26 最小切断半径(mm)25 傾斜切断(°)左右0~45 切断能力(mm)軟鋼板10 切断能力(mm)ステンレス板3.2 切断能力(mm)木材110 電源(V)単相100 電流(A)7.6 消費電力(W)720 コード長さ(m)2心・2.5 カーボンブラシ番号(下二桁)41 質量(kg)2.2 付属品ブレード(No.41)・チップカバー・刃口板・ケース・六角棒スパナ・ケース トラスコ品番354-4052
1台
36,980 税込40,678
当日出荷

小形・軽量・高耐久! 握りが重心に近い最適バランス設計! ケガキ線の見やすいLEDライト付! ワンタッチ式着脱カバーで切粉の排出もらくらく!
ノコ刃外径(Φmm)180/185 取付穴径(Φmm)20 対応材質鉄工用 回転数(min-1[r.p.m])3700 切断能力(mm)L鋼60×60 切断能力(mm)パイプΦ60.5 切断能力(mm)パイプ角60 切断能力(mm)丸棒板材厚さ12 電源(V)単相100 電流(A)14 消費電力(W)1330 コード長さ(m)2心・5 質量(kg)4.0 付属品チップソー(180mm コードNo.0032-5635)、保護メガネ、ボックススパナ、ガイド トラスコ品番360-8701
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

切断作業時に発生するプランジャの振動をカウンターウェイトの共振により効率的に打ち消します (※本体内蔵のカウンターウェイトがプランジャの往復動に対し、逆方向に動き本体の振動を吸収します) プランジャの軸受構造を両持ちに変更することで耐久性が向上しました。 湾曲形状が材料にフィットし切断スピードが速い湾曲セーバソーブレードを標準付属。 チェンジレバーの切替で、スムーズなストレート切断と作業効率のよいスイング切断が選べます。(ブレード逆付け時にも使用可能) レバー操作でブレードの着脱が可能。 プッシュボタン、ベースレバー操作でベース位置を3段階に調整可能。 スイッチの引き込み量とダイヤル操作で作業に応じた回転数を無段階に調整できます。 ブレードを上下反転させて取り付けることで、床上・壁際の切断作業が簡単にできます。 握りやすい2層構造フロントカバー。
対応材質鉄工用/木工用 ストローク数(min-1[回/分])0~3000 最大ストローク(mm)32 切断能力(mm)軟鋼板19 切断能力(mm)パイプ塩ビ/外径130 切断能力(mm)木材厚さ120 電源(V)単相100 電流(A)15 消費電力(W)1430 コード長さ(m)2心・2.5 質量(kg)4.5 付属品湾曲ブレード150mm×1、ケース 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)465×103×167 トラスコ品番447-7588
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

HiKOKI(日立工機)ニブラ
切断スピードが速い 低騒音77dB
用途鋼板・ステンレスの切断・窓抜き作業に! ストローク数(min-1[回/分])2300 最小切断半径(mm)40 切断能力(mm)鋼板1.6 電源(V)単相100 電流(A)4.2 消費電力(W)400 コード長さ(m)2心・2.5 付属品六角棒スパナ(2.5・4mm)(ポンチ締付け用) アズワン品番64-7055-44
1台
46,980 税込51,678
翌々日出荷

持ち運びしやすい軽量アルミベース採用。切断荷重4段階切り替えで切断精度向上。 定置スタンドでコンター(タテ)作業可能。材料に適した帯のこ周速が簡単に設定可能。 本体をスタンドから取り外すと携帯形として使用できます。
ノコ刃周速((m/s)[m/分])0.4~1.3[25~80] 切断角度0、45 切断能力(mm)パイプ[0°]Φ115、[45°]Φ50 切断能力(mm)パイプ角[0°]100、[45°]50 切断能力(mm)丸棒[0°]Φ30、[45°]Φ30 電源(V)単相100 電流(A)3.5 消費電力(W)340 コード長さ(m)2心・2.5 カーボンブラシ番号(下二桁)21 バイス方式平バイス(0°~45°可能)(コンター有り) 質量(kg)21 付属品帯のこNo.2(合金18山)1本、六角棒スパナ(4.8mm)、バイスガイド、コンターテーブル、スライドカバー、M5チョウネジ、スライドカバーホルダ 寸法(幅W×高さH)(mm)746×353 トラスコ品番354-3994
1台
119,800 税込131,780
当日出荷

「スムーズ&スピーディな身のこなし」 ブレードのガタつきを低減し、スムーズな切断! 切断スピードアップでスピーディな作業(前モデル比約50%UP) コンパクトで取り回しやすい(前モデル比-13mm) ブロワ機構搭載(ベース前方の切粉を風で飛ばし、線が見やすくなります) 4段階オービタル機構(木材の高速カット)搭載 集じん機接続可能※アダプタ別売 ONロックスイッチ搭載
用途木材、鋼板等の切断 付属品ブレードNO,41、六角棒スパナ、刃口板 質量(kg)2.2(ブレード・コード除く) 電流(A)7.4 電源(V)単相100 消費電力(W)700 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×72×199 対応材質鉄工用/木工用 コード長さ(m)2心・2.5 傾斜切断(°)0~45 切断能力(mm)軟鋼板10 切断能力(mm)木材90 ストローク数(min-1[回/分])850~3000 ストローク量(mm)26 最小切断半径(mm)25 切断能力(mm)ステンレス3.2
1台
17,980 税込19,778
9日以内出荷

v通常のセットに4.0Ah電池(BSL1240M)を追加した特別仕様。小型&軽量の10.8Vモデルが登場。プロも納得の軽さと切断スピードを実現。10.8Vリチウムイオン電池とブラシレスモーター搭載により、軽量かつコンパクトに。軽快で操作性の良い作業が可能です。C1205DA 2.2kg (蓄電池 BSL1240M 装着時)。小型で高効率なブラシレスモーターを採用し、スーパーチップソー黒鯱が標準付属することで18V製品と同等の切断スピードを実現しました。メーカー従来製品 C18DBL と比較し約20%アップ。※条件:木材横引き、切断材料 SPF2×10、押付荷重(推力) 20N。ハンドル角度 28°を採用。薄物切断も力が入りやすく作業性が向上しました。低振動のため疲れにくく、操作性が良くなっています。屋内や住宅街での作業など、あらゆる作業環境で活躍します。テーパ形状を追加したことで、ボタンがより押しやすくなりました。高輝度LEDライト搭載。キックバック軽減システム ※作業時の状況・条件により作動しない、あるいは性能を十分に発揮できない場合があります。作業時は確実な材料の設置・固定及び本体の保持を行ってください。新平行度調整機能、際切り機能付き。サブベースを取り外すことで際切り 逆15°が可能です。
用途各種木材の切断。野地板、野縁、垂木などの端切り。コンパネ及び建材類の切断。2×4部材の切断。 付属品リチウムイオン電池×3、急速充電器、システムケース3、チップソー黒鯱、六角棒スパナ、ダクトアダプタ、電池カバー 電圧(V)10.8 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500 ノコ刃外径(Φmm)125 最大切込深さ(mm)(45°時)30 最大切込深さ(mm)(90°時)47 最大切込深さ(mm)(逆15°時)20 使用電池10.8Vリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ) 取付穴径(Φmm)20
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HiKOKI(日立工機)卓上スライド丸のこ
黒鯱仕様ついに登場! 軽快切断で最大2.3倍の作業効率アップ 静かな切断、高精度で、仕上りキレイ 2段ベルト駆動方式採用でクラス最高基準の低騒音 低騒音 ギヤ音がなく、クラス最高水準※1の低騒音を実現しました。騒音が気になる現場でも使用できます。 切断フィーリング ギヤ駆動から2段ベルト駆動になったことで、ギヤ衝撃によるゴツゴツ感が解消され、切断がスムーズになりました。 左右のライトで広範囲を明るく照らす 内蔵式ツインLEDライト搭載 狭い現場でも作業しやすいスライド方式採用 材料を反転させずに傾斜切断可能 墨線合わせに役立つレーザーマーカ搭載 傾斜角度微調整機構付 ちょい溝入れ機能付
電源(V)AC100 コード長さ(m)4.5(2心) 消費電力(W)1050 使用可能ノコ刃外径(mm)160~165/穴径20 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4200 質量(kg)10 全長×全幅W×全高(mm)670×405×465 切断範囲(°)【ターンテーブル角度】左:0~45、右:0~57、【傾斜】左:0~45、右:0~45、【複合】左傾斜:0~45のとき 左右回転:0~45、右傾斜:0~45のとき 左回転:031、右回転:0~45 付属品チップソー黒鯱(外径165/穴径20/刃数65)、10mmボックススパナ、ダストバッグ、バイス組
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

HiKOKI(日立工機)ハンドシャ
切断スピードが速い スローアウェイブレード採用
ストローク数(min-1[回/分])4700 最小切断半径(mm)25 切断能力(mm)鋼板1.6 切断能力(mm)ステンレス板1.2 電源(V)単相100 電流(A)4.2 消費電力(W)400 コード長さ(m)2心・2.5 質量(kg)1.7 付属品シックネスゲージ、六角棒スパナ(3mm) アズワン品番64-7055-30
1台
38,980 税込42,878
当日出荷

ハイパワーで高切断。 ハンドルを握ったままで回転数が変速可能。
回転数(min-1[r.p.m])11000~25000 ビット径(mm)8/6/6.35 電源(V)単相100 電流(A)12 消費電力(W)1150 コード長さ(m)2心・2.5 カーボンブラシ番号(下二桁)43 質量(kg)3.6 付属品ストレートビット(超硬8×8mm)・ストレートガイド・テンプレートガイド・スパナ(口幅23mm)・チャックスリーブ(6mm) アズワン品番64-7056-17
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷

丸のこを定置用としてお使いいただけ、安定した作業ができます。
用途各種木材・合板・化粧板・ハードボードの切断 テーブル寸法(mm)340×400 適合C 6MBYA2、C 6MVYA2、C 6MEY、C 6UBY、C 6UEY、C 6UVY、C 6MB4、C 6SS、C 7MB4、C 7SS、FC 6BB2、FC 6MA2、FC 7BB2、FC 7MA2
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

断然速い切断スピード ブレード着脱ツールレス(新機構) 3重シール構造で防じん・防滴性を大幅に向上。 ブレード反転取付可能 滑りにくいフロントカバー ダイヤル式無段変速機構付
対応材質鉄工用/木工用 ストローク数(min-1[回/分])0~2800 最大ストローク(mm)29 切断能力(mm)軟鋼板19 切断能力(mm)パイプ130 切断能力(mm)木材120 電源(V)単相100 電流(A)10.6 消費電力(W)1010 コード長さ(m)2心・2.5 カーボンブラシ番号(下二桁)43 質量(kg)3.3 付属品湾曲ブレード150mm×1、ケース 本体寸法(全長×高さ)(mm)435×165 トラスコ品番354-4168
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

HiKOKI(日立工機)ロータリバンドソー
「抜群の切断スピードで作業はかどる」 クラス初ACブラシレスモーター搭載でクラストップの切断スピード&クラス最軽量(2021年10月現在。国内電動工具メーカーにおいて(HiKOKI調べ)) SGP100Aの切断スピードは従来機比約1.5倍で1分以上早くなりました。 小型・軽量なACブラシレスモーターで本体質量を約5%軽量化しました。 スリップや帯のこ外れを防止するのこ車ラバーを搭載しています。 材料に適した周速変更ができる無段変速ダイヤルを搭載しています。 帯のこ刃今までのCB18シリーズと共用で経済的です。
用途鋼材・非鉄金属・樹脂管・ステンレス・ダクタイル鋳鉄管等の切断 切断角度(°)0(直角)/45 切断能力(mm)H鋼角材: (0°)150×150、(45°)100×100 切断能力(mm)パイプ(0°)Φ180、(45°)Φ115 切断能力(mm)丸棒(0°)Φ80、(45°)Φ45 出力(W)360 電源(V)単相100 全負荷電流(A)4.8 コード長さ(m)3(3芯・可倒式プラグ) バイス方式平バイス(0~45°) 質量(kg)41 帯ノコ寸法(周長×幅×厚さ)(mm)1840×12.5×0.65 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)機体:935×400×455 ノコ刃周速((m/s)[m/分])0.6~1.7 関連資料(0.8MB)
1個
269,800 税込296,780
3日以内出荷

HiKOKI(日立工機)定置式スタンド
携帯形バンドソーがワンタッチで定置形に 角落しや板材の切断に便利なコンター(タテ)機能付
質量(kg)14.5 適合機種CB12VA2、CB12SA、CB12VA、CB12SA(S)、CB12VA(S) アズワン品番64-7055-22
1台
48,980 税込53,878
3日以内出荷

通常のセットに4.0Ah電池(BSL1240M)を追加した特別仕様。小型&軽量の10.8Vモデルが登場。チップソー 外径125mm×穴径20mm対応。10.8Vリチウムイオン電池とブラシレスモーター搭載により、軽量かつコンパクトに。軽快で操作性の良い作業が可能です。CD1205DA 2.2kg (蓄電池 BSL1240M 装着時)。18V同等の切断速度。小型で高効率なブラシレスモーターを採用し、スーパーチップソー黒鯱が標準付属することで18V製品と同等の切断スピードを実現しました。※メーカー従来製品 C18DBL との比較。※条件:Cチャン60×30×t 2.3 押付荷重(推力) 20N。仕上がり精度向上。ハンドル角度 28°を採用。薄物切断も力が入りやすく作業性が向上しました。高輝度LEDライト搭載。軟鋼材、軽天材、ステンレス鋼材、アルミサッシ、金属系/窯業系サイディングなどの切断に
用途各種材料の切断。軟鋼材、軽天材、ステンレス鋼材、アルミサッシ、金属系/窯業系サイディング、各種木材 付属品リチウムイオン電池×3、急速充電器、システムケース3、チップソー、六角棒スパナ、ダクトアダプタ、電池カバー 電圧(V)10.8 無負荷回転数(min-1[r.p.m])3600 ノコ刃外径(Φmm)125 最大切込深さ(mm)(90°時)46 使用電池10.8Vリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ) 取付穴径(Φmm)20
1台
52,980 税込58,278
3日以内出荷

HiKOKI(日立工機)パイプソー
標準付属チェーンで200Aをクランプ可能 ブレードホルダの強度が約1.5倍 モルタルライニング鋳鉄管の切断が可能
用途解体、設備工事 電圧(V)単相100 コード長さ(m)2心・2.5 消費電力(W)1150 ストローク量(mm)26 切断能力(mm)パイプ鋼管・ステンレスパイプ:外径216 無負荷ストローク数(min-1)800~2000 切断能力(mm)鋳鉄管(モルタルライニング有):外径165、鋳鉄管(モルタルライニング無):外径216 モーター単相直巻整流子モーター 寸法(mm)491×106×101 質量(kg)4.1 付属品湾曲ブレード(300mm)、チェンバイス、六角棒スパナ、ブレードホルダ 関連資料(0.83MB)
1台
79,980 税込87,978
当日出荷

通常のセットに4.0Ah電池(BSL1240M)を追加した特別仕様。トップクラスの集じん効率 ※2024年9月現在。国内電動工具エーカーにおいて(メーカー調べ)(のこ刃外径125mm コードレス集じん丸のこ)。ダストボックスのみでも約80%※以上の集じんが可能です。さらに、集じん機接続により90%※以上の集じんが行えます。小型&軽量の10.8Vモデルが登場。プロも納得の軽さと切断スピードを実現。10.8Vリチウムイオン電池とブラシレスモーター搭載により、軽量かつコンパクトに。軽快で操作性の良い作業が可能です。C1205DYA 2.4kg (蓄電池 BSL1240M 装着時)。小型で高効率なブラシレスモーターを採用し、スーパーチップソー黒鯱が標準付属することで18V製品と同等の切断スピードを実現しました。メーカー従来製品 C18DBL と比較し約25%アップ。※条件:木材横引き、切断材料 SPF2×10、押付荷重(推力) 20N。ハンドル角度 28°を採用。薄物切断も力が入りやすく作業性が向上しました。低振動のため疲れにくく、操作性が良くなっています。屋内や住宅街での作業など、あらゆる作業環境で活躍します。スイッチロック操作性向上。テーパ形状を追加したことで、ボタンがより押しやすくなりました。高輝度LEDライト搭載。キックバック軽減システム ※作業時の状況・条件により作動しない、あるいは性能を十分に発揮できない場合があります。作業時は確実な材料の設置・固定及び本体の保持を行ってください。
用途各種材料の切断。木材、窯業系サイディング、石膏ボード 付属品リチウムイオン電池×3、急速充電器、システムケース3、チップソー、六角棒スパナ、ダクトアダプタ、電池カバー 電圧(V)10.8 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500 ノコ刃外径(Φmm)125 最大切込深さ(mm)(45°時)30 最大切込深さ(mm)(90°時)47 最大切込深さ(mm)(逆15°時)20 使用電池10.8Vリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ) 取付穴径(Φmm)20
1台
53,980 税込59,378
3日以内出荷

オートモード機能搭載で振動軽減約50%減 定速度制御 ソフトタッチハンドル採用 ツールレスブレード交換 ワンタッチ曲線切断用サブベース 集じん機接続可能(別途アダプタが必要です) 快適操作を実現
対応材質鉄工用/木工用 ストローク数(min-1[回/分])800~2800 最大ストローク(mm)26 最小切断半径(mm)25 傾斜切断(°)(傾斜)左右0~45 切断能力(mm)軟鋼板10 切断能力(mm)ステンレス板3.2 切断能力(mm)木材135 電源(V)単相100 電流(A)8.4 消費電力(W)800 コード長さ(m)2心・2.5 モーター単相直巻整流子モーター 質量(kg)2.5 電源周波数(Hz)50/60 付属品ブレード No.41・No.123X・六角棒スパナ・刃口板・サブベース・チップカバー・ダストコレクタ・プラスチックケース 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)249×75×205 トラスコ品番779-6234
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷

HiKOKI(日立工機)ルータ
ハイパワーで高切断。ハンドルを握ったままで回転数が変速可能。 切り込み深さ微調整機構付。切粉の飛散を軽減するダストガイド付属(集じん機接続可能)
回転数(min-1[r.p.m])8000~22000 ビット径(mm)12/8/6/12.7/6.35 電源(V)単相100 電流(A)15 消費電力(W)1430 コード長さ(m)2心・2.5 カーボンブラシ番号(下二桁)44 質量(kg)6.3 付属品ストレートビット(超硬8×8mm)・ストレートガイド・センタリングゲージ・テンプレートガイド・テンプレートガイドアダプタ・ダストガイド・ダストガイドアダプタ・スパナ(口幅23mm)・コレットチャック(8mm)・チャックスリーブ(6mm)・微調整ノブ アズワン品番64-7056-16
1台
53,980 税込59,378
翌々日出荷

リフォーム、設備・配管工事などに最適な簡単にブレードをワンタッチで着脱。 高回転モーター搭載により、高速切断が可能になりました。 無段変速機構により、スイッチの引き込み量を操作し作業に応じて回転数を無段階に調整できます。 LEDライト付なので刃先を明るく照らし暗所での作業にも最適です。
用途リフォーム、設備・配管工事など狭い場所での切断やチョイ切り作業に 消費電力(W)320 ストローク量(mm)10 ストローク数(min-1[回/分])(最大)5500 質量(kg)1.4(コード除く) 切断能力(mm)【塩ビパイプ】外径120、【木材】厚さ55、【軟鋼材】厚さ3.5、【鋼管】外径25.4 モーター単相直巻整流子モーター 全負荷電流(A)3.4 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)329×109×68 使用電源単相交流50/60Hz 電圧100V コード2心・5m
1台
33,980 税込37,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

石膏ボードの紙詰まりを低減し、トップクラス※1の集じん効率と高速切断で作業も後片付けもスピーディーです。 ※1:2021年1月現在、国内電動工具メーカーにおいて(メーカー調べ) 集じん機を接続しての集じん率は90%以上! (材料や条件により異なります) 切断スピードが約50%UPしました。 前モデルに比べ0.5kg軽量化しており、クラス最小最軽量※1で取り回しが良くなりました。 コレクトカバー/ダストボックス(別売)はワンタッチで取り外し、付け替え可能です。 サイレントモード搭載でリフォームや内装工事など、騒音を抑えたい場所での作業におすすめです。 その他、キックバック軽減システム、ソフトスタート機能、LEDライト、平行度微調整機構搭載 100/125mmと2サイズのチップソーが使用可能です。
仕様100mm/125mmチップソー兼用機 質量(kg)2.4 電流(A)12 電源(V)単相100 消費電力(W)1050 回転数(min-1[r.p.m])7000 対応材質サイディング、石膏ボード、木材等 最大切込深さ(mm)(90°時)125mmチップソー装着時:47mm/100mmチップソー装着時:35mm 取付穴径(Φmm)20
1台
31,980 税込35,178
翌々日出荷

HiKOKI(日立工機)165mm 深切り丸のこ
集じん性能が大幅にUPし、切粉の清掃がラク!。ベース操作性がアップしスムーズな深さ調整が可能!。新平行度微調整機構で深さによる平行度のズレを低減。ベースの耐久性がUP。新構造ダストアダプタ対応(別売:品番379511)。フッ素プレート対応(別売:品番379784)。コードの出口を横出しから後方出しへクリップで簡単に切替可能。切断作業時に出る墨線上の切粉を吹き飛すブロワ機構搭載。のこ刃を左右から照らすツインLED。のこ刃とベース側面の平行度が調整可能。逆5°傾斜機構
電流(A)11 電源(V)単相100 消費電力(W)1050 回転数(min-1[r.p.m])5000 対応材質木工用 コード長さ(m)2心・5 最大切込深さ(mm)(45°時)46 最大切込深さ(mm)(90°時)66 仕様・用途ライトつき 取付穴径(Φmm)20 材質(ベース)アルミ ノコ刃直径(mm)165 関連資料メーカーカタログ(0.38MB)
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型・軽量。 ワンタッチ式着脱カバーで切粉の排出もらくらく。
ノコ刃外径(Φmm)180/185 取付穴径(Φmm)20 対応材質鉄工用 回転数(min-1[r.p.m])3700 切断能力(mm)L鋼60×60 切断能力(mm)パイプΦ60.5 切断能力(mm)パイプ角60 切断能力(mm)丸棒板材厚さ12 電源(V)単相100 電流(A)14 消費電力(W)1330 コード長さ(m)2心・5 質量(kg)4.0 付属品保護メガネ、ボックススパナ、ガイド アズワン品番64-7055-29
1台
44,980 税込49,478
当日出荷

持ち運びしやすい軽量コンパクトボディ。 帯のこ刃寿命をのばす低速度制御採用。 コンター(タテ)作業可能。
ノコ刃周速((m/s)[m/分])0.4~1.3[25~80] 切断角度0、45 切断能力(mm)パイプ[0°]Φ123、[45°]Φ50 切断能力(mm)パイプ角[0°]105、[45°]50 切断能力(mm)丸棒(0°)Φ30、(45°)Φ30 電源(V)単相100 電流(A)3.5 消費電力(W)340 コード長さ(m)2心・2.5 バイス方式平バイス(0°~45°可能)(コンター有り) 質量(kg)18 帯ノコ寸法(周長×幅×厚さ)(mm)1260×12.5×0.5 トラスコ品番495-7806
1台
149,800 税込164,780
当日出荷

対応材質鉄工用/木工用 最大ストローク(mm)18 最小切断半径(mm)25 傾斜切断(°)左右0~45 切断能力(mm)軟鋼板6 切断能力(mm)木材65 電源(V)単相100 電流(A)4.2 消費電力(W)400 コード長さ(m)2心・1.8 カーボンブラシ番号(下二桁)41 質量(kg)1.5 付属品ブレード(No.31)・直線ガイド、円ガイド、ガイドセンター・刃口板・防じんカバー・M5ノブネジ・六角棒スパナ
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HiKOKI(日立工機)電子セーバソー
ブレを抑えて狙いやすいツイン回転式カウンタウェイト(メーカー独自) 食い込みが良く作業時間短縮、オービタル機構 握りやすいフロントグリップ、クラス最軽量 幅広い作業に対応、選べる5つの速度モード 2つのツールレス機構、新形ケース採用 さらに使いやすい大形フック搭載、湾曲ブレードが標準付属
消費電力(W)1050 コード長さ(m)(2心)2.5 ストローク量(mm)32 切断能力(mm)パイプ軟鋼:外径130、塩ビ:外径130 無負荷ストローク数(min-1)最低速:0~1200、低速:0~1700、中速:0~2000、高速:0~2500、最高速:0~3000 切断能力(mm)軟鋼板厚さ19 切断能力(mm)木材厚さ120 付属品ブレード(No.141(S))・ケース 質量(kg)(コード除く)3.9 モーターブラシレスモーター 全負荷電流(A)12 全長×全幅W×全高(mm)490×190×101 使用電源(V)単相交流 50/60Hz共用 電圧100
1台
45,980 税込50,578
当日出荷

帯のこ寿命をのばし、消費電力が少ない定速度制御採用。 材料に適した帯のこ周速が簡単の設定可能。LEDライト付。二重絶縁。 手軽なハンディタイプ。
ノコ刃周速((m/s)[m/分])0.4~1.3[25~80] 切断能力(mm)パイプΦ120 切断能力(mm)パイプ角120 切断能力(mm)丸棒Φ30 電源(V)単相100 電流(A)3.5 消費電力(W)340 コード長さ(m)2心・2.5 カーボンブラシ番号(下二桁)21 質量(kg)6.4 付属品帯のこNo.2(合金18山)1本 寸法(幅W×高さH)(mm)495×270 トラスコ品番354-4001
1台
66,980 税込73,678
当日出荷

曲げ角度(鉄筋)(°)0~180 電源(V)単相100 コード長さ(m)2心・2.5 カーボンブラシ番号(下二桁)43 付属品六角棒スパナ(M5)、カッタ
1台
209,800 税込230,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HiKOKI(日立工機)卓上スライド丸のこ
傾斜ロックハンドルを前方に配置し、作業性が向上。ターンテーブルはワンタッチ固定。新墨線合わせ機能 シャドーライト【XACT CUT LED】搭載。ダブルボールブッシュでスムーズなスライドを実現。3.2kgの軽量化(従来機C12RSH2比)
仕様すえ付け寸法(mm):幅609×奥行255.5 付属品チップソー(刃数90)、ダストバッグ、ホルダ(B)、六角棒スパナ、バイス 質量(kg)23.8 電圧(V)単相100 消費電力(W)1400 コード長さ(m)2心・4.5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])3200 最大切断寸法(mm)ターンテーブル角度:[0°(直角)](のこ刃傾斜左45°)70×312/75×260(25)、(のこ刃傾斜0°(直角))107×312/120×260(25)、(のこ刃傾斜右45°)45×312/50×260(25)ターンテーブル角度:[左右45°](のこ刃傾斜左45°)70×220/75×180(25)、(のこ刃傾斜0°(直角))107×220/120×180(20)、(のこ刃傾斜右45°)45×220/50×180(25)ターンテーブル角度:[右57°](のこ刃傾斜0°(直角))107×170/120×130(25) ※()内は当て板寸法 取付穴径(Φmm)25.4 ノコ刃直径(mm)290~305 関連資料メーカーカタログ(1.05MB)
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷