絞り込み
電源(V)
- 18(1)
ブランド
- DEWALT
- BOSCH(ボッシュ)(15)
- DIAMOND(38)
- EARTH MAN(16)
- HiKOKI(ハイコーキ)(36)
- IKURATOOLS(育良精機)(25)
- MCC(松阪鉄工所)(12)
- REX(レッキス工業)(50)
- SK11(13)
- アサダ(54)
- アマダマシナリー(NCC)(19)
- エスコ(37)
- オグラ(27)
- ダイア(38)
- パオック(13)
- ホーザン(17)
- マキタ(107)
- 京セラインダストリアルツールズ(27)
- 新ダイワ(24)
- 本多電子(38)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

18V コンパクトレシプロソー
DEWALT¥43,980税込¥48,3781台7日以内出荷上下・左右の4方向にブレードを取り付け可能な4ポジションクランプを採用しています。用途木材・金属・パイプ等の切断・解体に最適です。付属品TSTAKタイプキットボックストラスコ品番685-1475ストローク(mm)28.6本体寸法(mm)335切断能力(mm)塩ビパイプ:130、金属管:100切断能力(mm)木材280バッテリー容量(Ah)ーバッテリー電圧(V)18充電時間(分)ーストローク数(min-1)0-2900RoHS指令(10物質対応)対応
『電動工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
切断/曲げ の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら