絞り込み
電源(V)
- 18(1)
ブランド
- DEWALT
- BOSCH(ボッシュ)(14)
- DIAMOND(17)
- EARTH MAN(16)
- goot(太洋電機産業)(8)
- HiKOKI(ハイコーキ)(35)
- IKURATOOLS(育良精機)(25)
- PROXXON(プロクソン)(10)
- REX(レッキス工業)(33)
- SK11(13)
- SURE(石崎電機製作所)(9)
- SUZUKID(スズキッド)(8)
- アサダ(21)
- エスコ(12)
- オグラ(21)
- パオック(12)
- ホーザン(17)
- マキタ(107)
- 日東工器(8)
- 本多電子(34)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

18V コンパクトレシプロソー
DEWALT¥43,980税込¥48,3781台翌日出荷上下・左右の4方向にブレードを取り付け可能な4ポジションクランプを採用しています。用途木材・金属・パイプ等の切断・解体に最適です。付属品TSTAKタイプキットボックストラスコ品番685-1475ストローク(mm)28.6本体寸法(mm)335切断能力(mm)塩ビパイプ:130、金属管:100切断能力(mm)木材280バッテリー容量(Ah)ーバッテリー電圧(V)18充電時間(分)ーストローク数(min-1)0-2900RoHS指令(10物質対応)対応