絞り込み
ブランド
  • モトユキ
  • マキタ(112)
  • アサダ(53)
  • エスコ(52)
  • REX(レッキス工業)(45)
  • 本多電子(38)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(37)
  • DIAMOND(32)
  • 京セラインダストリアルツールズ(29)
  • IKURATOOLS(育良精機)(27)
  • オグラ(24)
  • 新ダイワ(20)
  • アマダマシナリー(NCC)(19)
  • ホーザン(17)
  • EARTH MAN(16)
  • BOSCH(ボッシュ)(15)
  • パオック(14)
  • SK11(13)
  • MCC(松阪鉄工所)(12)
  • PROXXON(プロクソン)(11)
電源(V)
  • 100(1)
電流(A)
  • 13(1)
  • 15(1)
消費電力(W)
  • 1200~1300未満(1)
  • 1400~1500未満(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップソー切断機 グローバルソーカッター モトユキチップソー切断機 グローバルソーカッターモトユキ
199,800税込219,780
1台
当日出荷
電子制御方式により、切断時の回転が落ちにくく切断スピードが従来機より25%向上しました。作業疲労を軽減できます。 チップ耐欠損性が従来機より50%向上しました。高剛性化によりガタツキが少ないので、チップ欠けが減少し、チップソーが長持ちします。 チップソーにあわせて3段変速できます。今まで難しかったアルミ・非鉄材や樹脂、軽天材の切断が可能になりました。 高剛性アルミダイカストベッド。アジャスター機構。ワンタッチバイス機構。LEDライト。補助バイス。ソフトスタート・ブレーキ機能。過負荷保護機能。
用途低速:一般鉄鋼材・ステンレス鋼材など。 中速:軽天材・ハンガーレールなど。 高速:アルミ・非鉄金属/樹脂など。付属品GLA-355K(鉄・ステンレス兼用グローバルソー)、保護メガネ、T型レンチ、片口スパナ、補助バイス質量(kg)17.8(本体のみ)定格電流(A)15
グローバルソー 低速型チップソー切断機 モトユキグローバルソー 低速型チップソー切断機モトユキ(1件のレビュー)
36,980税込40,678
1台
5日以内出荷
軽量形鋼のチョイ切りに。 早くキレイに切れて花粉・粉じんが少ない。
消費電力(W)1280定格電流(A)13チップソー外径(Φmm)185(180)無負荷回転速度(min-1[r.p.m])3800付属品FR-185N、保護メガネ、六角レンチ(6mm)質量(kg)7.8使用電源(V)AC100(50/60Hz)切断能力(mm) 角(90°)45×45切断能力(mm) 丸(90°)50切断能力(mm) 角(45°)32×32切断能力(mm) 丸(45°)32RoHS指令(10物質対応)対応
切断/曲げ