切断/曲げ :「小型 モーター 100v」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二重絶縁ブレーキ付モータを採用しています。 小型・軽量で高速ねじ切りが可能です。
用途水道・ガス管のねじ切り 消費電力(W)500 電源(V)AC100 無負荷回転数(min-1[r.p.m])56 仕様超硬カッタ付 トラスコ品番852-0554 セット内容自動切上ダイヘッド(15A-20A)(25A-40A)×各1台、チェーザ(15A-20A)(25A-40A)×各1組、ねじ切りオイル(50W-R 4L)×1、超硬カッタ×1台 全長(mm)540 質量(kg)32 全幅(mm)345 全高(mm)355 ねじ切り能力15A~40A
1台
449,800 税込494,780
7日以内出荷

レッキス工業パイプマシン
超硬カッター付。小型・軽量で高速ねじ切り。 二重絶縁ブレーキ付きモーターを採用、安全重視設計。 25Aのねじ加工が楽々16秒。 主軸に高精度ボールベアリング採用。 余裕の往復台ストローク。 電源コード収納ポケットを装備。 操作性の良いハンドル形状。 短管加工での往復台の衝突を防止する安全装置を装備。 自動停止カーボン採用。 低重心安全設計。
形式F25A3-TC タンク容量(L)1.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)機械寸法:440×329×356 無負荷回転数(min-1[r.p.m])主軸:55 本体質量(kg)19.8 ねじ切り能力1/4B~1B(8A~25A)inch モーター出力(W)単相100V出力400シリースモーター(ブレーキ付)
1台
329,800 税込362,780
翌々日出荷

レッキス工業パイプマシン
ステンレス管仕様です。小型・軽量で高速ねじ切り。 二重絶縁ブレーキ付きモータを採用、安全重視設計。 25Aのねじ加工が楽々16秒。 主軸に高精度ボールベアリング採用。 余裕の往復台ストローク。 電源コード収納ポケットを装備。 操作性の良いハンドル形状。 短管加工での往復台の衝突を防止する安全装置を装備。 自動停止カーボン採用。 低重心安全設計。
サイズ8A-25A 形式F25A3ステンレス管仕様 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)440×329×356 無負荷回転数(min-1[r.p.m])55 本体質量(kg)19.8 ねじ切り能力1/4B~1B(8A~25A)inch 適合パイプステンレス管 モーター出力(W)単相100V出力400シリースモーター(ブレーキ付) オイルタンク容量(L)1.5
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷