切断/曲げ :「排気ガス」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OHV型エンジンの採用により、排気ガスのクリーン化(EPA排ガス規格に対応)、始動性の向上、騒音及び振動の低減を実現しています。後輪片側についているデフロック機構が働き走行時の左右のブレを抑え自走時の直進安定性を向上させました。切削深さ固定用ワンタッチ機構を採用し確実な切削深さを保てるようにしています。
用途道路、構造物の床面(アスファルト、コンクリート)の切断に。 トラスコ品番111-3710 幅(mm)585 寸法(mm)使用ブレード:254~356(10~14インチ) 全長(mm)1990 高さ(mm)981 タイプ走行方式:ハンドル回転式(半自走式) 全幅(mm)585 全高(mm)981 軸(mm)ブレード:27 ブレード10~14 最大切断深度(mm)70~120
1台
429,800 税込472,780
3日以内出荷