切断/曲げ :「木材曲線加工」の検索結果
ワンタッチブレード交換
低振動
オービタル機構
ブロワ機構
アルミ定盤付
ダイヤル式無段変速
用途木材・プラスチック・軟鉄板などの切断に
電源(V)AC100
電流(A)5.5
消費電力(W)500
コード長さ(m)約2
切断能力(mm)軟鉄板約7
切断能力(mm)木工約63(付属の木工用ブレードを装着したときのおおよその数値です。)
切断能力(mm)アルミ板約12
対応材質木工、鉄工、樹脂
ストローク数(min-1[回/分])約1500~2800
ストローク(mm)幅:約18
傾斜角度(°)左右0~45
周波数(Hz)50/60
質量(kg)約2.1
付属品平行定規、六角レンチ、平行定規固定ネジ×2個、ジグソーブレードBタイプ(木工用)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)220×70×190
適合ブレード:Bタイプ(厚さ0.9~1.3mm)
1台
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
『電動工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。