切断/曲げ :「物差し 定規」の検索結果
木材・軟鋼板の直線・曲線切断ができるDIYERの必需品です。ダイヤル式無段階変速機能で材料に合わせて快適な作業ができ、効率よく作業が出来ます。切れ味、耐久性にすぐれた世界シェアNO.1のスイス製ブレードが付属しています(T型シャンク)。市販の丸鋸定規取付可能です。作動中の振動を軽減するバランサー機能を本体内部に搭載、振動が少なく楽に作業が出来ます。切粉を吹き飛ばし、墨線を見やすくするブロワー機能付です。
用途木材50mm・軟鋼板4mmまでの直線・曲線切断。
電源(V)単相交流100(50/60Hz共用)
消費電力(W)400
電流(A)4.2
電源コード(m)2
ストローク数(min-1[回/分])800~3000
ストローク幅(mm)18
切断能力(mm)(最大)木材50・軟鋼板4・アルミニウム8
絶縁方式二重絶縁
傾斜角度(°)左右0~45
1台
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
ウッドクラフトの定番商品です。握りやすく、操作しやすい細径ボディです。ゴムローラ式で切り込み深さの微調整が簡単です。
ワンタッチ式ベースロック機能でベースの固定・解除が簡単です。収納・移動に便利なケース入りです。
用途木材の縁の飾り面加工、文字彫り、溝掘り加工。
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)450
電流(A)4.8
コード長さ(m)約2.6
回転数(min-1[r.p.m])29000
セット内容キャリングケース・トリミングガイド・ストレートビット6mm・スパナ2本・平行定規・テンプレートガイド
軸径(Φmm)6
絶縁方式二重絶縁
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
『電動工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。