鉄鋼材を素早く、簡単に切断することができます。
用途鉄パイプやL型鋼の切断に。
定格電圧(V)AC100
定格消費電力(W)650
電源コード(m)2
砥石寸法(Φmm)外径160
砥石寸法(Φmm)穴径20
砥石取付軸(Φmm)19
回転速度(min-1[r.p.m])8000
定格周波数(Hz)50/60
砥石寸法(mm)厚さ2
定格時間(分)30
取扱説明書(1.24MB)
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
『電動工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
高速切断機
HiKOKI(日立工機)
税込¥28,578~
¥25,980~
マルチツール
SHINKO(新興製作所)
税込¥10,228
¥9,298
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。