商品豆知識
Φ120mmパイプも余裕で固定。高さ78mmの大形バイスで、材料がより固定しやすくなりました。
ワンタッチバイス付。クラッチ操作により、切断材の幅に応じて素早くバイスの移動・固定が可能です。
床面とトイシの接触を防止するアンダーカバー付。ベース底面のアンダーカバーが床面とトイシの思わぬ接触を防止します。
操作性の良い大形トリガースイッチ採用。指が掛けられる範囲を広くし、スイッチを引きやすくしました。スイッチロックボタンで連続運転も可能です。
0~45°までの角度切断ができます。
トイシの着脱が簡単にできるスピンドルロック付。
付属品本体装着/トイシ、六角棒スパナ(8mm)
質量(kg)17(コードを除く)
全負荷電流(A)15
傾斜切断(°)0°(直角)~45°
切断能力(mm)パイプ[0°]Φ120、[45°]Φ115
砥石寸法(mm)厚さ4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×300×640
切断能力(mm)パイプ角[0°]120×120/95×200、[45°]104×104/115×104
バイス 高さ(mm)78
バイス最大口幅(mm)235
切断能力(mm)L鋼[0°]130×130、[45°]100×100
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
パワフルで粘り強い切断力。
切断能力(mm)アングル(90°時)137、(45°時)100
刃物外径(Φmm)355
刃物内径(Φmm)25.4
回転数(min-1[r.p.m])3800
電源(V)単相100
電流(A)15
消費電力(W)1430
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号203
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×500×620
付属品切断砥石No.10、ボックスレンチ17(782210-8)
質量(kg)16.6
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
定評のある強力な切断力!耐久力!
握りやすいソフトグリップ採用!
仕様二重絶縁、スピンドルロック付
付属品六角棒スパナ
トラスコ品番354-4010
質量(kg)15.5
切断能力(mm)パイプ(0°)Φ102、(45°)Φ60
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×468×603
カーボンブラシ番号(下二桁)44
電流(A)(50/60Hz)15.0
切断能力(mm)丸棒(0°)Φ60、(45°)Φ45
バイス最大口幅(mm)240
切断能力(mm)L鋼[0°]100×100、[45°]75×75
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
用途金属の切断
切断能力(mm)鉄工丸棒60、丸パイプ90、L型鋼70×70
砥石寸法(Φmm)外径305
砥石寸法(mm)厚さ2.8
砥石寸法(Φmm)穴径25.4
無負荷回転数(min-1[r.p.m])3800
電源(V)100
電流(A)14.5
消費電力(W)1400
コード長さ(m)2
外形寸法(mm)475×285×380
砥石周速度(m/min)60.6
付属品砥石(本体装着済み)、スパナ、クイックバイス(本体装着済み)
質量(kg)14.5
周波数(Hz)50/60
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
LA305-Cの特徴を生かした低コストチップソーカッター。
砥石切断機での切断作業全般に対応。
チップソー、砥石兼用で使えます。
対応材質鉄工用/樹脂用
刃物外径(mm)308
刃物内径(mm)25.4
最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)115
最大切断サイズ(角90°)(mm)90×90
最大切断サイズ(角45°)(mm)80×80
最大切断サイズ(矩形90°)(mm)115×70
回転速度(min-1[r.p.m])3200
電源(V)単相100
電流(A)15
消費電力(W)1400
コード長さ(m)4.0
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)565×309×321
付属品スパナ、スペイサー、鉄工用チップソー
質量(kg)17.5
トラスコ品番116-9564
1台
¥62,980
税込¥69,278
当日出荷
クイック操作のワンタッチバイス付。0~45°の角度切りOK!
付属品レジノイド砥石
トラスコ品番116-9556
質量(kg)15.5
周波数(Hz)50/60
電流(A)15
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)560×285×366
最大切断サイズ(角90°)(mm)90×110、200×80
最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)120
砥石周速度(m/min)4000
クイック操作のワンタッチバイス付。0~45°の角度切りOK!
最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)100
最大切断サイズ(角90°)(mm)70×100、200×60
回転速度(min-1[r.p.m])3600
電源(V)単相100
電流(A)15
消費電力(W)1400
コード長さ(m)4.0
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)548×279×321
付属品レジノイド砥石
周波数(Hz)50/60
砥石周速度(m/min)3450
砥石寸法(Φmm)外径305
砥石寸法(Φmm)穴径25.4
質量(kg)14.0
トラスコ品番116-9548
1台
¥43,980
税込¥48,378
翌々日出荷
握りやすいソフトグリップ採用。
タイプワンタッチバイス付
砥石寸法(Φmm)外径355
砥石寸法(Φmm)穴径25.4
回転数(min-1[r.p.m])3800
切断角度0°、45°
切断能力(mm)L鋼[0°]130×130、[45°]100×100
切断能力(mm)パイプ[0°]Φ120、[45°]Φ100
切断能力(mm)丸棒[0°]Φ65、[45°]Φ45
電源(V)単相200
電流(A)7.5
消費電力(W)1450
コード長さ(m)2心・2.3
バイス最大口幅(mm)240
質量(kg)16
付属品トイシ(本体装着済み)、六角棒スパナ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×468×603
火花飛散防止カバー付き
歪みの少ない肉厚ベース
ガタ付をおさえたクイックバイス
用途足場、農用パイプの切断に!
アングル、角パイプの切断に!
仕様バイス揺動角度/右45°左30°
付属品切断砥石(305mm×25.4mm)
質量(kg)約14.5
電流(A)14.5
切断能力(mm)パイプ約Φ90
切断能力(mm)パイプ角約85×85
周速度(m/s[m/min])59.7
バイスつかみ幅(mm)一段目/0~160mm二段目/30~195mm
切断能力(mm)アングル約70×70
1台
¥20,980
税込¥23,078
翌日出荷
モータへの過負荷を防止するサーキットブレーカー付です。ワンタッチスピードクランプ採用で素早くワークを固定できます。
用途鉄パイプやL型鋼の切断に。
定格電圧(V)AC100
定格消費電力(W)1450
電源コード(m)1.8
砥石寸法(Φmm)外径305
砥石取付軸(Φmm)25.4
砥石寸法(Φmm)穴径25.4
回転速度(min-1[r.p.m])3800
セット内容砥石交換用スパナ17mm切断砥石
定格周波数(Hz)50/60
砥石寸法(mm)厚さ2.8
定格時間(分)20
取扱説明書(10.63MB)
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
二重絶縁構造。
ワンタッチロックバイス機構搭載。
ブレーキ付モーター搭載。
スピンドルロック機構で、ブレード交換の作業性が向上。
スロースタート、モーター保護回路搭載。
LEDライト付。
付属品メガネレンチ17mm×1、T型レンチ、チップソーΦ305(BS305M)、全ねじプレート
トラスコ品番491-6859
質量(kg)16.5
対応材質鉄工用
本体質量(kg)16.5
最大切断サイズ(角90°)(mm)100×100
最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)105
芯数2
最大切断サイズ(角45°)(mm)70×70
最大切断サイズ(丸45°)(Φmm)70
バイス最大口幅(mm)185
切断能力(mm)アングル(90°時)100×100(45°時)50×50
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌日出荷
最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)145
最大切断サイズ(角90°)(mm)150×100
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])2000/2400
電源(V)三相200
電流(A)(50/60Hz)12/10
消費電力(W)50Hz/2900、60Hz/2800
コード長さ(m)5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)925×299×498
周波数(Hz)50/60
砥石周速度(m/min)2550/3050(50/60Hz)
砥石寸法(Φmm)外径405
砥石寸法(Φmm)穴径25.4
1台
¥229,800
税込¥252,780
6日以内出荷
鉄パイプ、アングル、軽量鉄骨などの切断
クイックバイス機構
切込深さの調整が可能なストッパボルト付
砥石交換時に砥石を固定できる
スピンドルロック機構
付属品切断砥石(外径355×厚さ3.0mm×内径25.4mm)両口スパナ(13×17mm)
質量(kg)17
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)586×290×658
定格電流(A)15
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(開放時)586×290×658(収納時)536×290×385
絶縁方式二重絶縁
砥石寸法(mm)厚さ3
保証期間1年
最大切断能力(90°)丸 120mm、四角形 120×120、長角形 75×211、矩形130×130(45°)丸 102mm、四角形 102×102、長方形 75×130、矩形92×92
最大切断能力(Φmm)(丸形鋼材90°)120、(丸形鋼材45°)102
切断能力(mm)鋼材【最大】(四角形90°)幅120×高さ120、(四角形45°)幅102×高さ102、(長角形90°)幅75×高さ211、(長角形45°)幅75×高さ130
1台
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
鉄パイプ、アングル、軽量鉄骨などの切断
クイックバイス機構
切込深さの調整が可能なストッパボルト付
砥石交換時に砥石を固定できる
スピンドルロック機構
付属品305mm切断砥石、両口スパナ
質量(kg)16.5
電流(A)15
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)586×290×658
定格電流(A)15
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)586×290×658
砥石寸法(mm)厚さ3
保証期間1年
最大切断能力(90°)丸 105mm、四角形 95×95、長角形 75×150(45°)丸 90mm、四角形 80×80、長方形 75×100
最大切断能力(Φmm)(丸形鋼材90°)105、(丸形鋼材45°)90
切断能力(mm)鋼材【最大】(四角形90°)幅95×高さ95、(四角形45°) 幅80×高さ80、(長角形90°)幅75×高さ150、(長角形45°)幅75×高さ100
1台
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
電子制御方式3段回転変速、ソフトスタートモーター採用、支点一体構造アルミベース
付属品チップソーBS355M、メガネレンチ(17mm)、T型レンチ(17mm)、片口スパナ(17mm)
電流(A)15.0
本体質量(kg)17.8
チップソー厚さ(mm)4
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
電流(A)15
対応材質鉄工用/樹脂用
最大切断サイズ(角90°)(mm)90×90
最大切断サイズ(矩形90°)(mm)115×70
用途アングル鋼、チャンネル鋼、鉄骨、ガス管、電線管、アルミサッシ、塩ビ管等
直径(Φmm)305
穴径(Φmm)25.4
山数60山
最大回転数(min-1[r.p.m])1600
刃厚(mm)2.3
1枚
¥14,700
税込¥16,170
翌日出荷
造作作業や現場での型枠づくりに!ミゾキリカッタ取付け可!(2.4~15mm迄)
切断能力(mm)(45°時)63
切断能力(mm)(90°時)91
ノコ刃外径(Φmm)255
ノコ刃内径(Φmm)25.4(25も可)
最大切込深さ(mm)91
回転数(min-1[r.p.m])4600
電源(V)単相100
電流(A)15
消費電力(W)1430
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号CB-154
使用可能ノコ刃外径(mm)220~260
縦挽最大切込幅(平行定規使用)(mm)左右共305
仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に取り付け可能
付属品チップソー(A-16134)、平行定規、傾斜定規、メガネレンチ13-22、スパナ19、リング15(内径25mmノコ刃用)、スイッチボタン(予備2個)、ホルダキャップ用ネジ回し
質量(kg)18
1個
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
サイクロン式ダストボックス採用で集じん力を持続。
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)【ノコ刃傾斜左45°(当て木)】47×312、50×262(25mm)、【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】65×312、75×262(25mm)、【ノコ刃傾斜右45°(当て木)】20×312、30×262(25mm)
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°【ノコ刃傾斜左45°(当て木)】47×220、50×180(20mm)、【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】65×220、75×180(20mm)、【ノコ刃傾斜右45°(当て木)】20×220、30×180(20mm)
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】65×169、75×142(15mm)
ノコ刃外径(Φmm)216
ノコ刃内径(Φmm)25.4(25も可)
対応材質木工用
回転数(min-1[r.p.m])4500
電源(V)単相100
電流(A)12
消費電力(W)1140
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号322
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×677×520
ワンランク上の切断能力!。緩衝緩和システムで滑らかな切断!。305mmの切断砥石使用可能。二重絶縁・強力型。マキタ製集じん機に接続できます。
刃物外径(Φmm)305
刃物内径(Φmm)25.4
最大切込深さ(mm)(90°時)100
回転数(min-1[r.p.m])3500
電源(V)単相100
電流(A)15
定格消費電力(W)1430
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号CB-210
種別ダイヤモンドホイール付
全長(mm)632
付属品ダイヤモンドホイール(A-36326)、ボックスレンチ17
質量(kg)8.8
1台
¥71,980
税込¥79,178
当日出荷
ワンランク上の切断能力!。緩衝緩和システムで滑らかな切断!。305mmの切断砥石使用可能。二重絶縁・強力型。マキタ製集じん機に接続できます。
刃物外径(Φmm)305
刃物内径(Φmm)25.4
最大切込深さ(mm)(90°時)100
回転数(min-1[r.p.m])3500
電源(V)単相100
電流(A)15
定格消費電力(W)1430
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号CB-210
種別ダイヤモンドホイール別売
全長(mm)632
付属品ボックスレンチ17
質量(kg)8.8
1台
¥55,980
税込¥61,578
3日以内出荷
『電動工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。