3種類のブレード、ブレードホルダー、10m延長コードがキャリングケースにワンセット
専用工具を使わずブレード(刃)交換が可能
操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ
家庭から出る粗大ゴミの解体に
電源(単相/V)100
消費電力(W)180
電流(A)2
ストローク量(mm)10
ストローク数(min-1)0~4500
付属品レシプロソーブレード、No.68(木材用)/No.79(鉄用)、No.94(繊維・段ボール用)、レシプロソー用ブレードホルダ(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体収納) 、延長コード10m、キャリングケース
質量(kg)1.2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)333×61×127
切断能力(mm)庭木:径45mm、木材:厚さ40mm、軟鋼板:厚さ3.5
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
庭木・木材から金属・樹脂など、手ノコ感覚で簡単にカット
木工・剪定用と鉄工・ステンレス用のブレード付き
家庭から出る粗大ゴミを小さく"かさ"を減らすことも可能
ブレード(別販売品)を交換すれば、繊維製品などもラクにカット
用途便利な万能のこぎり
付属品レシプロソーブレード No.68(木工剪定用)/No.79(鉄工、ステンレス用)、レシプロソー刃用ブレードホルダー(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体収納)
質量(kg)1.2
電流(A)2.0
電源(V)単相100
消費電力(W)180
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)333×61×126
切断能力(mm)(庭木)45、(木材)40、(塩ビパイプ)120、(軟鋼材)3.5
ストローク量(mm)10
ストローク数(min)0~4500
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
設備、水道、電気工事に!
リホーム、解体工事や造作作業に!
隅や際などの作業に適した「電動アシスト手ノコ」
長尺目立刃236mm付
操作性と安全性を高めたスイッチとグリップ形状
LEDライト付
ストローク数(min-1[回/分])0~5000
ストローク量(mm)10
電源(V)100
電流(A)3
消費電力(W)280
質量(kg)1.2
付属品目立て刃(250mm)、六角棒レンチ3mm
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×70×103
切断能力(mm)塩ビパイプ/120、木材/55、軟鋼材/3.5
コード長さ(m)5
種別ケースなし
切断能力(mm)木材55
切断能力(mm)軟鋼板3.5
定格電流(A)3
切断能力(mm)パイプ塩ビ(直径):120
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×70×103
保証期間1年
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
設備、水道、電気工事に!
リホーム、解体工事や造作作業に!
隅や際などの作業に適した「電動アシスト手ノコ」
長尺目立刃236mm付
操作性と安全性を高めたスイッチとグリップ形状
LEDライト付
付属品目立て刃(236mm)×3、六角棒レンチ3mm、ブレードホルダ(レシプロソー刃用×2、ジグソー刃用×1)(六角穴付ボルト付)、キャリングケース
種別ケース付、ジグソーブレード用ホルダー付
質量(kg)1.2
電流(A)3
電源(V)100
消費電力(W)280
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×70×103
コード長さ(m)5
定格電流(A)3
切断能力(mm)塩ビパイプ/120、木材/55、軟鋼材/3.5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×70×103
切断能力(mm)軟鋼板3.5
切断能力(mm)パイプ塩ビ(直径):120
切断能力(mm)木材55
ストローク数(min-1[回/分])0~5000
保証期間1年
ストローク量(mm)10
1台
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
専用工具を使わずブレード(刃)交換が可能
家庭から出る粗大ゴミの解体に
操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ
木材用、鉄用のブレード2本を標準付属
電源(V)単相100
消費電力(W)180
電流(A)2
切断能力(mm)軟鋼板厚さ3.5
ストローク数(min-1[回/分])0~4500
切断能力(mm)木材厚さ40
ストローク(mm)10
付属品レシプロソーブレード:No.68(木材用)/No.79(鉄用)、レシプロソー用ブレードホルダ(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体収納)
質量(kg)1.2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)333×61×127
切断能力(mm)(庭木)径45
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
付属品:ブレード3種(剪定刃:EA851SR-1、鉄工刃:EA851SR-2A)、繊維・ダンボール用ナイフブレード全長100mm、ブレード用ホルダー、六角棒レンチ3mm(本体収納)、延長コード10m、収納ケース410×90×135(H)mm。二重絶縁。ジグゾーブレード用ホルダー(EA851SR-10:別売)でジグゾーブレード(Tシャンク)も使用可能。専用工具を使わずブレード(刃)交換が可能。家庭から出る粗大ゴミの解体に。操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ。電動のこぎり(EA851SR-20A)に繊維・ダンボール用ナイフブレード、延長コード10m、収納ケース410×90×135(H)mmが付いた商品です。
質量(kg)1.2
電流(A)2
電源AC100V・180W
能力庭木(径):45 木材:40 塩ビパイプ:120 軟鉄材:3.5
コード長さ(m)2
取り付け工具可能:通常レシブロソー用 (板厚:1.0mm、幅:12.6mm)、 金切鋸刃(ハクソー等)のブレード形状のもの
ストローク数(spm)0~4500
サイズ(mm)333×61×126
ストローク長(mm)10
1セット(1台)
¥18,700
税込¥20,570
翌日出荷
『電動工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。