切断/曲げ :「電動のこぎり」の検索結果


充電工具リサイクルバッテリーサービス 詳しくはこちら
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
色々な材料が切れる! 無段変速。引金を引く強さで、ブレードのストロークスピードを調整。 3種類のブレード付ですぐに使える!
用途木材、プラスチック、一般金属の切断に。 電源(V)AC100 電流(A)3.7 定格消費電力(W)350 コード長さ(m)2 切断能力(mm)軟鋼板2.5 切断能力(mm)パイプ軟鉄パイプ:Φ32 切断能力(mm)木材(厚さ)55 切断能力(Φmm) 樹脂塩ビパイプ:Φ60、(厚さ)2.5 対応材質木工、鉄工、樹脂 ストローク数(min-1[回/分])0~2200 ストローク(mm)約18 周波数(Hz)50/60 質量(kg)1.6 付属品木工刃×1、PC刃×1、鉄工刃×1、刃交換用レンチ×1 定格時間(分)30
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

木工の細かい曲線切断、細工切断に最適です。振動や騒音が少ない設計です。エアーブロー機能付きで、スミ線が見やすく、テーブルが45度傾斜するため、斜めの切断もできます。フトコロ寸法400mm、糸鋸刃の取り付け方向を変えることで、横方向から木材を入れられるため、長尺の木材の切断もできます。木材の跳ね上がりを抑えるプッシャー付で、集塵機接続口に、お手持ちの集塵機を接続すれば、粉塵の少ない快適な切断作業ができます。糸鋸刃は、両端にピンのついたピンエンドタイプが使えます。付属のアダプター2個を使うことで、ピン無し糸鋸刃も使用できます。取り付け時に便利なゲージ付きです。
用途50mmまでの木材の曲線切断、円切り作業。 消費電力(W)90 電源コード(m)2 ストローク幅(mm)18 テーブル寸法(mm)250×410 傾斜角度(°)(テーブル)45 フトコロ(mm)400 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約630×250×325 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500/1600 本体質量(kg)約11 消費電流(A)1 最大切断厚さ(mm)50
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

簡単な糸ノコ刃交換:糸ノコ刃の張り、交換がワンタッチで行なえます。 エアノズル付:切り屑を除去し下絵が見やすくなります。 無段変速ダイヤル:材料に適したストローク数で切断ができます。 テーブル傾斜可能:左45°右15°の傾斜切断が可能です。
用途軟木や薄板、プラスチック板などの中抜き加工、曲線、直線切りに! テーブルタイプ テーブル寸法(mm)235×370 切断能力(mm)木材(軟木)50 ストローク数(min-1[回/分])400~1600 ストローク(mm)18 電源(V)単相100 消費電力(W)50 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)600×290×330 付属品糸ノコ刃(60山)/6本(1本 本機取付)、ノコ刃交換用固定棒、六角棒レンチ3・4(各1本) 質量(kg)14
1台
48,980 税込53,878
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)卓上糸ノコ盤
軽くて丈夫、さびや歪みのない耐久性に優れたアルミダイカストテーブル 糸ノコ刃の交換が簡単なクイックブレードチェンジ機構
用途直線から曲線切りに 切断能力(mm)木材50 ストローク数(min-1)400~1600 ストローク量(mm)18 テーブル寸法(mm)250×380 電源(V)単相100 消費電力(W)50 コード長さ(m)1.8 フトコロ(mm)400 長さ(mm)605 付属品糸ノコ刃(ピンエンドタイプ72山×6本)・糸ノコ刃交換用固定棒・ラバーブーツ(3個)・ノズルアタッチメント・六角棒レンチ(3mm・4mm) 定格使用時間(分)30 質量(kg)12
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷

YAMAZEN(山善)変速ジグソー
使いたいときにバッテリー不足を気にせず使える電源コード式 6段階にスピード調節ができる変速機構付き ベースの角度を調節すれば傾斜切断も可能
用途電動ジグソー、変速ジグソーとして。 木材、金属等の切断などに。 電動式ノコギリ/DIY/日曜大工/電動工具/作業用品/作業工具/DIY/工場/作業現場/ホビー/クラフト/工作/工事現場/電気工事/電設工事/学校/バイク/メカニック/強力/パワフル/パワー/頑丈/簡単/便利/ツール/道具/本格 付属品ジグソー用ブレード(鉄工用)(幅8×長さ85mm)×1枚、ジグソー用ブレード(木工用)(幅8×長さ85mm)×1枚、六角レンチ3mm×1本 ストローク(mm)18 質量(kg)1.6 電流(A)4.7 消費電力(W)450 電源コード(m)1.5 絶縁方式二重絶縁 電源(AC V)100(50/60Hz) ストローク数(min-1[回/分])800~3000 定格時間(分)約20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×7×20
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷