絞り込み
電源(V)
  • 3.7
  • 100/200(6)
  • 3.6(1)
  • 15(1)
  • 18(6)
  • 24(1)
  • 25.2(1)
  • 32(1)
  • 36(14)
  • 100(260)
  • 100~240(3)
  • 200(41)
  • T-70BL(別売)(1)
  • その他(12)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 280(1)
ブランド
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電動ドライバー 絶縁スリムバリオ SpeedE Wiha(ビーハ/ノガ)

    電動ドライバー 絶縁スリムバリオ SpeedE

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥43,980税込¥48,378
    1セット
    当日出荷
    絶縁保護性能を担保しながら作業効率を大きく改善できる画期的な電動ドライバーです。ハンドル部分、ビット部分の両方が1000V絶縁仕様です。トルクが0.4N・mに達すると自動的に締付を停止することで繊細な電子部品などの損傷を防ぎます(高トルクモード時は1.0N・m)。手締めで最大12N・mで本締めが可能です。ドライバー駆動中はライトが点灯して手元を照らしてくれます。バッテリーが2個付属なので1個使用中も別の1個は充電が可能です。スリムバリオシリーズのビットすべてに互換性があり自由に差替可能です。ビットは保護絶縁体がブレード自体に組み込まれたスリムデザインです。
    用途絶縁の求められるネジ締め作業に。トラスコ品番508-9413セット内容ハンドル×1個、バッテリー×2個、充電器×1台、マイナスビット3.5mm×1本、SL/PZ2ビット×1本、収納ケース×1個材質ビット:クロムバナジウム鋼、ハンドル:特殊樹脂全長(mm)202軸長(mm)54規格IEC60900適合品電圧(V)3.6柄径(Φmm)39無負荷回転数(min-1[r.p.m])280保護等級IP54最大締付トルク(N・m)低0.4/高1.0、手締め時:12バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)3.7充電時間(分)75
締付/穴あけ(電動工具)