絞り込み
電源(V)
- 100(5)
穴あけ能力(mm) 鉄工
- 10(4)
穴あけ能力(mm) 木工
- 25(4)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 2400(1)
- 2500(1)
- 3000(1)
- 3200(1)
- 6500(1)
消費電力(W)
- 400~500未満(5)
電流(A)
- 4.7
- 0.8(3)
- 2.5(5)
- 2.9(3)
- 3.8(4)
- 4.2(3)
- 4.8(3)
- 4.9(3)
- 5(9)
- 5.3(5)
- 5.5(6)
- 6.5(6)
- 7(12)
- 7.5(9)
- 9(11)
- 10.5(3)
- 11(6)
- 13.5(3)
- 14(10)
- 15(6)
- 電流(A)をもっと見る
コード長さ(m)
- 2(2)
- 2.5(2)
- 20(1)
2・2.5・20
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)(3)
- マキタ(2)
HiKOKI(ハイコーキ)・マキタ

電気ドリル
マキタ(11件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷穴あけの位置決めがラクな無段変速付! 小型・軽量!付属品チャックキー仕様二重絶縁、無段変速、正逆転両用トラスコ品番422-7441長さ(mm)228質量(kg)1.2電流(A)4.7電源(V)単相100消費電力(W)450回転数(min-1[r.p.m])0~3000コード長さ(m)2チャック能力(mm)1.5~10穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工25カーボンブラシ呼び番号75
ボード用ドライバ
HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781台翌々日出荷思い通りに打つ、この軽さ。浮き沈みのないキレイな仕上がり ※クラッチプレートの大型化とモーター改良で動作が安定、ねじの浮き沈みを大幅に改善しました。操作性向上で疲れにくい ※業界最軽量0.9kg 業界最短ボディ254mm 重心バランス向上。スイッチを無接点化し耐久性をUP!付属品フック、No.2プラスビット(本体装着)長さ(mm)254幅(mm)60質量(kg)0.9高さ(mm)152電流(A)4.7電源(V)単相100消費電力(W)400コード長さ(m)20(2芯)モーターブラシレスモーター