絞り込み
電源(V)
- 100(2)
穴あけ能力(mm) 木工
- 4(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 170(2)
消費電力(W)
- 20~30未満(2)
電流(A)
- 0.35(2)
コード長さ(m)
- 1
- 0.5(1)
- 1.5(17)
- 1.6(2)
- 1.7(1)
- 1.75(1)
- 1.8(11)
- 1.85(2)
- 2(28)
- 2.1(1)
- 2.3(2)
- 2.4(3)
- 2.5(69)
- 2.7(1)
- 2.8(3)
- 3(27)
- 4(2)
- 5(72)
- 10(5)
- 20(3)
- コード長さ(m)をもっと見る
ブランド
- EARTH MAN(2)
EARTH MAN

AC100Vミニドライバー10A
EARTH MAN(3件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381台当日出荷から翌日出荷スイッチキー方式 テーブルを0°~45°まで傾斜可能!(右下がり傾斜のみ) モーターの加熱を防ぐサーモスタット搭載用途木材の直線・曲線切りにセット内容ミニドライバー本体×1、先端ビット6.35mm六角軸(50mmドライバービット:+No.1・+No.2/下穴木工用ドリル刃:2mm・3mm・4mm)長さ(mm)約131幅(mm)約41質量(kg)約0.4高さ(mm)約144周波数(Hz)50/60電流(A)0.35コード長さ(m)約1ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.2×38ビット差込部(mm)6.35六角軸定格時間(分)20クラッチ数(段)1~6
AC100Vミニドライバー20A
EARTH MAN(5件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181台当日出荷回転軸が上方だから隅や角など狭い所に便利! かわいいサイズで使いやすい 電動だから断然らくちん!用途家具の組み立て・手作りインテリアに ネジなどの締め付け・ゆるめに 木材・プラスチックなどの穴あけにセット内容ミニドライバー本体×1、先端ビット6.35mm六角軸(50mmドライバービット+No.1+No.2/下穴木工用ドリル刃:2mm・3mm・4mm)質量(kg)約0.43周波数(Hz)50/60電流(A)0.35電源(V)AC100回転数(min-1[r.p.m])約170コード長さ(m)約1定格消費電力(W)25穴あけ能力(mm) 木工最大4ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.2×38ビット差込部(mm)6.35六角軸定格時間(分)20最大トルク(Nm[kgf-cm])約3.5(約36)