絞り込み
電源(V)
- 100(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 340
- 17(6)
- 110(4)
- 500(9)
- 650(16)
- 700(5)
- 750(5)
- 900(12)
- 1000(34)
- 1100(8)
- 1200(29)
- 1300(4)
- 2000(23)
- 2100(4)
- 2200(4)
- 2500(4)
- 2600(6)
- 2900(8)
- 3000(8)
- 3200(6)
- 10000(4)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
消費電力(W)
- 1100~1200未満(1)
コード長さ(m)
- 5(1)
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)(1)

ハンマードリル(SDS-maxシャンク)
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥69,980税込¥76,9781台翌々日出荷SDS-maxハンマードリル(破つり兼用)スタンダードモデルです。 軽量・コンパクトで、狭い場所での作業にも対応できます。 頑丈な金属部品と最適化された潤滑システムにより優れた耐久性です。 新防振設計で作業疲労を低減します。 バリオロック機構は、フラットチゼル、アスファルトカッター、スコップ等を装着後でも、角度調整が可能です。 ダイヤル式電子無段変速で回転数、打撃数を任意にコントロールできます。用途コンクリートの穴あけ、破つり作業。トラスコ品番491-6981セット内容本体、ケース質量(kg)6.8電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)1100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)490×265×115コード長さ(m)5回転数(min-1[回/分])170~340穴あけ能力(mm)コアビット90穴あけ能力(mm)ドリルビット40