絞り込み
ブランド
  • マキタ(4)
  • DIAMOND(3)
電源(V)
  • 100(7)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 680(1)
  • 760(1)
  • 1700(1)
  • 4000(1)
電流(A)
  • 11
  • 0.8(4)
  • 2.5(4)
  • 2.9(3)
  • 3.5(4)
  • 3.8(4)
  • 4.7(5)
  • 5(9)
  • 5.3(6)
  • 5.5(6)
  • 6.5(6)
  • 7(13)
  • 7.5(10)
  • 7.6(5)
  • 9(11)
  • 10.5(3)
  • 12(3)
  • 13.5(3)
  • 14(10)
  • 15(8)
消費電力(W)
  • 1000~1100未満(7)
1000~1100未満
コード長さ(m)
  • 2.5(4)
  • 5(2)
2.5・5
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンマドリル マキタハンマドリルマキタ(1件のレビュー)
56,980税込62,678
1台
当日出荷から3日以内出荷
軽量、コンパクトボディ&高速でパワフルな穴あけ!
仕様二重絶縁、トルクリミッタ、グリスパック付属品ストッパポール、スポイド、収納ケース長さ(mm)373幅(mm)100質量(kg)5.4高さ(mm)243消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])760打撃数(min-1[回/分])3100コード長さ(m)5穴あけ能力(mm) コンクリート超硬ドリル:35、コアビット:105カーボンブラシ呼び番号350シャンク形状六角シャンク振動3軸合成値(m/s2)19.5(ハンマドリル)、12.5(ハンマ)
ダイヤコア震動ドリル マキタダイヤコア震動ドリルマキタ(1件のレビュー)
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷
穴あけ能力(mm)マルチサイディングコアビット170チャック能力(mm)2~13電源(V)単相100コード長さ(m)2.5
インパクトレンチ マキタインパクトレンチマキタ
55,980税込61,578
1台
当日出荷から3日以内出荷
電源(V)単相100コード長さ(m)2.5
40ミリハンマドリル マキタ40ミリハンマドリルマキタ(1件のレビュー)
56,980税込62,678
1台
3日以内出荷
穴あけ、ハツリをパワフルにこなす!〈回転+打撃〉←→〈打撃〉切り替え機構付!
穴あけ能力(mm) コンクリート超硬ドリル:40、コアビット:105打撃数(min-1[回/分])2500回転数(min-1[r.p.m])680シャンク形状SDSマックスシャンク電源(V)単相100電流(A)11消費電力(W)1050コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号350振動3軸合成値(m/s2)17.5(ハンマドリル)、10.5(ハンマ)仕様二重絶縁、トルクリミッタ、グリスパック付属品ストッパポールビット用グリス(100g)質量(kg)6.2長さ(mm)458
コアドリル DIAMONDコアドリルDIAMOND
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
クラッチ搭載 安心・安全 ハンディタイプ 高性能・軽量型
付属品ハンドル・センタードリル・工具セット・ピックアップワイヤー長さ(mm)360幅(mm)290質量(kg)約4高さ(mm)120(ハンドル除く)電流(A)11電源(V)100消費電力(W)1050適合ねじ(mm)M27ビット径(mm)Φ27~120穿孔径(mm)Φ120関連資料(2.7MB)
電動油圧パンチャー DIAMOND電動油圧パンチャーDIAMOND
199,800税込219,780
1台
4日以内出荷
穴あけ可能板厚(mm)6.0(SS400相当)/5.0(SUS304相当)電源(V)単相100電流(A)11消費電力(W)1050コード長さ(m)2.5付属品スタンドベース・サイドハンドル・・工具セット・油圧オイル・ケース、(ポンチダイス/標準付属)Φ11丸穴セット・ポンチアダプター・ダイスアダプター質量(kg)13.8(2芯・2.5mコードを含む)長さ(mm)455幅(mm)200高さ(mm)122穴あけ能力(mm)(丸穴)15、(長穴)11×16.5
電動油圧パンチャー DIAMOND電動油圧パンチャーDIAMOND
169,800税込186,780
1台
当日出荷
フラットバー、溝形鋼などへの穴あけが可能です。
電源(V)単相100コード長さ(m)2.5
締付/穴あけ(電動工具)