絞り込み
穴あけ能力(mm) コンクリート
- 35(1)
- 40(1)
電源(V)
- 100(2)
消費電力(W)
- 1000~1100未満(2)
最大打撃数(min-1[回/分])
- 2500(1)
- 3100(1)
電流(A)
- 11
- 5(1)
- 5.5(1)
- 5.8(1)
- 7.4(1)
- 7.6(1)
- 7.7(1)
- 8.4(3)
- 8.8(2)
- 8.9(2)
- 9.4(2)
- 11.6(1)
- 12(2)
- 13(2)
- 13.5(1)
- 15(4)
コード長さ(m)
- 5(2)
5
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 680(1)
- 760(1)
680・760
ブランド
- マキタ(2)
マキタ
「穴あけ能力(mm) コンクリート」から絞り込む
35(1)
40(1)

ハンマドリル
マキタ(1件のレビュー)¥56,980税込¥62,6781台当日出荷から3日以内出荷軽量、コンパクトボディ&高速でパワフルな穴あけ!仕様二重絶縁、トルクリミッタ、グリスパック付属品ストッパポール、スポイド、収納ケース長さ(mm)373幅(mm)100質量(kg)5.4高さ(mm)243消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])760打撃数(min-1[回/分])3100コード長さ(m)5穴あけ能力(mm) コンクリート超硬ドリル:35、コアビット:105カーボンブラシ呼び番号350シャンク形状六角シャンク振動3軸合成値(m/s2)19.5(ハンマドリル)、12.5(ハンマ)
40ミリハンマドリル
マキタ(1件のレビュー)¥56,980税込¥62,6781台3日以内出荷穴あけ、ハツリをパワフルにこなす!。〈回転+打撃〉←→〈打撃〉切り替え機構付!穴あけ能力(mm) コンクリート超硬ドリル:40、コアビット:105打撃数(min-1[回/分])2500回転数(min-1[r.p.m])680シャンク形状SDSマックスシャンク電源(V)単相100電流(A)11消費電力(W)1050コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号350振動3軸合成値(m/s2)17.5(ハンマドリル)、10.5(ハンマ)仕様二重絶縁、トルクリミッタ、グリスパック付属品ストッパポールビット用グリス(100g)質量(kg)6.2長さ(mm)458