締付/穴あけ(電動工具) :「回転軸」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
アルミダイカストボディとプラスチック内筒式二重絶縁構造の採用
鍛造ラチェット採用
インダストリアルチャック採用
強力モーター搭載で過負荷耐力向上
適正回転数でビット寿命向上
2層成形サイドハンドル
使いやすいスライド式モード切替レバー
ソフトグリップは滑りにくく、操作しやすくなりました。
専用ケース付収納持ち運びに便利です。
チャック能力(mm)1.5~13
電源(V)単相100
コード長さ(m)2心・2.5
モーター単相直巻整流子モーター
質量(kg)2.9
取付チャックねじ(U1/2-20)13VELR-J "
付属品サイドハンドル・チャックハンドル・デプスゲージ・プラスチックケース
用途コンクリートの穴あけ、ハツリ作業
付属品ケース、サイドハンドル、ストッパ、ハンマグリース
寸法(mm)451×252×107
質量(kg)6.7(サイドハンドル装着時)
電流(A)13.5
電圧(V)単相交流100
消費電力(W)1150
打撃数(min-1[回/分])1400~2800
コード長さ(m)2心・5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])250~500
モーターACブラシレスモーター
シャンク形状六角シャンク
穴あけ能力(mm)コアビット120
関連資料(0.7MB)
振動3軸合成値(m/s2)(回転+打撃)13.5、(打撃)9.9
穴あけ能力(mm)ドリルビット40
1台
¥66,980
税込¥73,678
翌々日出荷
「軽く快適にパワフルな穴あけ」。穴あけスピード&ハツリ性能を大幅アップ!。穴あけスピード 約39%アップ。ハツリ性能 約33%アップ。本体重量-0.7kgの軽量化。新構造の防振ハンドルで振動を低減。高輝度LEDライト搭載。リアクティブフォースコントロール搭載でビットがロックした際の衝撃を軽減。プッシュボタン式定速度・変速制御(4段階)通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途コンクリートの穴あけ、ハツリ作業
付属品マルチボルト蓄電池(BSL36B18X)×2、急速充電器、ケース、サイドハンドル、ストッパ、ハンマグリース、電池カバー
寸法(mm)479×262×107(BSL36B18X 装着時)
質量(kg)7.2(サイドハンドル装着時)
電圧(V)36
無負荷回転数(min-1[r.p.m])250~500
モーター直流ブラシレスモーター
最大穴あけ能力(コアビット)(mm)105
最大穴あけ能力(ドリルビット)(mm)40
シャンク形状六角シャンク
蓄電池タイプマルチボルト蓄電池
関連資料(0.53MB)
振動3軸合成値(m/s2)(回転+打撃)13.4、(打撃)11.0
1台
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
速く、ラクに穴あけ。
クラストップの穿孔スピード!
低振動&コンパクトボディのオートストップ機能まで搭載!
消費電力(W)900
電源(V)単相交流50/60・100
電流(A)9.4
コード長さ(m)5(2心)
回転数(min-1[r.p.m])低速:0~700、高速:0~900
穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~28
打撃数(min-1[回/分])低速:0~3170、高速:0~4300
仕様SDSプラス、二重絶縁
付属品サイドハンドル、デプスゲージ、プラスチックケース
長さ(mm)355
幅(mm)87
質量(kg)3.0(コード除く)
高さ(mm)227
モーターブラシレス
穴あけ能力(mm)コアビット25~50
穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65
振動3軸合成値(m/s2)回転+打撃:10.7、打撃:10.4
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
『電動工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
- 締付/穴あけ(電動工具)
- 切断/曲げ
- 研削
- 研磨(電動)
- 工作機械/木工旋盤
- はつり工具
- 集塵/ブロワ
- 電動工具攪拌機/バイブレーター
- タッカー/ネイラー
- ねじ供給機/トレー
- マルチツール/セット品
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。