。プッシュ式。D73Φ4mmビット対応。スロットレス・ブラシレスモーター採用。締付精度、効率、メンテナンス性が向上。使いやすいエルゴノミックデザイン、衝撃吸収ゲルパッド付でしっかり握れる。いじり止めスリーブ付きで調整の誤操作を防ぐ。本体側に接続コネクターのない、電源コード一体式(2m)。
用途空調、エアコン、給湯器、サッシ関連、リサイクル、家電、OA、パソコン、照明機器の各種組立分解に。
適合No.D73
セット内容いじり止めスリーブ1個、止めネジ(M3×3)2個、六角スパナ(H1.5)1本、取扱説明書、コントローラーVCT-45、ACケーブル(1.8m)1本、3P2P変換アダプター1個 , D73+1×40/+2×40(各1本)
材質PC+エラストマー
長さ(mm)250
タイププッシュ
差込角(mm)Φ4
回転数(min-1[r.p.m])HI1000/LO700
コード長さ(m)2
適合ねじ小ねじ(M)3~4
適合ねじ(mm)(タッピング)2.3~3
トルク(N・m)0.4~1.8
トルク調整(リング)16段階×8目盛
定格入力(W)DC32V/55
コントローラー型式付属VCT-45(ACケーブル1.8m:1本、3P2P変換アダプター:1個)
適合ねじ(mm)小ねじ3~4
適合ねじ(mm)タッピングねじ2.3~3
1個
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
。レバー式。D73Φ4mmビット対応。スロットレス・ブラシレスモーター採用。締付精度、効率、メンテナンス性が向上。使いやすいエルゴノミックデザイン、衝撃吸収ゲルパッド付でしっかり握れる。いじり止めスリーブ付きで調整の誤操作を防ぐ。本体側に接続コネクターのない、電源コード一体式(2m)。
用途空調、エアコン、給湯器、サッシ関連、リサイクル、家電、OA、パソコン、照明機器の各種組立分解に。
適合No.D73
セット内容いじり止めスリーブ1個、止めネジ(M3×3)2個、六角スパナ(H1.5)1本、取扱説明書、コントローラーVCT-45、ACケーブル(1.8m)1本、3P2P変換アダプター1個 , D73+1×40/+2×40(各1本)
材質PC+エラストマー
長さ(mm)250
タイプレバー
差込角(mm)Φ4
回転数(min-1[r.p.m])HI1000/LO700
コード長さ(m)2
適合ねじ小ねじ(M)3~4
適合ねじ(mm)(タッピング)2.3~3
トルク(N・m)0.4~1.8
トルク調整(リング)16段階×8目盛
定格入力(W)DC32V/55
コントローラー型式付属VCT-45(ACケーブル1.8m:1本、3P2P変換アダプター:1個)
適合ねじ(mm)小ねじ3~4
適合ねじ(mm)タッピングねじ2.3~3
1個
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
グリップは振動を吸収するゲルパッド付で持ちやすく、疲れにくくなっています。(エルゴノミックデザイン)カーボンブラシの交換が不要でメンテナンスフリーです。いじり止めスリーブ付で調整の誤操作を防ぎます。本体側に接続コネクターがなく、電源コードが一体式(2.5m)です。高速回転仕様で作業効率が大幅に上がります。小型・軽量タイプです。ブラシレスモーター採用で長寿命かつ低騒音です。モーターはスロットレス構造でコギングがなくスムーズに回転します。両頭ビット(B36タイプ)が使えます。
用途空調、エアコン組立、給湯器、サッシ関連、リサイクル、家電、OA、パソコン組立、照明機器の各種組立分解に。
セット内容本体(電源コード付)、コントローラーVCT-45、ACケーブル(1.8m)1本、いじり止めスリーブ1個、止めネジ(M3×3)2個、いじり止めスリーブ1個、止めネジ(M3×3)2個、六角レンチ(H1.5)1本、取扱説明書、3P2P変換アダプター、付属ビット:ベッセル B36[[(+)]]1×70、[[(+)]]2×70H 各1本
材質PC+エラストマー
質量(kg)0.84
2018年トラスコ掲載ページ5 0117
100V電源につなぐだけで使える!
エルゴノミックデザイン。
クリック式トルクダイヤル。
長寿命・メンテナスフリー。
軽量でコンパクト。
疲労軽減。
用途空調、エアコン、給湯器、サッシ関連、リサイクル、家電、OA、パソコン、照明機器の各種組立分解に。
ねじ締め能力(mm) 小ねじM2.3~4.0
ねじ締め能力(mm) タッピンねじ2.3~3.0
定格消費電力(W)40
電源ACタイプ
トルク調整(リング)16段階×8目盛
材質PC+エラストマー
付属品いじり止めスリーブ×1、止めネジ(M3×3)×2、六角レンチ(H1.5)×1本、取扱説明書、3P2P変換アダプター
長さ(mm)250
質量(kg)845(コード含む)
電源(V)AC100(50-60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])1000
コード長さ(m)2.5
トルク(N・m)0.4~1.8
適合ビット(mm)(ベッセル)B36+1×70/+2×70各1
『電動工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
- 締付/穴あけ(電動工具)
- 切断/曲げ
- 研削
- 研磨(電動)
- 工作機械/木工旋盤
- はつり工具
- 集塵/ブロワ
- 電動工具攪拌機/バイブレーター
- タッカー/ネイラー
- ねじ供給機/トレー
- マルチツール/セット品
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。