9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BOSCH(ボッシュ)ハンマードリル SDSプラスシャンク
エコ商品
クラス最速の穴あけスピード。電子無段変速。正転逆転機構。破つり作業が可能な3モード
用途コンクリートの穴あけ、破つり 付属品キャリングケース、サイドハンドル、深さゲージ 質量(kg)2.7 電源(V)AC100(50-60Hz) 消費電力(W)800 回転数(min-1[r.p.m])0~900 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×215×95 打撃数(min-1[回/分])0~4000 コード長さ(m)5 シャンク形状SDSプラスシャンク 打撃力(J)2.7 RoHS指令(10物質対応)対応 最大穴あけ能力(Φmm)コンクリート26、ダイヤモンドコア80、鉄工13、木工30
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

小径の穴あけに最適です。 電子無段変速 正転・逆転機構
用途モルタル、タイル、コンクリート、鉄、木材への穴あけ 穴あけ能力(mm) 鉄工8 穴あけ能力(mm) 木工20 穴あけ能力(mm) コンクリート10 回転数(min-1[r.p.m])0~2600 チャック把握範囲(Φmm)1~10 打撃数(min-1[回/分])0~41600 電源(V)100(50-60Hz) 消費電力(W)500 コード長さ(m)2.5 質量(kg)1.5 最小スミヨセ寸法(mm)28 トラスコ品番378-4975 セット内容本体、キャリングケース、サイドハンドル、深さゲージ、チャックハンドル 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)260×180×65 カーボンブラシ呼び番号2609160125 アズワン品番65-2012-91
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷

軽量・コンパクトボディでハイパワーモーター搭載です。 片手でもしっかり保持できるインラインデザインです。 抜群の耐久性 1)すべての軸受けにボールベアリングを採用 2)正確なアライメントを保持する焼結ベアリングブラケット 3)耐久性の高い新型ヘリカルギアの採用 スイングカーボンブラシ採用でトルクと耐久性が向上 電子無段変速 正転・逆転機構 便利なベルトグリップ
用途鉄・木材等への穴あけ 電源(V)100(50-60Hz) コード長さ(m)2.5 セット内容本体、チャックハンドル カーボンブラシ呼び番号2609160125
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイパワー750Wモーター 軽量・コンパクトモデル 耐久性を高めたポット型ギアハウジング 電子無段変速 正転・逆転機構 使いやすいオフセットサイドハンドル
用途モルタル、タイル、コンクリート、鉄、木材への穴あけ 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工30 穴あけ能力(mm) コンクリート16 回転数(min-1[r.p.m])0~3250 チャック把握範囲(Φmm)1.5~13 打撃数(min-1[回/分])0~48500 電源(V)100(50-60Hz) 消費電力(W)750 コード長さ(m)2.5 振動数(min-1)0~47000 質量(kg)1.8 トラスコ品番777-1568 セット内容本体、キャリングケース、サイドハンドル、深さゲージ、チャックハンドル 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)268×192×69 カーボンブラシ呼び番号2609120645
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

安全クラッチを搭載。 ハイパワー920Wモーター。 ギア式2段変速機構で大口径のコアの穴あけにも対応します。 オートロックチャック。 電子無段変速。 正転・逆転機構。
用途モルタル、タイル、コンクリート、鉄、木材への穴あけ 穴あけ能力(mm) 鉄工Φ13 穴あけ能力(mm) 木工Φ40 穴あけ能力(mm) コンクリートΦ22 穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビットΦ80 回転数(min-1[r.p.m])0~900(低速)/0~3000(高速) チャック把握範囲(Φmm)1.5~13 打撃数(min-1[回/分])0~15300(低速)/0~51000(高速) 電源(V)100(50-60Hz) コード長さ(m)4 仕様二重絶縁構造、電子無段変速、吸じんシステム取付可能機種、安全クラッチ機構、回転/回転+打撃、ギア式2段変速、正転・逆転機構、ボッシュ・SDSシステム(キーレスチャック) 絶縁方式二重絶縁構造 首径(mm)Φ43 質量(kg)2.85 トラスコ品番378-4991 セット内容本体、キャリングケース、サイドハンドル、深さゲージ 消費電力(W)920 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×220×82 カーボンブラシ呼び番号1617000525 アズワン品番65-2012-93
1台
44,980 税込49,478
翌々日出荷

お得な18Vコードレスコンボキットです。本体2機種、4Ahバッテリー2個がセットになっています。 【1】【インパクトドライバーGDR18V-200型】 最大トルク200N・mのハイパワー、明るい3灯式LEDライト(ON/OFFスイッチ付) 電動工具を守るETP(Extreme Tool Protection)防塵・防滴機能を搭載。雨のしずく、粉じんから電動工具を守ります 【2】【振動ドライバードリルGSB18V-55型】 コンパクトヘッド191mm、軽量1.4kg 電子無段変速&ギア式2段変速、13mmメタルチャック採用 正転・逆転機構、LEDライト
用途ネジ締め、コンクリート・モルタル・木工・鉄等への穴あけ、ボルト締め 定格電圧(V)18(充電式専用リチウムイオンバッテリー) 回転数(min-1[回/分])【1】0~3400 【2】0~460/1800 最大トルク(N・m)【1】200 【2】剛性体締付55/弾性体締付28(ドリルポジション) 打撃数(min-1[回/分])【1】0~4000/【2】0~27000 タイプ【1】インパクトドライバーGDR18V-200型、【2】振動ドライバードリルGSB18V-55型 付属品本体2機種、4AhバッテリーA1840LIB型×2個、充電器GAL18V-40型、ケースL-CASE型 能力【1】普通ボルトM6~M14/高力ボルトM6~M12 【2】ネジ締め10mmΦ/コンクリート13mmΦ/鉄工13mmΦ/木工35mmΦ/鉄工ホールソー53mmΦ チャック把握範囲(Φmm)【2】1.5~13 充電時間(分)約48(空→80%ターボ充電)、約65(空→フル充電) 質量(kg)【1】1.8、【2】1.4 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【1】253×126×61/【2】230×191×64
1セット
52,980 税込58,278
3日以内出荷

GBH4-32DFR ハンマードリル(SDSプラスシャンク) BOSCH(ボッシュ) 動画あり
4kgクラス最速・最強のハンマードリル、ハイパワー900Wモーターでダイヤモンドコア130mmΦ作業も可能です。 頑丈な金属製ギヤボックスハウジングにより高い耐久性を発揮します。 バリオロック機構(破つりモード)は、フラットチゼルを装着後でも、角度調整が可能です。 バイブレーションコントロールにより低振動、作業者の負担を軽減、ハードな作業でも連続作業が可能です。 別売のクイックリリースキーレスチャックは、ストレートシャンクの鉄工・木工ドリルビットを使用できます(回転専用)。 正転・逆転機構。 ボールジョイントケーブルは、本体部分のケーブルの断線を防ぎ、操作時のケーブルの煩わしさを軽減します。
用途コンクリートの穴あけ、鉄・木材の穴あけ、軽破つり作業。 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工32 穴あけ能力(mm) コンクリート32 穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット130 回転数(min-1[r.p.m])0~780 シャンク形状SDSプラスシャンク 打撃数(min-1[回/分])0~3600 電源(V)100(50-60Hz) コード長さ(m)5 測定振動数範囲・加速度8m/S2 仕様二重絶縁構造、電子無段変速、安全クラッチ機構、SDSプラスシャンク、正転・逆転機構 絶縁方式二重絶縁構造 質量(kg)4.7 セット内容本体、キャリングケース、サイドハンドル、深さゲージ 長さ(mm)400 高さ(mm)226 消費電力(W)900 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)410×270×95
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

ハイパワーのモーターで、ネジ締め、木工・鉄工の穴あけはもちろん、コンクリートの穴あけも余裕でこなします。スイングカーボンブラシの採用により、正転から逆転への切替え時のパワーロスの軽減や耐久性UPを図っています。大型の切替レバーで電気ドリルと振動ドリルの切替えもカンタン。また、電子無段変速(オートスピードコントロールスイッチ)や、サイドハンドルも標準装備で、高い操作性を実現しました。
穴あけ能力(mm) 鉄工 穴あけ能力(mm) 木工20Φ 穴あけ能力(mm) コンクリート10Φ 回転数(min-1[r.p.m])0~2600 チャック把握範囲(Φmm)1~10 打撃数(min-1[回/分])0~41600 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(入力)(W)450 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号2 609 160 125 外形寸法(幅W×高さH)(mm)292×185 付属品チャックハンドル、サイドハンドル、プラスチック製深さゲージ、チャック 仕様二重絶縁構造、電子無段変速、吸じんシステム取付可能機種、回転/回転+打撃、正転・逆転機構 絶縁方式二重絶縁構造 首径(mm)43 質量(kg)1.5
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

GBH3-28DRE ハンマードリル(SDSプラスシャンク) BOSCH(ボッシュ) 動画あり
L字型デザインによるバランスの取れた重量配分で、軽量・コンパクトです。 バリオロック機構(破つりモード)は、フラットチゼルを装着後でも、角度調整が可能です。 バイブレーションコントロールにより低振動、作業者の負担を軽減、ハードな作業でも連続作業が可能です。
用途コンクリートの穴あけ、鉄・木材の穴あけ、軽破つり作業。 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工30 穴あけ能力(mm) コンクリート28 穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット80 回転数(min-1[r.p.m])0~900 シャンク形状SDSプラスシャンク 打撃数(min-1[回/分])0~4000 電源(V)100(50-60Hz) コード長さ(m)4.5 測定振動数範囲・加速度13m/S2 仕様二重絶縁構造、電子無段変速、安全クラッチ機構、SDSプラスシャンク、正転・逆転機構 絶縁方式二重絶縁構造 質量(kg)3.5 トラスコ品番374-5384 セット内容本体、キャリングケース、サイドハンドル、深さゲージ 長さ(mm)354 高さ(mm)233 消費電力(W)800 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×240×80
1台
48,980 税込53,878
当日出荷

おすすめ人気ランキング