締付/穴あけ(電動工具) :「深さ調整」の検索結果
鉄工、木工穴あけ作業の必需品です。真っ直ぐに穴あけができます。一定の深さで穴あけ作業ができます。大きな径の穴あけが楽にできます。穴あけ深さ調整機能付きです。回転速度5段階調整機能付きです(ベルト掛けかえ)。
用途金属、木材の穴あけ作業。
電源(V)単相交流100
消費電力(W)270/300
電流(A)3.2/3.3
寸法(mm)テーブル上下移動距離:176、テーブル作業面:162×164、ベースーチャック間最大距離:270
質量(kg)18.5
回転数(min-1[r.p.m])700~3000/600~2600(60Hz/50Hz)
全高(mm)592
テーブル寸法(mm)162×164
穴あけ能力(mm) 鉄工8
穴あけ能力(mm) 木工24
チャック寸法(mm)13
最大送り(mm)キリ:50、フトコロ:103
取付軸ジャコブステーパーJT33
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
コンクリートの穴あけが早く、簡単に行う事が出来き、軽いハツリ作業も可能です。回転・打撃+回転・打撃の3モード切り替えでき、打撃モードで軽いハツリ作業も可能、チゼルの向きを360度変えられるバリアブルロック機能付です。SDSプラスチャック採用、ワンタッチビットを装着し、スリーブを惹くだけでビットの取り外しができます。握りやすくて、丈夫な大型サイドハンドルと穴あけ深さゲージ付です。トリガー操作で速度調整でき、連続運転に便利なスイッチロック機能付きです。SDSプラス軸採用のため、金属、木材への穴あけ作業には市販のSDSプラス軸対応ドリルチャックが別途必要です。
用途コンクリートの穴あけ作業および軽ハツリ作業。
セット内容コンクリートビット6、8、10mm各1本、ブルポイント、チゼル各1本、サイドハンドル
材質本体・樹脂
電流(A)7.4A
消費電力(W)650
電源単相交流100V50/60Hz
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1000
穴あけ能力(mm)コンクリート23mm、コアビット55mm、ダイヤモンドコアビット65mm、鉄工13mm、木工30mm
本体質量(kg)約3.0
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約370×210×100
電源コード(m)5
チャックSDSプラス
打撃数(min-1)0~5000
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
『電動工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
- 締付/穴あけ(電動工具)
- 切断/曲げ
- 研削
- 研磨(電動)
- 工作機械/木工旋盤
- はつり工具
- 集塵/ブロワ
- 電動工具攪拌機/バイブレーター
- タッカー/ネイラー
- ねじ供給機/トレー
- マルチツール/セット品
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。