絞り込み
最大切削幅(mm)
  • 82(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 11000(1)
  • 30000(2)
電源(V)
  • 18
  • 100(43)
  • 100~120(1)
最大切削深さ(mm)
  • 2(1)
  • 34(1)
  • 36(1)
ブランド
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
  • EARTH MAN(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コードレストリマー BOSCH(ボッシュ)コードレストリマーBOSCH(ボッシュ)
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
1000W相当のハイパワーです。ドロップシャットダウン機構ソフトスタートブレーキ機構再始動防止機構簡単ビット交換(ハンズフリースピンドルロック)正確な深さ調整機能LEDライト
用途木材、プラスチック、軽量建築材等の彫刻、面取り、溝切りセット内容本体、6mmコレット、両口スパナ(13mm/17mm)、平行ガイド、防じんカバー、吸じんアダプター(溝切加工用、面取り加工用)質量(kg)1.1回転数(min-1[r.p.m])10000~30000定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)92×168×95最大切込深さ(mm)34コレット径(Φmm)標準付属:6、使用可能:6.0/6.35/8.0RoHS指令(10物質対応)対応
コードレストリマー BOSCH(ボッシュ)コードレストリマーBOSCH(ボッシュ)
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷
600W相当のパワーです。ドロップシャットダウン機構搭載。再始動防止機構、ソフトスタート、ブレーキ付。深さ調整機能。頑丈なアルミニウム製ベースプレート。LEDライト付。豊富な標準付属アダプター。
用途木材、プラスチック、軽量建築材等の彫刻、面取り、溝切りセット内容本体、6mmコレット、両口スパナ(13mm/17mm)、平行ガイド、トリマーガイド、吸じんアダプター(溝切加工用2608190062、面取り加工用1619PC2086)。バッテリーと充電器は別売です。質量(kg)1.1定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)106×188×90最大切込深さ(mm)36回転数(min-1[回/分])10000-30000コレット径(Φmm)標準付属:6、使用可能:6.0/6.35/8.0RoHS指令(10物質対応)対応
SHARE LINK 18V充電式ブラシレス電気カンナ EARTH MANSHARE LINK 18V充電式ブラシレス電気カンナEARTH MAN
15,980税込17,578
1台
5日以内出荷
ブラシレスモーター採用/1回の充電で約30m分の切削ができます(45mm米松/切削深さ1.0mm/4.0Ahバッテリーパック取付け時)
用途平面削り・相じゃくり・面取り加工、木材のカンナがけ・寸法修正に付属品電気カンナ本体×1、平行定規×1、ダストバッグ×1、スパナ(8mm)×1、六角棒レンチ(2.5mm)×1、取扱説明書×1適合バッテリーパック型式:SL-184BP-A/SL-185BP-A質量(kg)2.3無負荷回転数(min-1[r.p.m])~約11000切削幅(mm)約82使用環境温度(℃)5~40モーター電圧(V)DC18切削深さ(mm)最大約2
木工切断機特集
おすすめ人気ランキング
木工切削/切断