絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 32000(2)
電源(V)
  • 100(2)
コード長さ(m)
  • 2.5(2)
電流(A)
  • 4.3
  • 0.8(2)
  • 3(1)
  • 3.6(1)
  • 4(2)
  • 4.2(1)
  • 4.4(1)
  • 4.6(2)
  • 4.7(1)
  • 4.8(1)
  • 5.2(1)
  • 5.3(3)
  • 5.8(1)
  • 5.9(1)
  • 6.1(1)
  • 6.3(2)
  • 11(3)
  • 12(3)
  • 13(2)
  • 15(5)
消費電力(W)
  • 400~500未満(2)
ブランド
  • 京セラインダストリアルツールズ(2)
京セラインダストリアルツールズ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トリマ 京セラインダストリアルツールズトリマ京セラインダストリアルツールズ(12件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
●切込深さを任意の位置で微調節できる木材の面取り・溝堀りに適した入門者用のトリマーです ●切込深さはねじ式で任意の位置に微調節できます ●刃物の交換に便利なスピンドルロック付きです ●ベースは固定が簡単なワンタッチクランプ式を採用しています ●長尺ものの面取り、溝掘りの直線加工、円切り加工に便利なストレートガイド付きです
用途各種木材の面取り・溝掘り軸径(Φmm)(取付ビット)6回転数(min-1[r.p.m])32000電源(V)単相100電流(A)4.3消費電力(W)400コード長さ(m)2.5付属品片口スパナ(17mm)×1・超硬ストレートビット(6mm)×1・ストレートガイド一式×1・六角棒レンチ(2.5mm)×1質量(kg)1.1材質ハウジング:PA/ベース組立:PC/電源コード:PVC型番MTR-42電源(単相/V)100電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])32000
トリマー 京セラインダストリアルツールズトリマー京セラインダストリアルツールズ
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
切込深さを任意の位置で微調節できる木材の面取り・溝堀りに適したトリマーです切込深さはねじ式で任意の位置に微調節できます刃物の交換に便利なスピンドルロック付きですベースは固定が簡単なワンタッチクランプ式を採用しています長尺ものの面取り、溝掘りの直線加工、円切り加工に便利なストレートガイド付きです
用途各種木材の面取り・溝掘り付属品片口スパナ(17mm)×1・超硬ストレートビット(6mm)×1・ストレートガイド一式×1・六角棒レンチ(2.5mm)×1材質ハウジング:PA/ベース組立:PC/電源コード:PVC軸径(Φmm)取付ビット:6電流(A)4.3電源(V)単相100消費電力(W)400コード長さ(m)2.5最高回転速度(min-1)32000
木工切断機特集
おすすめ人気ランキング
木工切削/切断