絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 16000(1)
電源(V)
  • 100(1)
コード長さ(m)
  • 2(1)
電流(A)
  • 4.7
  • 0.8(2)
  • 3(1)
  • 3.6(1)
  • 4(2)
  • 4.2(1)
  • 4.3(1)
  • 4.4(1)
  • 4.6(2)
  • 4.8(1)
  • 5.3(3)
  • 5.8(1)
  • 6.1(1)
  • 6.3(2)
  • 7.3(1)
  • 7.5(1)
  • 11(3)
  • 12(2)
  • 13(2)
  • 15(5)
消費電力(W)
  • 400~500未満(1)
最大切削深さ(mm)
  • 1(1)
1
ブランド
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
京セラインダストリアルツールズ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カンナ 京セラインダストリアルツールズカンナ京セラインダストリアルツールズ(5件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
●切削深さの微調節が可能な木材の木材の平削り・面取りに適した入門用のカンナです ●切込み深さ調整ツマミで0.1mmの切込み深さ調整が可能です ●刃をまもる定盤リフト機構付です ●両面使用ができる替刃式です ●ブレーキ付きで安全に作業ができます ●メーカー集じん機のホースを直接接続できます
用途木材の平削り・面取り・相ジャクリ最大切削深さ(mm)1回転数(min-1[r.p.m])16000電源(V)単相 100消費電力(W)450コード長さ(m)2付属品82mm替刃式カンナ刃(2枚1組/本体取付)×1組・刃先調節ゲージ×1・プラスドライバー×1・ボックススパナ×1質量(kg)2.3材質ハウジング:PA/定盤:アルミ/電源コード:PVC電流(A)4.7型番ML-83S電源(単相/V)100電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])16000
木工切断機特集
おすすめ人気ランキング
木工切削/切断