絞り込み
最大切削幅(mm)
  • 36(1)
  • 46(1)
  • 136(1)
  • 155(1)
  • 312(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 9000(1)
  • 12000(1)
  • 15000(1)
  • 16000(1)
電源(V)
  • 100(3)
コード長さ(m)
  • 8
  • 1.8(1)
  • 2(7)
  • 2.4(1)
  • 2.5(17)
  • 2.6(1)
  • 5(6)
電流(A)
  • 12(1)
  • 15(2)
消費電力(W)
  • 1100~1200未満(1)
  • 1400~1500未満(2)
1100~1200未満・1400~1500未満
最大切削深さ(mm)
  • 3(1)
  • 3.5(1)
  • 31(1)
3・3.5・31
ブランド
  • マキタ(3)
マキタ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気カンナ マキタ電気カンナマキタ(1件のレビュー)
51,980税込57,178
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
電源(V)単相100
仕上げみぞきり マキタ仕上げみぞきりマキタ
72,980税込80,278
1台
3日以内出荷
最大出力1400Wの強力モーター搭載!ブレーキ付
回転数(min-1[r.p.m])9000最大切削深さ(mm)三面仕上カッタ31普通カッタ31胴ブチカッタ25.5最大切削幅(mm)三面仕上カッタ3~36(1分~1寸2分)普通カッタ2.4~36(8厘~1寸2分)胴ブチカッタ39(1寸3分)/42(1寸4分)/46(1寸5分)電源(V)単相100電流(A)15消費電力(W)1430コード長さ(m)8カーボンブラシ呼び番号154付属品フランジ35・平行定規・スパナ19・21(各1本)・フチカケ防止板・合じゃくり定規・木箱質量(kg)6.8
カンナ マキタカンナマキタ
189,800税込208,780
1台
3日以内出荷
ワイドな1尺タイプ!研磨刃も使用可
回転数(min-1[r.p.m])12000最大切削深さ(mm)3.5最大切削幅(mm)312電源(V)単相100電流(A)15消費電力(W)1430コード長さ(m)8カーボンブラシ呼び番号203種別替刃式全長(mm)551仕様二重絶縁、集じん機に接続可能付属品カンナ刃1組(本機取付)、ボックスレンチ9(782209-3)、三角定規質量(kg)8
木工切断機特集
おすすめ人気ランキング
木工切削/切断