絞り込み
最大切削幅(mm)
  • 82(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 16000(2)
電源(V)
  • 100(2)
コード長さ(m)
  • 2(2)
電流(A)
  • 4.7(1)
消費電力(W)
  • 400~500未満(2)
400~500未満
最大切削深さ(mm)
  • 1
  • 0~1.5(1)
  • 0~3(1)
  • 1.6(1)
  • 2(3)
  • 2.5(1)
  • 2.6(2)
  • 3(4)
  • 3.5(1)
  • 4(1)
  • 20(1)
  • 24(1)
  • 28(1)
  • 31(1)
  • 34(1)
  • 36(1)
ブランド
  • 京セラインダストリアルツールズ(2)
京セラインダストリアルツールズ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カンナ 京セラインダストリアルツールズカンナ京セラインダストリアルツールズ(5件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
●切削深さの微調節が可能な木材の木材の平削り・面取りに適した入門用のカンナです ●切込み深さ調整ツマミで0.1mmの切込み深さ調整が可能です ●刃をまもる定盤リフト機構付です ●両面使用ができる替刃式です ●ブレーキ付きで安全に作業ができます ●メーカー集じん機のホースを直接接続できます
用途木材の平削り・面取り・相ジャクリ最大切削深さ(mm)1回転数(min-1[r.p.m])16000電源(V)単相 100消費電力(W)450コード長さ(m)2付属品82mm替刃式カンナ刃(2枚1組/本体取付)×1組・刃先調節ゲージ×1・プラスドライバー×1・ボックススパナ×1質量(kg)2.3材質ハウジング:PA/定盤:アルミ/電源コード:PVC電流(A)4.7型番ML-83S電源(単相/V)100電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])16000
カンナ 京セラインダストリアルツールズカンナ京セラインダストリアルツールズ
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
切削深さの微調節が可能な木材の木材の平削り・面取りに適したカンナです切込み深さ調整ツマミで0.1mmの切込み深さ調整が可能です刃をまもる定盤リフト機構付です両面使用ができる替刃式ですブレーキ付きで安全に作業ができますメーカー集じん機のホースを直接接続できます
用途木材の平削り・面取り・相ジャクリ仕様カンナ刃:替刃式付属品82mm替刃式カンナ刃(本体取付)×1組・刃先調節ゲージ×1・プラスドライバー×1・ボックススパナ×1材質ハウジング:PA/定盤:アルミ/電源コード:PVC電源(V)単相100消費電力(W)450コード長さ(m)2最大切削深さ(mm)1最大切削幅(mm)82最高回転速度(min-1)16000
木工切断機特集
おすすめ人気ランキング
木工切削/切断