絞り込み
最大切削幅(mm)
  • 136(1)
  • 155(1)
  • 304(2)
  • 330(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 8500(1)
  • 9700(1)
  • 15000(1)
  • 16000(1)
電源(V)
  • 100(3)
コード長さ(m)
  • 2.4(1)
  • 5(1)
  • 8(1)
電流(A)
  • 12(1)
  • 15(1)
消費電力(W)
  • 1100~1200未満(1)
  • 1400~1500未満(2)
1100~1200未満・1400~1500未満
最大切削深さ(mm)
  • 3
  • 0~1.5(1)
  • 0~3(1)
  • 1(1)
  • 1.6(1)
  • 2(3)
  • 2.5(1)
  • 2.6(2)
  • 3.5(1)
  • 4(1)
  • 20(1)
  • 24(1)
  • 31(1)
  • 34(1)
  • 36(1)
ブランド
  • マキタ(3)
  • パオック(1)
マキタ・パオック
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
304ミリ 自動カンナ(替刃式) マキタ304ミリ 自動カンナ(替刃式)マキタ
91,980税込101,178
1台
3日以内出荷
304mm可搬型自動カンナ
用途薄物幅広材を安定切断質量(kg)27電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1430回転数(min-1[r.p.m])8500コード長さ(m)5最大切削深さ(mm)(150以下)3、(240以下)1.5、(304以下)1最大切削幅(mm)304
電気カンナ マキタ電気カンナマキタ(1件のレビュー)
51,980税込57,178
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
電源(V)単相100
304ミリ 自動カンナ(研磨式) マキタ304ミリ 自動カンナ(研磨式)マキタ
94,980税込104,478
1台
4日以内出荷
304mm可搬型自動カンナ
用途薄物幅広材を安定切断質量(kg)27最大切削深さ(mm)(150以下)3、(240以下)1.5、(304以下)1最大切削幅(mm)304
自動カンナ パオック自動カンナパオック
149,800税込164,780
1個
翌日出荷
木材を挿入するだけで自動でカンナ作業ができます。 カッターゲージで切り込み深さも簡単に調整可能です。 切削幅は最大で330mmとワイドに加工できます。 二枚刃方式でキレイな仕上がりです。 セフティーロック機構で安全面を考慮しています。
用途木材の平面削りに長さ(mm)最低切削材:250材質(本体)ABS電源(V)定格:AC100消費電力(W)定格:1400回転数(min-1[r.p.m])9700コード長さ(m)2.4本体質量(g)35000定格周波数(Hz)50/60最大切削深さ(mm)3最大切削幅(mm)330切削材厚さ(mm)10~150取扱説明書(2.11MB)送材速度(m/min)7.6
木工切断機特集
おすすめ人気ランキング
木工切削/切断