トリママキタ(2件のレビュー)当日出荷
ソフトグリップで握りやすく疲れにくい!
回転数(min-1[r.p.m])30000チャック孔径(Φmm)6電源(V)単相100電流(A)5.3消費電力(W)500コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号408全長(mm)199仕様二重絶縁付属品ストレートビット6、ストレートガイド、テンプレートガイド、トリマガイド、スパナ10(781036-5)、17(781037-3)各1本質量(kg)1.5
トリママキタ当日出荷から3日以内出荷
チャック孔径(Φmm)6電源(V)単相100コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号CB-76
コードレストリマーBOSCH(ボッシュ)3日以内出荷
1000W相当のハイパワーです。ドロップシャットダウン機構ソフトスタートブレーキ機構再始動防止機構簡単ビット交換(ハンズフリースピンドルロック)正確な深さ調整機能LEDライト
用途木材、プラスチック、軽量建築材等の彫刻、面取り、溝切りセット内容本体、6mmコレット、両口スパナ(13mm/17mm)、平行ガイド、防じんカバー、吸じんアダプター(溝切加工用、面取り加工用)質量(kg)1.1回転数(min-1[r.p.m])10000~30000定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)92×168×95最大切込深さ(mm)34コレット径(Φmm)標準付属:6、使用可能:6.0/6.35/8.0RoHS指令(10物質対応)対応
コードレストリマーBOSCH(ボッシュ)3日以内出荷
600W相当のパワーです。ドロップシャットダウン機構搭載。再始動防止機構、ソフトスタート、ブレーキ付。深さ調整機能。頑丈なアルミニウム製ベースプレート。LEDライト付。豊富な標準付属アダプター。
用途木材、プラスチック、軽量建築材等の彫刻、面取り、溝切りセット内容本体、6mmコレット、両口スパナ(13mm/17mm)、平行ガイド、トリマーガイド、吸じんアダプター(溝切加工用2608190062、面取り加工用1619PC2086)。バッテリーと充電器は別売です。質量(kg)1.1定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)106×188×90最大切込深さ(mm)36回転数(min-1[回/分])10000-30000コレット径(Φmm)標準付属:6、使用可能:6.0/6.35/8.0RoHS指令(10物質対応)対応
トリマーRELIEF当日出荷
面取り・溝切り・円切り加工等に。刃先が見えるクリアーベース。
透明ベースなので細かい作業にも最適。テンプレートガイド標準装備。
切りこみ深さの調節が可能。始動時の反動が少ないソフトスタート。
電源AC100V(50/60Hz)電流(A)3.6付属品ストレートガイド×1、高さ調整ケース(透明)×1、切り粉ガード×1、トリマーガイド(本体にセット)×1、テンプレートガイド×1、スパナ(大・小)×各1寸法(mm)215×90×90質量(kg)1.5(コード含む)無負荷回転数(min-1[r.p.m])30000※モーターの温度、地域などに多少変化があります絶縁種別二重絶縁コード2芯 1.8m定格消費電力350W定格使用時間15分ビット軸径(Φmm)Φ6
サッシルーターマキタ3日以内出荷
引違戸のほぞ穴、戸首、引手錠、戸車部の穴加工に!
回転数(min-1[r.p.m])30000チャック孔径(Φmm)6電源(V)単相100電流(A)4消費電力(W)380コード長さ(m)2.5付属品アングルゲージ、油さし(30mL)、スパナ10(781003-0)、17(781008-0)(各1本)、サッシビット(トガリ)6質量(kg)16
トリマー京セラインダストリアルツールズ税込¥15,378¥13,980
カンナ京セラインダストリアルツールズ税込¥15,378¥13,980
高速切断機TINOVA税込¥21,978¥19,980
電気丸ノコWIZ'A税込¥10,888¥9,898
ジグソー京セラインダストリアルツールズ税込¥15,378¥13,980
ジグソー京セラインダストリアルツールズ税込¥7,698¥6,998
丸ノコ京セラインダストリアルツールズ税込¥10,998¥9,998
スタンド新ダイワ税込¥28,578¥25,980