絞り込み
ブランド
  • HiKOKI(旧:日立工機)(2)
最大切削幅(mm)
  • 82(2)
電源(V)
  • 100(2)
消費電力(W)
  • 600~700未満(2)
最大切削深さ(mm)
  • 2.6(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 17000(2)
17000
コード長さ(m)
  • 2.5(2)
2.5
電流(A)
  • 6.3
  • 0.8(2)
  • 1(1)
  • 3(1)
  • 3.6(1)
  • 4(2)
  • 4.2(1)
  • 4.3(1)
  • 4.4(1)
  • 4.6(2)
  • 4.7(1)
  • 4.8(1)
  • 5.2(1)
  • 5.3(3)
  • 5.8(1)
  • 5.9(1)
  • 11(3)
  • 12(3)
  • 13(1)
  • 15(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
かんな HiKOKI(旧:日立工機)かんなHiKOKI(旧:日立工機)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
切削深さ最大2.6mm!600Wのハイパワーモデル ブレーキ付 コード出口切替フック付 刃物と部材の接触を防ぐスタンド付 タフ・強力・軽量-自慢の切れ味で仕上がりはなめらか! 集塵機取付可能 二重絶縁・樹脂ボディ
最大切削深さ(mm)0~2.6最大切削幅(mm)82回転数(min-1[r.p.m])17000電源(V)単相100電流(A)6.3消費電力(W)600コード長さ(m)2心・2.5質量(kg)2.5付属品研磨刃式:ボックススパナ・セットゲージ(研磨刃用)・刃とぎ保持具トラスコ品番433-0978
かんな HiKOKI(旧:日立工機)かんなHiKOKI(旧:日立工機)
22,980税込25,278
1台
翌々日出荷
深切削、切削深さ2.6mm コード出口切替フック付
最大切削深さ(mm)0~2.6最大切削幅(mm)82回転数(min-1[r.p.m])17000電源(V)単相100電流(A)6.3消費電力(W)600コード長さ(m)2心・2.5質量(kg)2.5付属品替刃式かんな刃(本体装着)、ボックススパナ、セットゲージアズワン品番64-7056-57
木工切断特集
おすすめ人気ランキング
木工切削/切断