絞り込み
電源(V)
- 100(3)
電流(A)
- 6.3
- 2(5)
- 3(3)
- 3.5(3)
- 4(4)
- 4.2(7)
- 4.4(3)
- 4.8(4)
- 5.3(3)
- 5.8(3)
- 7(3)
- 7.5(11)
- 7.6(3)
- 10.5(8)
- 11(45)
- 11.6(3)
- 12(26)
- 13(3)
- 14(10)
- 15(37)
- 電流(A)をもっと見る
コード長さ(m)
- 2(1)
- 2.5(2)
消費電力(W)
- 600~700未満(3)
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- EARTH MAN(1)
特価
本日8月20日(木)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
卓上丸鋸
EARTH MAN(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷操作しやすい横型ハンドル、安全・安心のブレーキ付、切粉の飛散を防ぐダストバッグ付。 持ち運びに最適な軽量・コンパクト設計。 PCベース採用で約5kg。用途木材・合板の切断に、各種角度切りに仕様ターンテーブル回転範囲 左45~0°、直角~右45°のこ刃傾斜角度範囲 垂直~左45°付属品のこ刃(外径190×刃厚2.0×内径20mm)質量(kg)5周波数(Hz)50/60対応材質木工用刃数(p)72使用可能ノコ刃外径(mm)185~190/内径20木工用本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×360×395定格時間(分)30
かんな
HiKOKI(ハイコーキ)¥24,980税込¥27,4781台翌々日出荷深切削、切削深さ2.6mm コード出口切替フック付最大切削深さ(mm)0~2.6最大切削幅(mm)82回転数(min-1[r.p.m])17000電源(V)単相100電流(A)6.3消費電力(W)600コード長さ(m)2心・2.5質量(kg)2.5付属品替刃式かんな刃(本体装着)、ボックススパナ、セットゲージアズワン品番64-7056-57
かんな
HiKOKI(ハイコーキ)¥22,980税込¥25,2781台当日出荷切削深さ最大2.6mm!600Wのハイパワーモデル ブレーキ付 コード出口切替フック付 刃物と部材の接触を防ぐスタンド付 タフ・強力・軽量-自慢の切れ味で仕上がりはなめらか! 集塵機取付可能 二重絶縁・樹脂ボディ最大切削深さ(mm)0~2.6最大切削幅(mm)82回転数(min-1[r.p.m])17000電源(V)単相100電流(A)6.3消費電力(W)600コード長さ(m)2心・2.5質量(kg)2.5付属品研磨刃式:ボックススパナ・セットゲージ(研磨刃用)・刃とぎ保持具トラスコ品番433-0978