絞り込み
最大切削幅(mm)
- 82(2)
コード長さ(m)
- 2.5(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 17000(2)
電源(V)
- 100(2)
電流(A)
- 6.3
- 0.8(2)
- 3(1)
- 3.6(1)
- 4(2)
- 4.2(1)
- 4.3(2)
- 4.4(1)
- 4.6(1)
- 4.7(1)
- 4.8(1)
- 5.2(1)
- 5.3(3)
- 5.8(1)
- 5.9(1)
- 6.1(1)
- 11(3)
- 12(3)
- 13(2)
- 15(6)
- 電流(A)をもっと見る
消費電力(W)
- 600~700未満(2)
600~700未満
最大切削深さ(mm)
- 2.6(2)
2.6
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
HiKOKI(ハイコーキ)

かんな
HiKOKI(ハイコーキ)¥24,980税込¥27,4781台翌々日出荷深切削、切削深さ2.6mm コード出口切替フック付最大切削深さ(mm)0~2.6最大切削幅(mm)82回転数(min-1[r.p.m])17000電源(V)単相100電流(A)6.3消費電力(W)600コード長さ(m)2心・2.5質量(kg)2.5付属品替刃式かんな刃(本体装着)、ボックススパナ、セットゲージアズワン品番64-7056-57
かんな
HiKOKI(ハイコーキ)¥22,980税込¥25,2781台当日出荷切削深さ最大2.6mm!600Wのハイパワーモデル ブレーキ付 コード出口切替フック付 刃物と部材の接触を防ぐスタンド付 タフ・強力・軽量-自慢の切れ味で仕上がりはなめらか! 集塵機取付可能 二重絶縁・樹脂ボディ最大切削深さ(mm)0~2.6最大切削幅(mm)82回転数(min-1[r.p.m])17000電源(V)単相100電流(A)6.3消費電力(W)600コード長さ(m)2心・2.5質量(kg)2.5付属品研磨刃式:ボックススパナ・セットゲージ(研磨刃用)・刃とぎ保持具トラスコ品番433-0978