絞り込み
ブランド
  • IKURATOOLS(育良精機)(1)
  • PROXXON(プロクソン)(1)
電源(V)
  • 200(1)
コード長さ(m)
  • 4
  • 1.5(1)
  • 2(2)
  • 2.5(1)
  • 2.8(1)
  • 3(3)
  • 3.2(2)
  • 5.5(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワーボール IKURATOOLS(育良精機)パワーボールIKURATOOLS(育良精機)
2,198,000税込2,417,800
1台
3日以内出荷
特別高圧ケーブル対応商品です。ブレーキ付きモーター採用で停止時にもケーブルが戻されないです。上下ローラー高さ3段階調整可能です。最大通過物径Φ160mm
適合送り出し力(kN):連続4.9(500kgf)/最大6.86(700kgf)質量(kg)150出力(W)750外形寸法(mm)W790×L700×H535電源(V)三相200ケーブル長(m)入力:4外形(mm)適応ケーブル:20~160ベース寸法(mm)W650×L510速度(m/min)送り:2.7~16.3
延長用ダクト PROXXON(プロクソン)延長用ダクトPROXXON(プロクソン)
3,398税込3,738
1個
翌日出荷から8日以内出荷
より排気口を遠くに設置し匂いを遠くに逃がします。
用途延長用ダクトホース材質アルミ外径(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ供給機特集
おすすめ人気ランキング
ねじ供給機/トレー