絞り込み
電源(V)
  • 100(24)
  • 200(4)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 44(1)
  • 50(1)
  • 1500(1)
  • 3000(1)
  • 3200(1)
  • 3600(4)
  • 3800(1)
  • 4000(1)
  • 4400(1)
  • 4500~12000(1)
  • 5500(1)
  • 6000(1)
  • 6500(1)
  • 12000(2)
消費電力(W)
  • 300~400未満(1)
  • 400~500未満(1)
  • 800~900未満(2)
  • 900~1000未満(5)
  • 1000~1100未満(5)
  • 1300~1400未満(2)
  • 1400~1500未満(7)
電流(A)
  • 4.5(1)
  • 9(4)
  • 10.3(1)
  • 11(2)
  • 15(4)
コード長さ(m)
  • 4
  • 0.3(7)
  • 0.5(4)
  • 1.5(50)
  • 1.6(17)
  • 1.7(5)
  • 1.8(56)
  • 2(162)
  • 2.3(13)
  • 2.4(14)
  • 2.5(304)
  • 2.7(14)
  • 2.8(13)
  • 3(89)
  • 3.5(12)
  • 4.5(5)
  • 5(258)
  • 5.5(8)
  • 8(8)
  • 10(9)
保証期間
  • 1年間(1)
1年間
ブランド
  • BOSCH(ボッシュ)(8)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(5)
  • 新ダイワ(4)
  • 日東工器(4)
  • NSK(ナカニシ)(3)
  • IKURATOOLS(育良精機)(2)
  • EARTH MAN(1)
  • アサダ(1)
  • 谷テック(1)
  • 三笠産業[工具](1)
  • メカニクス(1)
BOSCH(ボッシュ)・HiKOKI(ハイコーキ)・新ダイワ・日東工器・NSK(ナカニシ)・IKURATOOLS(育良精機)・EARTH MAN・アサダ・谷テック・三笠産業[工具]・メカニクス
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電動工具 本体とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている、電源コードで動く工具のことを指します。木材やれんがを切ったり、金属を研磨したり、石材を加工する際など幅広いシーンで使われています。充電式の工具よりも出力があり、電池切れの心配もありませんので長時間の作業でも安心。軽量化され片手で簡単に操作できるタイプの工具もありますので、長時間作業を続けても疲れにくく、女性にも取り扱いやすくなっています。
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高速切断機 HiKOKI(ハイコーキ)

    高速切断機

    HiKOKI(ハイコーキ)(6件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
    定評のある強力な切断力!耐久力! 握りやすいソフトグリップ採用!
    仕様二重絶縁、スピンドルロック付付属品六角棒スパナトラスコ品番354-4010質量(kg)15.5切断能力(mm)パイプ(0°)Φ102、(45°)Φ60本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×468×603カーボンブラシ番号(下二桁)44電流(A)(50/60Hz)15.0切断能力(mm)丸棒(0°)Φ60、(45°)Φ45バイス最大口幅(mm)240切断能力(mm)L鋼[0°]100×100、[45°]75×75
  • 高速切断機 HiKOKI(ハイコーキ)

    高速切断機

    HiKOKI(ハイコーキ)(10件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    定評のある強力な切断力!耐久力!
  • ブロア BOSCH(ボッシュ)

    ブロア

    BOSCH(ボッシュ)(7件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    クラス最強800Wモーター。最大風量4.5m3/分。最大風圧7.2キロパスカル。作業に応じて風量を調整可能
    トラスコ品番378-4916消費電力(W)800回転数(min-1[r.p.m])0~16000カーボンブラシ呼び番号1604321129風圧(kPa)0~7.2
  • 小型切断機 新ダイワ

    小型切断機

    新ダイワ
    44,980税込49,478
    1台
    翌日出荷
    クイック操作のワンタッチバイス付。0~45°の角度切りOK!
    外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)560×285×366最大切断サイズ(角90°)(mm)90×110、200×80最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)120砥石周速度(m/min)4000付属品レジノイド砥石トラスコ品番116-9556質量(kg)15.5周波数(Hz)50/60電流(A)15
  • チップソーカッター 新ダイワ

    チップソーカッター

    新ダイワ(1件のレビュー)
    89,980税込98,978
    1個
    当日出荷
    電流(A)15対応材質鉄工用/樹脂用最大切断サイズ(角90°)(mm)90×90最大切断サイズ(矩形90°)(mm)115×70
  • 小型切断機 新ダイワ

    小型切断機

    新ダイワ(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    クイック操作のワンタッチバイス付。0~45°の角度切りOK!
    最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)100最大切断サイズ(角90°)(mm)70×100、200×60回転速度(min-1[r.p.m])3600電源(V)単相100電流(A)15消費電力(W)1400コード長さ(m)4.0外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)548×279×321付属品レジノイド砥石周波数(Hz)50/60砥石周速度(m/min)3450砥石寸法(Φmm)外径305砥石寸法(Φmm)穴径25.4質量(kg)14.0トラスコ品番116-9548
  • 吸じんランダムアクションサンダー BOSCH(ボッシュ)

    吸じんランダムアクションサンダー

    BOSCH(ボッシュ)
    31,980税込35,178
    1台
    欠品中
    様々なペーパーに対応できるマルチホールパッド採用。ダイヤル式変速機能
    用途木材・石材・金属などの研削、研磨、塗装剥がし。車のポリッシング作業など付属品本体、吸塵用アダプター、吸塵用ペーパーバック1枚、125mmΦマルチホールパッド(ミディアム)本体装着、六角棒レンチ、125mmΦサンディングペーパー質量(kg)2電源(V)100(50/60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)355×160×210コード長さ(m)4回転数(min-1[回/分])4500~12000オービットダイヤ(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)サンディング7.5ペーパー寸法(Φmm)(サンディングペーパー)125
  • 卓上スライド丸のこ HiKOKI(ハイコーキ)

    卓上スライド丸のこ

    HiKOKI(ハイコーキ)(8件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1台
    欠品中
    持ち運びに便利な軽量11kg! 「傾斜」+「角度」の複合切断!
    用途各種木材の切断。各種合板、化粧板、ハードボードの切断。ノコ刃直径(mm)190取付穴径(Φmm)20対応材質木工用/樹脂用/アルミ用無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000傾斜切断(°)左45~右5電源(V)単相100消費電力(W)1050コード長さ(m)2心・4最大切断寸法(mm)【ターンテーブル角度0°(直角)】のこ刃傾斜左45°:H35×W240/H45×W180(25)、のこ刃傾斜0°(直角):H50×W305/H60×W250(25)、のこ刃右傾斜5°:H35×W305/H45×W270(25)【ターンテーブル角度左右45°】のこ刃傾斜左45°:H35×W165/H45×W95(20)(左)、H35×W165/H45×W130(20)(右)、のこ刃傾斜0°(直角):H50×W215/H60×W170(20)、のこ刃右傾斜5°:H35×W215/H40×W170(20)【ターンテーブル角度右57°】のこ刃傾斜左45°:-、のこ刃傾斜0°(直角):H50×W165/H60×W125(20)、のこ刃傾斜右5°:-質量(kg)11付属品190mmチップソー(刃数72)、ダストバッグ、バイス組、ボックススパナ(10mmボックス)電流(A)11アズワン品番65-0294-62
  • 乾湿両用バキューム&ブロワ EARTH MAN

    乾湿両用バキューム&ブロワ

    EARTH MAN
    12,980税込14,278
    1個
    翌日出荷
    サビに強く丈夫なステンレスタンク ドレンコック付きでタンクを大きく傾けなくても排水可能。
    用途ほこりや木くず等の吸い込み・吹き飛ばしに こぼした水など液体の吸い込みに定格電圧(V)AC100定格電流(A)10.3定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)1000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約330×345×660吸込仕事率(W)約140集塵容量(L)(乾式)約25最大風量(m3/min)約1.8定格時間(分)30運転音(dB)約83/m吸水量(L)(湿式)最大約17真空度(kPa)最大:約13
  • 破つりハンマー(六角軸シャンク) BOSCH(ボッシュ)

    破つりハンマー(六角軸シャンク)

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1台
    4日以内出荷
    先端工具の交換がカンタンな六角軸シャンクの破つりハンマースタンダードモデルです。 高い耐久性:粉じんから保護し、過酷な作業に耐えられる設計です。 6.8Jの強力な打撃力。 押し付ける力が少なく、振動を抑制し、打撃力をアップします。
    用途コンクリートの破つり作業。シャンク形状17mm六角シャンク打撃数(min-1[回/分])2750電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)1025コード長さ(m)4セット内容本体、ケース、サイドハンドル、ブルポイント280mm1本材質ポリアミド樹脂打撃力(J)11(従来測定方法)、6.8(EPTAプロシージャー01/2013)振動3軸合成値(m/s2)破つり 15質量(kg)5.5トラスコ品番768-1275寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)465×240×100カーボンブラシ呼び番号1619P10158
  • 電動ミニベベラー 日東工器

    電動ミニベベラー

    日東工器
    159,800税込175,780
    1台
    当日出荷
    超硬チップは1枚で4面の使用ができ、経済的です。 加工用途に合わせ、面取り角度は15°~45°間で自由に設定できます。 アタッチメントによってパイプなどの外径面取りも可能です。 ダストボックスの採用で切粉を効率よく回収。 切削チップ交換時の面取り量再調整を不要とし、チップ交換を簡単にしたスイング機構。 小型なので移動困難な重量物の出張加工にも威力を発揮します。 作業中に工具に対し大きな衝撃が加わると、作業者を保護する為にモータが停止する衝撃防止機能。 作業中の停電や電源プラグの外れ等で電源が一度遮断されると、電源を復帰させてもモータが回転しない再起動防止機能。 ステンレスの面取りが最大3Cまで、R面取りは2R・3R・4Rの加工が可能。 軟鋼材の面取りは最大7Cまで、R面取りは2R・3R・4Rの加工が可能。
    用途ステンレス・軟鋼材の面取り。面取能力SUS304/最大3C、2R、3R、4RSS400/最大7C、2R、3R、4R面取り角度(°)15~45電源(V)AC100(50/60Hz)キャブタイヤコード(m)4.0定格時間(分)連続付属品チップ12.7角穴あき×2枚(内本体装着1枚)チップ止めネジ×2個(内本体装着1個)カーボンブラシAssy×1set6角ナット1種(M8)×2個六角棒スパナ(4mm)×1本スパナ(T-15D)×1本6角穴付き止めネジ(8×25特)×2本本体質量(kg)3.9
  • チップソー兼用切断機 新ダイワ

    チップソー兼用切断機

    新ダイワ(1件のレビュー)
    62,980税込69,278
    1台
    当日出荷
    LA305-Cの特徴を生かした低コストチップソーカッター。 砥石切断機での切断作業全般に対応。 チップソー、砥石兼用で使えます。
    対応材質鉄工用/樹脂用刃物外径(mm)308刃物内径(mm)25.4最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)115最大切断サイズ(角90°)(mm)90×90最大切断サイズ(角45°)(mm)80×80最大切断サイズ(矩形90°)(mm)115×70回転速度(min-1[r.p.m])3200電源(V)単相100電流(A)15消費電力(W)1400コード長さ(m)4.0外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)565×309×321付属品スパナ、スペイサー、鉄工用チップソー質量(kg)17.5トラスコ品番116-9564
  • ランダムアクションサンダー BOSCH(ボッシュ)

    ランダムアクションサンダー

    BOSCH(ボッシュ)
    38,980税込42,878
    1台
    4日以内出荷
    超低振動設計 吸塵効率の高いマイクロフィルター搭載 様々なペーパーに対応できるマルチホールパッド採用 ダイヤル式変速機能 握りやすいソフトラバーグリップ
    用途木材・石材などへの研磨電源(V)100(50/60Hz)コード長さ(m)4消費電力(W)350回転数(min-1[r.p.m])5500~12000ペーパー径(Φmm)150オービットダイヤ(mm)4振動3軸合成値(m/s2)サンディング2.5質量(kg)2.4寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)409×197×150付属品補助ハンドル、マイクロフィルターユニット(ダストボックス・フィルター)、150mmΦラバーパッド(ミディアム)※本体装着、六角棒レンチ、150mmΦサンディングペーパーストローク数(min-1[回/分])11000~24000(無負荷時)パッド径(Φmm)150
  • UM 軽便バイブレーター 三笠産業[工具]

    UM 軽便バイブレーター

    三笠産業[工具]
    55,980税込61,578
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    従来製品から使いやすさ、デザインを一新。新モータは、モータボディとハンドルが分離形状になるので防振性が向上しました。スイッチカバー、スイッチロックカバーの耐久性が向上しました。握りやすいハンドルグリップとなっております。コードとコードアーマが分離するのでメンテナンス性が向上しました。
    シャフト径(Φmm)8モーター(W)280振動数範囲(Hz)200~258
  • 卓上スライド丸のこ HiKOKI(ハイコーキ)

    卓上スライド丸のこ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    74,980税込82,478
    1台
    翌々日出荷
    軽量14kg! 傾斜範囲左0°~48°、右0°~5°で フロア材等の合わせ作業に便利! 高集じん・低騒音dB
    用途現場作業に付属品チップソー(刃数80 コードNo.0031-4258)ダストバッグ、ホルダ(B)、ボックススパナ(10mm)、バイス装置対応材質木工用最大切断寸法(mm)ターンテーブル角度:[0°(直角)](のこ刃傾斜左45°)45×312/50×252(30)、(のこ刃傾斜0°(直角))65×312/75×262(30)、(のこ刃傾斜右5°)60×312/70×252(30)ターンテーブル角度:[左45°](のこ刃傾斜左45°)45×220/50×170(30)、(のこ刃傾斜0°(直角))65×220/75×185(20)、ターンテーブル角度:[右45°](のこ刃傾斜右45°)60×220/70×170(30)ターンテーブル角度:[右57°](のこ刃傾斜左45°)-、(のこ刃傾斜0°(直角))65×170/75×140(20)、(のこ刃傾斜右45°)-材質(ベース)鉄板アズワン品番64-7055-18
  • キーレス振動ドリル BOSCH(ボッシュ)

    キーレス振動ドリル

    BOSCH(ボッシュ)
    44,980税込49,478
    1台
    翌々日出荷
    安全クラッチを搭載。 ハイパワー920Wモーター。 ギア式2段変速機構で大口径のコアの穴あけにも対応します。 オートロックチャック。 電子無段変速。 正転・逆転機構。
    用途モルタル、タイル、コンクリート、鉄、木材への穴あけ穴あけ能力(mm) 鉄工Φ13穴あけ能力(mm) 木工Φ40穴あけ能力(mm) コンクリートΦ22穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビットΦ80回転数(min-1[r.p.m])0~900(低速)/0~3000(高速)チャック把握範囲(Φmm)1.5~13打撃数(min-1[回/分])0~15300(低速)/0~51000(高速)電源(V)100(50-60Hz)コード長さ(m)4仕様二重絶縁構造、電子無段変速、吸じんシステム取付可能機種、安全クラッチ機構、回転/回転+打撃、ギア式2段変速、正転・逆転機構、ボッシュ・SDSシステム(キーレスチャック)絶縁方式二重絶縁構造首径(mm)Φ43質量(kg)2.85トラスコ品番378-4991セット内容本体、キャリングケース、サイドハンドル、深さゲージ消費電力(W)920寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×220×82カーボンブラシ呼び番号1617000525アズワン品番65-2012-93
  • 電動ベルトン 日東工器

    電動ベルトン

    日東工器
    89,980税込98,978
    1台
    翌日出荷
    作業位置や加工物の形状に合わせて本体角度の調節が可能です。 アイドルプーリを押し込むとテンションバーがロックされ、研磨ベルトの交換が容易に行えます。 持ちやすい細型グリップ ベルト幅30mm重研削用
    用途溶接のビード削り 鋳物製品のバリ取り・両面取り 金属・樹脂・ガラス・石材・木工製品の仕上げ研削 金属の加工・修正、スポット溶接磨き ダイカスト部分などの仕上げ研磨 鉄板プレス後のバリ取り・面取り キズの仕上げなどベルト幅(mm)30ベルト長さ(mm)540電源(V)AC100(50/60Hz)キャブタイヤコード(m)4.0定格時間(分)連続付属品研磨ベルト#60×30 2本(1本本体装備)研磨ベルト#80×30、#100×30 各1本サブハンドルAss'y 1setグリップガード 1個カーボンブラシAss'y 1set6角棒スパナ5mm、4mm 各1本本体質量(kg)3.1
  • 卓上精密旋盤 TNL-610GE本体セット メカニクス

    卓上精密旋盤 TNL-610GE本体セット

    メカニクス
    1,598,000税込1,757,800
    1台
    29日以内出荷
    汎用機では大きすぎるが、卓上旋盤では小さすぎるという多くのユーザーの期待に応えた新鋭機です。製造現場でも重宝する実用的マシンです。試作・研究開発用に最適です。
    トラスコ品番458-7553幅(mm)1465寸法(mm)ベッド上振り:305、主軸貫通孔:40、心押台スリーブ繰出:100質量(kg)梱包:360高さ(mm)565、梱包:760出力(kW)1.5奥行(mm)463ねじ切:ミリ0.25~7mm インチ3.5~104TPI電源(V)三相200回転数(min-1[r.p.m])主軸:70~1400(12速)コード長さ(m)電源:4面積設置床:約1500×800mm機械主軸テーパMT5縦(mm)梱包:760横(mm)梱包:1600距離センター間:609mm
  • パワーボール IKURATOOLS(育良精機)

    パワーボール

    IKURATOOLS(育良精機)
    2,398,000税込2,637,800
    1台
    3日以内出荷
    特別高圧ケーブル対応商品です。ブレーキ付きモーター採用で停止時にもケーブルが戻されないです。上下ローラー高さ3段階調整可能です。最大通過物径Φ160mm
    適合送り出し力(kN):連続4.9(500kgf)/最大6.86(700kgf)質量(kg)150出力(W)750外形寸法(mm)W790×L700×H535電源(V)三相200ケーブル長(m)入力:4外形(mm)適応ケーブル:20~160ベース寸法(mm)W650×L510速度(m/min)送り:2.7~16.3
  • ディスクグラインダー BOSCH(ボッシュ)

    ディスクグラインダー

    BOSCH(ボッシュ)
    35,980税込39,578
    1台
    3日以内出荷
    振動をほとんど感じさせない防振サイドハンドル、4方向ヘッド用途に合わせてスイッチ位置の変更が可能、狭所の作業にも威力を発揮するフラットギアヘッド
    用途各種金属等への切断・研磨・研削,錆び落とし付属品防振サイドハンドル、ピンスパナ、保護カバー、フランジ、固定ナット電圧(V)100消費電力(W)1400カーボンブラシ呼び番号1607014171スピンドル径M14×2砥石取付穴径(Φmm)22振動3軸合成値(m/s2)研削4.9
  • 卓上スライド丸のこ HiKOKI(ハイコーキ)

    卓上スライド丸のこ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    139,800税込153,780
    1台
    3日以内出荷
    黒鯱仕様ついに登場! 軽快切断で最大2.3倍の作業効率アップ 両傾斜八寸切断で様々な内装材の切断が可能。 トリプルベアリングで高精度切断。 クラス最高水準の低騒音 & スムーズ切断。 照射範囲が広くて作業しやすい、内蔵式ツインLEDライト搭載。 狭い現場でも作業しやすいスライド方式採用。 墨線合わせに役立つレーザーマーカ(自動消灯機能付)。
    付属品チップソー黒鯱(外径190/穴径20/刃数75)、10mmボックススパナ、ダストバッグ、ホルダ、サブテーブル組、ノブボルト、バイス組質量(kg)13全長×全幅W×全高(mm)750×455×430切断範囲(°)【ターンテーブル角度】左:0~45、右:0~57、【傾斜】左:0~45、右:0~45、【複合】左傾斜:0~45のとき 左右回転:0~45、右傾斜:0~45のとき 左回転:031、右回転:0~45
  • モーターコード NSK(ナカニシ)

    モーターコード

    NSK(ナカニシ)
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    E3000シリーズ用モータコード(アングルタイプ)です。
    セット内容エアーホース、コネクタキャップ(本体付属)タイプアングルタイプ2018年トラスコ掲載ページ5 0271
  • モーターコード NSK(ナカニシ)

    モーターコード

    NSK(ナカニシ)
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷
    E3000シリーズ用モータコード(ストレートタイプ)です。
    セット内容エアーホース、コネクタキャップ(本体付属)タイプストレートタイプ2018年トラスコ掲載ページ5 0271
  • パワーボール IKURATOOLS(育良精機)

    パワーボール

    IKURATOOLS(育良精機)
    739,800税込813,780
    1台
    6日以内出荷
    管路の出入り口やドラムからの送り出しに。
    電源(V)三相200電力(W)400ケーブル長(m)4保証期間1年間
  • 電動アッパーUE-37 アサダ

    電動アッパーUE-37

    アサダ
    359,800税込395,780
    1台
    当日出荷
    100V電源のみで動きます。 ワイヤーでの昇降のためはね上がりなどが無く安全。 撤去作業の時も安全に下降できます。 高さが約3.7mで様々なシーンで活躍。 段差やスロープもOK。 手動でも昇降ができます。
    電源(V)100(50/60Hz)本体寸法(mm)1110×1110×1155(脚部開脚時)高さ(m)最大:3.75、最小:1.16昇降時間(秒)上昇:40、下降:35収納時寸法(mm)310×250×1135天板寸法(mm)745×435本体質量(kg)31(天板含む)最大積載荷重(kg)脚5点接地時:120(~3m)、100(3~3.5m)、80(3.5m~)、脚4点接地時:100(~3m)、80(3~3.5m)、70(3.5m~)トラスコ品番818-6858消費電力(W)800ケーブル長(m)4(リモコン)キャブタイヤコード(m)2.8
  • 破つりハンマー(SDS-maxシャンク) BOSCH(ボッシュ)

    破つりハンマー(SDS-maxシャンク)

    BOSCH(ボッシュ)
    129,800税込142,780
    1台
    3日以内出荷
    バイブレーションコントロールを備えたSDS-max破つりハンマーです。 頑丈な金属部品と最適化された潤滑システムにより優れた耐久性です。 新防振設計(バイブレーションコントロール)で作業疲労を低減します。 11Jの強力な打撃力です。 バリオロック機構は、フラットチゼル、アスファルトカッター、スコップ等を装着後でも、角度調整が可能です。 ダイヤル式電子無段変速で打撃数を任意にコントロールできます。 コンスタントスピードは、負荷が加わってもモーターの回転数を維持、作業効率がアップします。 サービスサインランプは、カーボンブラシが切れる約8時間前に、ランプの点灯で交換時期をお知らせします。 ロックオン機能付きメインスイッチ。
    用途コンクリートの破つり作業。シャンク形状SDS-maxシャンク打撃数(min-1[回/分])1370~2720電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)1350コード長さ(m)4セット内容本体、ケース、サイドハンドル、ブルポイント400mm1本材質ポリアミド樹脂打撃力(J)6.5~16(従来測定方法)、4.5~11(EPTAプロシージャー)振動3軸合成値(m/s2)ハツリ 9.5質量(kg)8.5トラスコ品番493-5675長さ(mm)540高さ(mm)275寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)540×275×130カーボンブラシ呼び番号1617000A50
  • 黒皮取り機 ミルスケーラー 日東工器

    黒皮取り機 ミルスケーラー

    日東工器
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷
    付属品ジェットホイールAss’y:1set/カーボンブラシAss’y:1set/スパナ14mm:1本/カニメスパナ:1本/サイドハンドル:1本/六角棒スパナ5mm:1本トラスコ品番493-3061消費電力(W)900キャブタイヤコード(m)4
  • 破つりハンマー(SDS-maxシャンク) BOSCH(ボッシュ)

    破つりハンマー(SDS-maxシャンク)

    BOSCH(ボッシュ)
    169,800税込186,780
    1台
    翌々日出荷
    バイブレーションコントロールを備えたSDS-max破つりハンマーです。 頑丈な金属部品と最適化された潤滑システムにより優れた耐久性です。 新防振設計(バイブレーションコントロール)で作業疲労を低減します。 20Jの強力な打撃力です。 バリオロック機構は、フラットチゼル、アスファルトカッター、スコップ等を装着後でも、角度調整が可能です。 ダイヤル式電子無段変速で打撃数を任意にコントロールできます。 コンスタントスピードは、負荷が加わってもモーターの回転数を維持、作業効率がアップします。 サービスサインランプは、カーボンブラシが切れる約8時間前に、ランプの点灯で交換時期をお知らせします。
    用途コンクリートの破つり作業。シャンク形状SDS-maxシャンク打撃数(min-1[回/分])900~1700電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)1350コード長さ(m)4トラスコ品番491-6999セット内容本体、ケース、サイドハンドル、ブルポイント400mm1本質量(kg)11.4寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)680×236×150カーボンブラシ呼び番号1617000750
  • TMCメタルソー湿式手動切断機 谷テック

    TMCメタルソー湿式手動切断機

    谷テック
    799,800税込879,780
    1台
    3日以内出荷
    角度切断は左45°まで可能です。金属切断用メタルソー湿式手動切断機です。ワーククランプが刃物の左右両側(材料側・端材側)にあり、さらにバイスプレートがスライドできるため、直角・角度切断問わず安定したクランピングを実現しました。角パイプの90°切断時は、抵抗を下げる様にひし形にクランプができます。
    用途パイプ・形鋼・丸角棒などの切断に。付属品メタルソー1枚、工具一式、定寸ストッパー(500mm)1式、切削液幅(mm)650型式手動式電源(V)三相200電源コード(m)4切断角度左45°、90°
  • ミルスケーラー 日東工器

    ミルスケーラー

    日東工器
    99,980税込109,978
    1台
    翌日出荷
    二重絶縁切削速度電子制御タイプです。 電子制御で切削速度をコントロールし、専用ジェットホイールで黒皮を効果的に削り落とします。 H形鋼や平板の黒皮取りに適しています(全面擦り、メガネ擦り兼用)。
  • モータコード NSK(ナカニシ)

    モータコード

    NSK(ナカニシ)
    32,980税込36,278
    1個
    6日以内出荷
    付属品エアーホース・コネクタキャップ(本体に付属)RoHS指令(10物質対応)対応
電動工具 本体