絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- goot(太洋電機産業)(1)
- JTC(7)
- SHINANO(信濃機販)(7)
- SUNMATCH(2)
- U-TOOLS (埼玉精機)(1)
- アイ・ティ・アイ(2)
- エスコ(8)
- エス・ピー・エアー(3)
- コンパクトツール(2)
- スーパーツール(1)
- ツボサン(1)
- ハゼット(2)
- ベッセル(1)
- ヨコタ工業(2)
- 室本鉄工(4)
- 日本ニューマチック工業(3)
- 日東工器(7)
- 東空販売(1)
- 空研(2)
- ブランドをもっと見る

エアーソー 切断能力4mm
(4件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷狭い場所での作業に適したミニタイプのエアーソーです。用途アルミ・プラスチック・木材等の切断作業に付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、六角棒レンチ3mmストローク(mm)10全長(mm)本体:147/本体+ガード含む:189質量(kg)0.4空気使用量(L/min)165切断能力(mm)4使用空気圧力(MPa)0.62ストローク数(min-1[回/分])12000空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)9.5販売区分業務用
エアーソー 切断能力3mm
(4件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷自動車整備、鈑金のなどの切断作業に使用できる切断能力が3mmのエアーソーです。用途アルミ・プラスチック・木材等の切断作業に付属品PT1/4カプラー、3mm六角棒レンチ×1、4mm六角棒レンチ×1、ソー(24T、32T)×1ストローク(mm)10全長(mm)279(ソー含み)質量(kg)0.8空気使用量(L/min)114切断能力(mm)3使用空気圧力(MPa)0.62ストローク数(min-1[回/分])9000空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)9.5販売区分業務用
エアーソー
(15件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷自動車整備、鈑金のなどの切断作業に便利です。用途アルミ・プラスチック・木材等の切断作業。付属品替刃32山(1枚)・24山(1枚)ストローク(mm)10全長(mm)280質量(g)600切断能力(mm)1.6使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.023ストローク数(min-1[回/分])9000~10000空気接続口PT1/4販売区分業務用
空圧工具 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら