エアーニッパ本体のみ室本鉄工6日以内出荷
増圧器接続型エヤーニッパ次の場合に適します。MR型ではパワー不足の場合空気圧の制限がある場合規定の空気圧のため、加圧力が不足する場合。
グリップ径(Φmm)45使用空気圧力(MPa)0.5~0.6その他替え刃は別売です。用途に応じた替刃を一緒にご購入ください。ホース接続径G1/4 オスネジ空気消費量(cm3/回)508
エアニッパ(本体のみ)室本鉄工(3件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
標準タイプで幅広くご使用頂けます。また替刃の工夫でよりいろいろな作業の省力化ができます
標準タイプで幅広くご使用いただいております。女性にも扱いやすく、また、替刃の工夫によりいろいろな作業の省力化ができます。
用途MR3:超小型ペンシルタイプです。リード線切断のほか精密樹脂の切断に適します。MR5:軽量小型で特に女性向です。MR7:一般向きタイプ。MR10:標準タイプ。MR10A:小型強力タイプ。MR20:中型タイプで扱いやすく、簡単なカシメ、曲げ、その他応用範囲が広い機種です。MR30A:替刃を取り替える事で切断のほか、圧着、曲げ、つぶし、穴あき等の応用範囲が広い機種です。MR50A:強力タイプです。切断、カシメ、つぶしができます。ホース接続径G1/4 オスネジ
『空圧工具(切断・曲げ)』には他にこんなカテゴリがあります
ミニベベラーSI税込¥43,978¥39,980
C面チップSI税込¥18,678¥16,980