インパクトドライバとは、圧縮空気を動力源としたネジを締め付ける工具。衝撃式エアードライバともい、ドライバの回転力と回転軸方向の衝撃力でネジを締め付けます。電動式のドライバで起こる過負荷によるモータの焼き付きなどの故障がないことが特徴です。圧縮空気の圧力0.6MPa程度で駆動し、ボルト・木ネジ・普通ネジなどに適用できます。インパクトドライバの中には強化樹脂をボディ材質とし軽量化を実現した製品があり、その重量は通常の製品の重さ1200gに対し、約半分程度の重量です。また、空気圧を2.2MPaで使用し、締め付けスピードを2倍程度に上げた製品もあります。
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
6.35mmインパクトドライバエス・ピー・エアー8日以内出荷
ダブルハンマーメカニズムにより、高トルクで滑らかな締め付けが可能です。
用途自動車板金・一般整備作業の小径ネジ締め作業に実用トルク範囲(N・m)7~70無負荷回転数(min-1[r.p.m])11500仕様エアーホースのねじれが無い360°回転・スイーベル式エアーインレット・エアーレギュレーター内蔵トラスコ品番541-5292全長(mm)145質量(kg)1差込角(mm)6.35使用空気圧力(MPa)0.62ホース取付口NPT1/4推奨ホース内径(Φmm)6.35能力ねじ寸法(mm)6~8
『締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります
エアラチェットDEEN.J税込¥17,578¥15,980
エアドリルエス・ピー・エアー税込¥36,278~¥32,980~