エアーインパクトドライバ :「エアー 調整」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
2(1)
4(1)
エアモーターの回転力を減速部で増幅し、スプリングで調整されたクラッチの噛み合わせ打撃作動によって生じるトルクでねじを締め付けています。
間欠トルクだから反動が少ない。
用途建材家具、弱電関係等。
差込口(ビット)5mm
ねじ締め能力(mm)4
空気消費量(m3/min)0.2
ホース取付口Rc1/8
排気方向側方
チャックビットバンド式
仕様始動レバー式
使用空気圧力(MPa)0.4
『締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーインパクトドライバ
- エアーインパクトレンチ
- エアードライバー
- エアードリル
- エアーラチェットレンチ
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。