エアーインパクトドライバ :「エアードライバー」の検索結果
インパクトドライバとは、圧縮空気を動力源としたネジを締め付ける工具。衝撃式エアードライバともい、ドライバの回転力と回転軸方向の衝撃力でネジを締め付けます。電動式のドライバで起こる過負荷によるモータの焼き付きなどの故障がないことが特徴です。圧縮空気の圧力0.6MPa程度で駆動し、ボルト・木ネジ・普通ネジなどに適用できます。インパクトドライバの中には強化樹脂をボディ材質とし軽量化を実現した製品があり、その重量は通常の製品の重さ1200gに対し、約半分程度の重量です。また、空気圧を2.2MPaで使用し、締め付けスピードを2倍程度に上げた製品もあります。
関連キーワード
商品豆知識
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
15(2)
18(2)
20(2)
23(2)
27(2)
30(2)
35(3)
50(3)
65(2)
70
最大トルク(N・m)をもっと見る
ダブルハンマーメカニズムにより、高トルクで滑らかな締め付けが可能です。
用途自動車板金・一般整備作業の小径ネジ締め作業に
実用トルク範囲(N・m)7~70
無負荷回転数(min-1[r.p.m])11500
仕様エアーホースのねじれが無い360°回転・スイーベル式エアーインレット・エアーレギュレーター内蔵
トラスコ品番541-5292
全長(mm)145
質量(kg)1
差込角(mm)6.35
使用空気圧力(MPa)0.62
ホース取付口NPT1/4
推奨ホース内径(Φmm)6.35
能力ねじ寸法(mm)6~8
1個
¥33,980
税込¥37,378
8日以内出荷
エンジン周り整備作業等小径ねじ作業に最適です。
用途二輪車・軽自動車のねじ脱着作業。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8800
最大締付トルク(N・m)70
ねじ締め能力(mm)8
トラスコ品番295-4516
全長(mm)150
質量(kg)0.95
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.3
チャックワンタッチ式
ホース取付口Rc1/4
差込口(ビット)6.35mm
排気方向後方
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
『締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーインパクトドライバ
- エアーインパクトレンチ
- エアードライバー
- エアードリル
- エアーラチェットレンチ
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。