3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
68~610(1)
475(1)
540(1)
650(1)
745(1)
746(1)
エアーインパクトレンチ 軽量タイプ モノタロウ 動画あり
小型・軽量で大変扱いやすく、ツインハンマー構造なので安定したトルクも得られます。締め付けスピードが速く作業性にも優れています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000 最大トルク(N・m)745 仕様正回転(3段階、約68N・m/5秒、約270N・m/5秒、約610N・m/5秒)、逆回転(約610N・m/5秒) 付属品PT1/4カプラー 、防塵ゴムキャップ 全長(mm)159 質量(kg)1.3 タイプツインハンマー 差込角(mm[inch])12.7(1/2) 空気消費量(L/min)130(4.6cfm) 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口1/4 実用トルク範囲(N・m)68~610 関連資料よくある商品Q&A エアーインパクトレンチ(軽量タイプ)のご使用方法
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

シングルハンマーのショートタイプです。 農機などの狭い空間での作業に最適です。 樹脂製グリップですので、握りやすくなっています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000 実用トルク範囲(N・m)310~475 最大トルク(N・m)540 仕様正回転(3段階、約310N・m/5秒(5500min-1)、約380N・m/5秒(8000min-1)、約450N・m/5秒(9000min-1))、逆回転(約475N・m/5秒(9000min-1)) 付属品PT1/4カプラー 、防塵ゴムキャップ 全長(mm)95 質量(kg)1.1 タイプシングルハンマー 差込角(mm[inch])12.7[1/2] 空気消費量(L/min)96 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 使用ホース径(Φmm)9.5 取扱説明書(4.8MB)
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

ツインハンマーです。 実用トルクを低くおさえることにより、工業用などの長時間使用される現場に適しています。 樹脂製グリップですので、握りやすくなっています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000 最大トルク(N・m)746 実用トルク範囲(N・m)260~650 仕様正回転(3段階、約260N・m/5秒(3500min-1)、約475N・m/5秒(6000min-1)、約624N・m/5秒(7000min-1))、逆回転(約650N・m/5秒(7000min-1)) 付属品PT1/4カプラー 、防塵ゴムキャップ 全長(mm)145 質量(kg)1.6 タイプツインハンマー 差込角(mm[inch])12.7[1/2] 空気消費量(L/min)124 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 使用ホース径(Φmm)9.5 取扱説明書(4.6MB)
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

『締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング