絞り込み
ブランド
  • ハゼット
  • モノタロウ(10)
  • 空研(48)
  • 日本ニューマチック工業(39)
  • インガソール・ランド(29)
  • エスコ(27)
  • SHINANO(信濃機販)(25)
  • 東空販売(25)
  • 瓜生製作(24)
  • ベッセル(18)
  • エス・ピー・エアー(16)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(16)
  • ヨコタ工業(13)
  • KTC(8)
  • 不二空機(8)
  • SMT(8)
  • SUNMATCH(7)
  • BAHCO(バーコ)(6)
  • JTC(5)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(5)
最大トルク(N・m)
  • 461(1)
  • 750(1)
  • 850(1)
  • 1054(1)
  • 1700(1)
  • 2712(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 6200(1)
  • 6500(1)
  • 7000(1)
  • 8000(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月24日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大トルク(N・m)から絞り込む
461(1)
750(1)
850(1)
1054(1)
1700(1)
2712(1)
インパクトレンチ 差込角12.7mm ハゼットインパクトレンチ 差込角12.7mmハゼット
45,980税込50,578
1台
6日以内出荷
トラスコ品番859-4093
インパクトレンチ ハゼットインパクトレンチハゼット
259,800税込285,780
1台
60日以内出荷
強力なツインハンマー仕様です。 軽量なマグネシウムハウジングを採用しています。 締め付け側4段階出力調整可能です。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など回転数(min-1[r.p.m])6200最大トルク(N・m)(緩め)2712最大締付トルク(N・m)2712材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー差込角(mm)25.4空気消費量(L/min)271推奨トルク(N・m)2440適応ボルトサイズM36まで定格圧力(bar)6.3
インパクトレンチ ハゼットインパクトレンチハゼット
58,980税込64,878
1台
60日以内出荷
ピンクラッチタイプのインパクトレンチです。 締め付け側三段階出力調整可能です。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー定格圧力(bar)6.3
シリコンカバー ハゼットシリコンカバーハゼット
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
仕様9011M、9012M専用トラスコ品番859-4095材質シリコンラバー質量(g)29
インパクトレンチ 差込角12.7mm ハゼットインパクトレンチ 差込角12.7mmハゼット
79,980税込87,978
1台
60日以内出荷
クラス最大のトルク緩め側1700Nmを発揮します。 ハイパワーですが軽量コンパクトです。 後部プッシュボタンにより正逆転が片手で切替可能です。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など回転数(min-1[r.p.m])8000最大締付トルク(N・m)1054最大トルク(N・m)(緩め)1700トラスコ品番859-4094材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー質量(kg)2.26空気消費量(L/min)139ヘッド長(mm)185推奨トルク(N・m)881適応ボルトサイズM16まで定格圧力(bar)6.3
インパクトレンチ ハゼットインパクトレンチハゼット
66,980税込73,678
1台
5日以内出荷
ヘッド前後長が114mmと小さく狭い場所で作業に適します。 ジャンボハンマーによるハイパワー仕様です。 トリガー部に集中した回転方向切り替えレバー、出力調整ダイヤルにより操作が簡単です。 回転方向切り替えレバーは左利き用に位置変更可能です。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など回転数(min-1[r.p.m])6500最大締付トルク(N・m)461最大トルク(N・m)(緩め)461トラスコ品番859-4092材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー質量(kg)1.48空気消費量(L/min)85.2ヘッド長(mm)114推奨トルク(N・m)375適応ボルトサイズM13まで定格圧力(bar)6.3
インパクトレンチ(19mm) ハゼットインパクトレンチ(19mm)ハゼット
229,800税込252,780
1台
59日以内出荷
トラスコ品番429-2788
インパクトレンチ(12.7mm) ハゼットインパクトレンチ(12.7mm)ハゼット
85,980税込94,578
1台
翌々日出荷
トラスコ品番429-4240

締付・穴あけ(空圧工具)』には他にこんなカテゴリがあります

エアーインパクトレンチ